絞り込み
取付ねじ
  • -
  • 1/8NPT(2)
  • 1/4フレア(3)
  • 5/16フレア(4)
冷媒の種類
  • その他(3)
圧力レンジ(MPa)
  • -0.1~0(3)
ブランド
  • アサダ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル真空ゲージ5/16R アサダ

    デジタル真空ゲージ5/16R

    アサダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
  • デジタル真空ゲージ5/16L アサダ

    デジタル真空ゲージ5/16L

    アサダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】4CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
  • デジタル真空ゲージ1/4 アサダ

    デジタル真空ゲージ1/4

    アサダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス適合真空ポンプEcoシリーズ他寸法(mm)100×48×52質量(g)146電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア1/4”圧力範囲(MPa)-0.101~0

『機器用ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

冷媒用デジタル真空ゲージ