絞り込み
粒度・番手
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: ブラストマシン用研磨材
「粒度・番手」から絞り込む

レゾナック アルミナ研削材 モランダム A-43
レゾナック建材(旧 昭和電工建材)¥34,980税込¥38,4781袋(20kg)4日以内出荷標準的な褐色溶融アルミナ,一般的に幅広く使われています。主にレジノイド砥石、ブラスト用研磨材。用途砥石、研磨布紙、ブラスト ヌープ硬度HK2020、真比重:3.98g/cm3 内容量 1袋(20kg)品番A-43内容1袋20Kg
不二ナイロンビーズ タフプラス(樹脂研磨材)
不二製作所¥18,980~税込¥20,878~1袋(4kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷不二ナイロンビーズタフプラスは、帯電防止剤を配合したナイロン樹脂を円柱状にカットした樹脂研磨材です。低硬度で弾力性があり、被加工物にほとんどダメージを与えない特性から、樹脂成形品のバリ取りに適しています。また、製品改良により従来比3倍以上(注記:メーカー比、使用条件により異なる)の耐久性を実現しており、量産加工におけるランニングコストの抑制と廃棄物の削減に貢献します。用途樹脂成形品のバリ取り硬度新モース硬度:2比重真比重/嵩比重(代表値):1.14/0.66RoHS指令(10物質対応)対応
バレルコンパウンド OB 光沢用
TKX¥26,980税込¥29,6781個(15kg)5日以内出荷高級感のある光沢用途全金属 光沢用 粉末形状粉末荷姿ケースpH9.7(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
バレルコンパウンド FC 光沢用
TKX¥22,980税込¥25,2781個(18kg)5日以内出荷全ての金属対応可能 粗研磨可能用途全金属 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH8.9(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
バレルコンパウンド AL-13 光沢用
TKX¥24,980税込¥27,4781個(18kg)5日以内出荷変色防止効果大用途アルミ 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH8.3(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
バレルコンパウンド OD-21 光沢用
TKX¥24,980税込¥27,4781個(17kg)5日以内出荷白く輝く光沢用途ステンレス 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH8.8(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
防錆液 S-50
TKX¥19,980税込¥21,9781缶(20kg)3日以内出荷無色、研削液でも使える用途バレル防錆 水溶性 液体形状液体荷姿缶pH9.5(% 1%(水溶液))最大投入量(g)20-50(水1L対)
バレルコンパウンド OL-E 脱脂用
TKX¥26,980税込¥29,6781個(18kg)5日以内出荷全ての油分の除去可能用途鉄 ステンレス 脱脂 粉末形状粉末荷姿ケースpH10.9(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-40(水1L対)
バレルコンパウンド NC 光沢用
TKX¥27,980税込¥30,7781個(18kg)5日以内出荷深みのある光沢用途鉄 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH8.9(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
防錆液 S-50A
TKX¥19,980税込¥21,9781缶(20kg)3日以内出荷有色、研削液でも使える用途バレル防錆 水溶性 液体形状液体荷姿缶pH9.5(% 1%(水溶液))最大投入量(g)20-50(水1L対)
アクアメラミン(樹脂研磨材)
不二製作所¥35,980税込¥39,5781箱(20kg)3日以内出荷ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。本製品よりも若干硬度が低いアクアユリアや、アクアアクリルという球形状の研磨材のご用意もございます。用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度4(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95RoHS指令(10物質対応)対応
くるみブラスト
JTC¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷直噴エンジンの宿命・インテークバルブカーボン除去!! EGR洗浄時、ついでにもうひと作業で エンジン不調解決!! インテークバルブに堆積するカーボンをくるみ殻粒をエアーで噴射しながらクリーナーで回収しますので、殻粒の飛び散りを最小限に抑える事ができます。電源(V)100使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
85108121 EZ-BLUST ロングノズルKIT
SIGNET(シグネット)¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷標準ノズルと交換するとロングノズルになります。 DRYブラストはもちろんWETブラストまで施工が可能です。 届きにくい場所、狭い場所でもスッキリ洗えます。 高精度なアルミ製ノズルです。用途届きにくい場所、狭い隙間でもスッキリ洗えるロングノズル全長(mm)690アズワン品番64-9305-77
アルミナ
伊藤機工¥3,998~税込¥4,398~1袋(4kg)ほか3日以内出荷電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属硬度高硬度
ミニブラスター
アスコン(厚地鉄工)¥499,800税込¥549,7801セット4日以内出荷さらに小さく! 直圧式の強力噴射で、効率よく作業が進められます。 小型、軽量のコンパクトタイプですが、機能は劣りません。持ち手付きで軽々と持ち運びが可能で、より狭小なスペースに持ち込みができるほか、高所の足場での研掃作業にもいっそう活躍します。質量(kg)30容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク:430×420×970(タンクサイズは車輪含む)
不二ジルコンショット(ジルコン系研磨材)
不二製作所¥44,980~税込¥49,478~1袋(4kg)ほか翌々日出荷から5日以内出荷真球度の高い電融ジルコンのブラスト用研磨材(メディア)です。耐久性が高く、もらい錆の心配がありません。 航空機用AMS規格対応品。(AMS2431 et 2431/7)用途航空機部品・自動車用ギア・原子力部品のショットピーニング、食品容器内外面の精研、バッキングプレートクリーニング、ターゲット材の精研、アルミ・亜鉛ダイキャスト品のバリ取・精研、ステンレス鋳造品の精研適合材アルミ、亜鉛ダイカスト、ステンレスなど硬度9RoHS指令(10物質対応)対応
ニッチュー エアーブラストマシン用研削材 ガラスビーズ(20KG入)
ニッチュー¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷Sio2を主成分とする球状のガラス粒子で、梨地仕上げ・スケール落とし・小バリ取りに適しています。仕様硬度モース:5.5粒径(μm)(平均)53~90呼び番号180
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤