絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- 36(1)
切断能力(mm)パイプ
- 66(2)
切断能力(mm)パイプ角
- 66
- 51(1)
- 64(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 120(2)
- 127(2)
充電時間
- 30~45分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 6(1)
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
36(1)

充電式ポータブルバンドソー
マキタ¥78,980税込¥86,8781台当日出荷切断能力(mm)パイプ66切断能力(mm)パイプ角66×66バッテリー容量(Ah)6.0×2本バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)
充電式ポータブルバンドソー
マキタ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷充電式ポータブルバンドソーPB003G。特長。様々な部材をパワフルに高速切断。・切断スピード 約30%アップ※。40Vmax仕様により、電線管やメタルスタッド等、様々な部材をパワフル&スピーディに切断します。・最大切断能力。角パイプ:66mm×66mm、丸パイプ:Φ66mm。・軽量、コンパクト。質量・全長※はメーカー18V従来機と変わらず、軽量・コンパクト化を実現。取り回し性に優れ、上向き作業も快適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・定回転制御で高効率作業を実現。重負荷作業時の回転数低下を抑制。・「拡散レンズLED」採用。光を均一に拡げ、ブレードの影を軽減。暗所においても墨線の位置合わせが容易。・優れたブレード着脱性。・ブレード軌道の外側調整。・スピード調整ダイヤル。部材に合わせて6段階でスピード調整可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56※。・「ツールレス」ストッパプレート調整。・ロックオンスイッチ付。・バンドソー用スタンド(別販売品)使用で安定切断。バンドソー用スタンドセット品(別販売品)。部品番号:A-00566。スタンド取付時の最大切断能力(直角)。角パイプ:55mm×55mm、丸パイプ:Φ55mm。※ BL4050F以上の質量があるバッテリを装着すると、スタンドは上死点まで戻りません。その他特長。電気ブレーキ。再起動防止寸法(mm)【ノコ刃】835×13×0.5質量(kg)3.8電圧(V)直流36(40max)切断能力(mm) 丸(90°)66切断能力(mm)パイプ角66×66