絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18
  • 12(1)
  • 14.4(1)
  • 36(5)
切断能力(mm)パイプ
  • 51(1)
  • 66(1)
  • 83(1)
  • 120(2)
切断能力(mm)パイプ角
  • 51(1)
  • 66(1)
  • 80(1)
  • 120(1)
  • 127(1)
充電時間
  • 1時間未満(2)
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • -(1)
ブランド
  • マキタ(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
マキタ・BOSCH(ボッシュ)・Panasonic(パナソニック)・HiKOKI(ハイコーキ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月28日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
12(1)
14.4(1)
18
36(5)
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3切断能力(mm) 角(90°)120×120切断能力(mm) 丸(90°)120充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン(BL1830)カーボンブラシ呼び番号430ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]本体寸法(mm)508×231×302仕様無段変速、LEDライト付作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本質量(kg)6.5(バッテリ含む)
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
質量(kg)6.7(BL4025装着時本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192]ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ
63,980税込70,378特価
1台
当日出荷
切断能力(mm)パイプ66切断能力(mm)パイプ角66×66バッテリー容量(Ah)6.0×2本バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)
充電バンドソー Panasonic(パナソニック)充電バンドソーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台ほか
翌日出荷から翌々日出荷
最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5
コードレスロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)コードレスロータリバンドソーHiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)パイプΦ83切断能力(mm)パイプ角80角作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カットバッテリーリチウムイオンノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソーBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。 火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。 工具不要でブレード交換ができます。 暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。
用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200鋸刃(mm)733×12.7×0.35最大切断寸法(mm)63.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)
充電式ポータブルバンドソー 超小型 マキタ充電式ポータブルバンドソー 超小型マキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
超小型バンドソー
質量(kg)3.5電源(V)直流18切断能力(mm)パイプ角51×51バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)切断能力(mm)丸棒51
コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソーBOSCH(ボッシュ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
最大127mm切断可能です。別売のバンドソーベースGCBBASEが取付可能です。面一切断ポジションを搭載。火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断です。工具不要で簡単ブレード交換。暗所の作業に威力を発揮、LEDライト装備。
用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に。別売ベースを使用しての固定切断が可能です。質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×280×210鋸刃(mm)1140×12.4×0.5最大切断寸法(mm)127
充電式バンドソー