絞り込み
モニターサイズ
  • 21.48(2)
  • 23.8(1)
  • 24(1)
  • 27(4)
入力端子
  • DisplayPort(3)
  • HDMI(8)
  • RGB(VGA)(5)
  • USB(2)
  • ステレオミニジャック(4)
解像度
  • 1920×1080(8)
パネル駆動方式
  • IPS(7)
  • VA(1)
表面処理
  • ノングレア(3)
アスペクト比
  • 16:9(8)
16:9
色(本体)
  • ブラック(3)
ブラック
コントラスト比
  • 1000:1(5)
  • 1300:1(3)
1000:1・1300:1
ブランド
  • Gigastone
  • JAPANNEXT(258)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(67)
  • Philips(65)
  • LG(53)
  • EIZO(52)
  • Acer(エイサー)(41)
  • BenQ(ベンキュー)(34)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(34)
  • iiyama(イイヤマ)(34)
  • Dell Technologies(29)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • タッチパネルシステムズ(22)
  • AOC(22)
  • Pixio(21)
  • シャープ(19)
  • ASUS(エイスース)(18)
  • Santek(18)
  • グリーンハウス(13)
  • BUSICOM(ビジコム)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
21.48(2)
23.8(1)
24(1)
27(4)
  • 27インチ ディスプレイ ノングレア Gigastone

    27インチ ディスプレイ ノングレア

    Gigastone
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    超極細フレームでマルチディスプレイにしてもフレームが気にならない設計。 178度の超高視野角、高品質IPSパネル採用でどの角度から見ても色鮮やかで鮮明。 フルHD1920×1080高画質対応、リアルな色彩を美しいまま再現します。 リフレッシュレート75Hzで滑らかな映像。映画やゲームにも最適。 フリッカーフリー対応、長時間の使用でも目が疲れにくい。ブルーライト軽減、目がチカチカしにくくお仕事の利用にもピッタリ。 VESA規格(10cm×10cm)モニターアームに接続も可能です。
    質量(kg)5電源AC100~240V 50/60Hz表面処理ノングレア寸法(cm)61.8×47.56×23.994(スタンド込)コントラスト比1000:1解像度1920×1080(Full HD)視野角水平178垂直178応答速度14ms(Overdrive5ms)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型(フルHD対応フレームレスワイド液晶)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
  • 100Hz 24インチ Full HD対応フレームレス ワイド液晶モニター Gigastone

    100Hz 24インチ Full HD対応フレームレス ワイド液晶モニター

    Gigastone
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    広視野角で3辺フレームレスワイド液晶モニターです。様々な角度から見ても色や輝度の変化が少なく、色鮮やかな映像が特徴のIPSパネル採用。フルHDの高画質、リアルな色彩を美しいまま再現します。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色調フィルター機能により目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験が可能です。出力2W×2Wの内蔵スピーカーを搭載。
    質量(kg)3.5電源(V)AC100-24050/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539.5×394×209..9コントラスト比1300:1(標準)900:1(最小)解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度14ms (標準)1 OD(MPRT)接続端子HDMI×1、VGA×1スピーカー2+2W動作温度(℃)0~40(保存温度-20~+60)色(本体)ブラック出入力端子出力:Φ3.5 Audio Jack×1、入力:Φ3.5 Audio Jack×1アスペクト比16:9モニターサイズ24インチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
  • 100Hz 27インチ Full HD対応フレームレス ワイド液晶モニター Gigastone

    100Hz 27インチ Full HD対応フレームレス ワイド液晶モニター

    Gigastone
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    スタイリッシュな3辺フレームレスのウルトラスリムデザイン、27インチモニターです。新世代IPSカラフルスクリーンを使用し、16.7M以上の色を体験し、あらゆる種類の素晴らしい色を鮮やかに表現します。178°の広視野角によりどの角度からみても鮮明で繊細が映像を楽しめます。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用しています。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色光フィルター機能により、目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験を提供できます。
    質量(kg)4.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)611.9×476.6×239.9コントラスト比1300:1(標準)900:1(最小)解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度14ms (標準)1 OD(MPRT)接続端子HDMI×1、VGA×1スピーカー2+2W動作温度(℃)0~40(保存温度-20~+60)出入力端子出力:Φ3.5 Audio Jack×1、入力:Φ3.5 Audio Jack×1アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300
  • 21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone

    21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター

    Gigastone
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    広視野角178°で3辺フレームレスのスタイリッシュウルトラスリム設計。マルチディスプレイの際にもモニター同士のフレームが気にならずスッキリ。メリハリの利いた鮮明な映像は圧倒的なコントラストと黒の再現性が魅力で映画鑑賞等にもおすすめ。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色調フィルター機能により目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験が可能です。※内蔵スピーカーがございません。外付けスピーカーをご用意ください。
    付属品AC電源コード、HDMIケーブル、台座、取扱説明書質量(kg)2.61電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493.36×387.46×170.37コントラスト比1000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度14ms(Overdrive 5ms)接続端子HDMI×1、VGA×1動作温度(℃)0~40(保管時:-20~+60)アスペクト比16:9モニターサイズ21.48型パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
  • 21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone

    21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター

    Gigastone
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    広視野角で3辺フレームレスのワイド液晶モニターです。様々な角度から見ても色や輝度の変化が少なく、色鮮やかな映像が特徴のIPSパネル採用。フルHDの高画質、リアルな色彩を美しいまま再現します。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色調フィルター機能により目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験が可能です。※内蔵スピーカーがございません。外付けスピーカーをご用意ください。
    付属品AC電源コード、HDMIケーブル、台座、取扱説明書質量(kg)2.61電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493.4×387.5×170.4コントラスト比1000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度14ms(Overdrive 5ms)接続端子HDMI×1、VGA×1動作温度(℃)0~40(保管時:-20~+60)アスペクト比16:9モニターサイズ21.48型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
  • 27インチ IPS 165Hz 高速応答ゲーミングモニター Gigastone

    27インチ IPS 165Hz 高速応答ゲーミングモニター

    Gigastone
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    ダイナミックなアクションも滑らかで快適な5msの応答速度と165HZ高リフレッシュレートのゲーミングモニターです。AdaptiveのFreeSyncテクノロジーサポートにより、ゲーム画面のティアリングを減らし、ゲーム体験を向上させることができます。ブルーライト低減機能により目が疲れにくい仕様です。3年の長期保証で安心してご使用いただけます。
    付属品本体、HDMIケーブル(1.5m)質量(kg)6±0.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.79×253.57×462.6(スタンド含む)機能ブルーライトカット、VESA100×100mm、ADM Freesync対応コントラスト比1000:1解像度1920×1080(FHD)視野角水平:178°、垂直:178°応答速度5ms OD (OD Response Time)、12ms(通常)、 20ms (最大)スピーカー内蔵:2+2Wアスペクト比16:9入出力端子HDMI2.0×1、DP1.4×1、USB-C×1、Φ3.5mmAudio×1モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)リフレッシュレート(Hz)165輝度(cd/m2)300
  • 27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイ Gigastone

    27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイ

    Gigastone
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    高品質IPSパネルを搭載し100Hzの高リフレッシュレートでリアルな色彩を美しいまま再現する27型液晶ディスプレイです。超極細フレームでマルチディスプレイ環境にもおすすめ。Type-CとHDMI端子を搭載し、パソコン画面をモニターにHDMIより投影しながら、同時にスマホ充電(Type-C)といった使用も可能です。モニターを縦画面にしたり、高さ・角度調節も自在な人間工学に基づいたマルチスタンドです。ブルーライト軽減機能付きでお仕事での利用にもピッタリです。
    付属品本体、HDMIケーブル(1.5m)質量(kg)6±0.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611.9×228.9×523(スタンド含む)機能ブルーライトカット、VESA100×100mmコントラスト比1300:1解像度1920×1080(FHD)視野角水平:178°、垂直:178°応答速度5msスピーカー内蔵:2+2Wアスペクト比16:9入出力端子HDMI2.0×1、DP1.4×1、USB-C×1、Φ3.5mmAudio×1モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300
  • 23.8インチ ディスプレイ ノングレア Gigastone

    23.8インチ ディスプレイ ノングレア

    Gigastone
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    超極細フレームでマルチディスプレイにしてもフレームが気にならない設計。 178度の超高視野角、高品質IPSパネル採用でどの角度から見ても色鮮やかで鮮明。 フルHD1920×1080高画質対応、リアルな色彩を美しいまま再現します。 リフレッシュレート75Hzで滑らかな映像。映画やゲームにも最適。 フリッカーフリー対応、長時間の使用でも目が疲れにくい。ブルーライト軽減、目がチカチカしにくくお仕事の利用にもピッタリ。 VESA規格(10cm×10cm)モニターアームに接続も可能です。
    質量(kg)3.45電源AC100~240V 50/60Hz表面処理ノングレア寸法(cm)53.9×39.4×20.99(スタンド込)コントラスト比1000:1解像度1920×1080(Full HD)視野角水平178垂直178応答速度14ms(Overdrive5ms)入力端子HDMI×2、DP×1スピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型(フルHD対応フレームレスワイド液晶)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体