絞り込み
モニターサイズ
- 23.8(2)
- 27(4)
- その他(6)
入力端子
- DisplayPort(6)
- HDMI(6)
- RGB(VGA)(1)
- USB(2)
- イヤホンジャック(3)
- ステレオミニジャック(3)
表面処理
- グレア(1)
- ノングレア(6)
アスペクト比
- 16:9(6)
コントラスト比
- 1000:1(4)
- 1300:1(1)
- 1500:1(1)
ブランド
- REGZA
- JAPANNEXT(257)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(64)
- Philips(64)
- LG(55)
- EIZO(52)
- Acer(エイサー)(41)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(34)
- iiyama(イイヤマ)(34)
- BenQ(ベンキュー)(33)
- Dell Technologies(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
- タッチパネルシステムズ(22)
- AOC(22)
- Pixio(21)
- シャープ(19)
- ASUS(エイスース)(18)
- Santek(18)
- グリーンハウス(13)
- BUSICOM(ビジコム)(13)
- ブランドをもっと見る
特価
「モニターサイズ」から絞り込む
23.8(2)
27(4)
その他(6)

【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ
REGZA¥91,980~税込¥101,178~1台8日以内出荷コントラスト比1000:1表示色10億7300万色以上視野角左右178°/ 上下178°応答速度1ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)画面サイズ27V型(インチ)画素数水平3840×垂直2160 [UHD]アスペクト比16:09リフレッシュレート(Hz)~160(UHD時) / 320(フルHD時)
【REGZAゲーミングモニター】27V型/2560×1440/HDMI、DP/スピーカー:あり/WQHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ
REGZA¥61,980税込¥68,1781台8日以内出荷付属品モニタースタンド、モニターベース、電源コード、ACアダプター、取扱説明書、DPケーブル、HDMIケーブルその他【色域】DCI-P3カバー率 >90% / sRGBカバー率 99%質量(kg)約5表面処理非光沢外形寸法(cm)61.4×47.3×21.5 ※スタンド含むコントラスト比1000:1液晶パネルFast IPS(In Plane Switching)表示色約10億7300万色視野角左右178°/ 上下178°応答速度1ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカー2W+2W (同時駆動、JEITA)画面サイズ27V型(インチ)画素数水平2560×垂直1440 [WQHD]アスペクト比16:09入出力端子HDMI入力 2系統 / DP入力 1系統 / ヘッドホン端子 1系統 (3.5mm3極ステレオミニジャック)リフレッシュレート(Hz)~240輝度(cd/m2)340HDR対応VESA DisplayHDR400, HDR10
【REGZAゲーミングモニター】23.8V型/1920×1080/HDMI、DP/スピーカー:あり/FullHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ
REGZA¥36,980税込¥40,6781台8日以内出荷付属品モニタースタンド、モニターベース、電源コード、ACアダプター、取扱説明書、DPケーブル、HDMIケーブルその他【色域】DCI-P3カバー率 >90% / sRGBカバー率 99%質量(kg)約3.5表面処理非光沢外形寸法(cm)54.2×44.1×21.5 ※スタンド含むコントラスト比1000:1液晶パネルFast IPS(In Plane Switching)表示色約1677万色視野角左右178°/ 上下178°応答速度1ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカーなし(非搭載)画面サイズ23.8V型(インチ)画素数水平1920×垂直1080 [フルHD]アスペクト比16:09入出力端子HDMI入力 2系統 / DP入力 1系統 / ヘッドホン端子 1系統 (3.5mm3極ステレオミニジャック)リフレッシュレート(Hz)~180輝度(cd/m2)280HDR対応HDR10
【REGZA PCモニター】27型/3840×1440/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/60Hz/6ms/PCモニター/レグザ
REGZA¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷付属品スタンド1式(モニタースタンド1個、モニターベース1個)、電源コード(1.5m)1本、HDMIケーブル(1.5m)1本、USBケーブル(USB Type-C,1m)1本、取扱説明書1部その他【色域】sRGBカバー率99%質量(kg)約6外形寸法(mm)613×456(396~516)×229 ※スタンド含む消費電力(W)41(USB-C電力供給時118W)表面処理非光沢機能ブルーライト低減モード / フリッカーフリー / Adaptive Syncコントラスト比1000:1液晶パネルIPS(In Plane Switching)表示色10億7300万色以上使用環境【温度】0~35℃【湿度】20~85%(結露のないこと)保証期間5年間視野角左右178°/上下178°応答速度6ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカー2W+2W(同時駆動、JEITA)スロットKensington社製セキュリティロック対応スロット画面サイズ27V型(インチ)画質モード標準、映画、ゲーム、スポーツ、リーディング画素数3840×2160[UHD]高さ調整範囲(mm)【スタンド】120各種認証OPSE(本体)、VCCI Class B、HDMI2.1認証、DisplayPort1.4認証、TUV/Low Blue Light(Hardware Solution)、TUV/Free Flicker、WQHL認証回転角度(°)【スタンド】時計回り/反時計回り:90アスペクト比16:09画面寸法(mm)597×336×685入出力端子HDMI(R)入力:2系統(VRRサポート)1 / DP入力:1系統2 / USB-C(R):1系統(65W) / ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)上下角度調節【スタンド】-5~15°リフレッシュレート(Hz)~60輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10左右角度調節【スタンド】左30°/右30°
【REGZA PCモニター】27型/2560×1440/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:あり/WQHD/100Hz/5ms/PCモニター/レグザ
REGZA¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷付属品スタンド1式(モニタースタンド1個、モニターベース1個)、電源コード(1.5m)1本、HDMIケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1部その他【色域】sRGBカバー率99%質量(kg)約5.5外形寸法(mm)613×456(396~516)×229 ※スタンド含む消費電力(W)30表面処理非光沢機能ブルーライト低減モード / フリッカーフリー / リフレッシュレート表示コントラスト比1300:1液晶パネルIPS(In Plane Switching)表示色約1677万色使用環境【温度】0~35℃【湿度】20~85%(結露のないこと)保証期間5年間視野角左右178°/上下178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカー2W+2W(同時駆動、JEITA)スロットKensington社製セキュリティロック対応スロット画面サイズ27V型(インチ)画質モード標準、映画、ゲーム、スポーツ、リーディング画素数2560×1440[WQHD]高さ調整範囲(mm)【スタンド】120各種認証OPSE(本体)、VCCI Class B、HDMI認証、DisplayPort認証、国際エネルギースタープログラム ディスプレイ基準バージョン8.0、TUV/Low Blue Light(Hardware Solution)、TUV/Free Flicker、WQHL認証回転角度(°)【スタンド】時計回り/反時計回り:90アスペクト比16:09画面寸法(mm)597×336×685入出力端子HDMI(R)入力:2系統(VRRサポート)3 / DP入力:1系統4 / ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)上下角度調節【スタンド】-5~15°リフレッシュレート(Hz)~100輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10左右角度調節【スタンド】左30°/右30°
【REGZA PCモニター】23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:なし/FullHD/144Hz/5ms/PCモニター/レグザ
REGZA¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷付属品スタンド1式(モニタースタンド1個、モニターベース1個)、電源コード(1.5m)1本、HDMIケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1部その他【色域】sRGBカバー率99%質量(kg)約3外形寸法(mm)539×403×215 ※スタンド含む消費電力(W)25表面処理非光沢機能ブルーライト低減モード / フリッカーフリー / リフレッシュレート表示コントラスト比1500:1液晶パネルIPS(In Plane Switching)表示色約1677万色使用環境【温度】0~35℃【湿度】20~85%(結露のないこと)保証期間5年間視野角左右178°/上下178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカー-スロットKensington社製セキュリティロック対応スロット画面サイズ23.8V型(インチ)画質モード標準、映画、ゲーム、スポーツ、リーディング画素数1920×1080[FHD]各種認証OPSE(本体)、VCCI Class B、HDMI認証、国際エネルギースタープログラム ディスプレイ基準バージョン8.0、TUV/Low Blue Light(Hardware Solution)、TUV/Free Flicker、WQHL認証アスペクト比16:09画面寸法(mm)527×296×605入出力端子HDMI(R)入力:1系統5 / DP入力:1系統6 / VGA入力:1系統*6 / ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)上下角度調節【スタンド】-5~20°リフレッシュレート(Hz)~144輝度(cd/m2)300
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800