絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • JAPANNEXT(286)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(127)
  • Philips(85)
  • ASUS(エイスース)(68)
  • EIZO(66)
  • LG(57)
  • Acer(エイサー)(47)
  • BenQ(ベンキュー)(43)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(40)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(39)
  • タッチパネルシステムズ(35)
  • Pixio(33)
  • iiyama(イイヤマ)(32)
  • プリンストン(30)
  • NEC(28)
  • シャープ(28)
  • Dell Technologies(21)
  • AOC(19)
モニターサイズ
  • 6.6(1)
  • 21.5(3)
  • 23.8(7)
  • 24(1)
  • 27(3)
入力端子
  • DisplayPort(13)
  • HDMI(14)
  • RGB(VGA)(3)
  • USB(4)
解像度
  • 1920×1080(12)
  • 1920×1200(1)
  • 2560×1440(1)
パネル駆動方式
  • IPS(13)
  • VA(1)
表面処理
  • ノングレア(12)
ノングレア
色(本体)
  • ブラック(10)
ブラック
アスペクト比
  • 16:9(11)
16:9
コントラスト比
  • 1000:1(9)
  • 1500:1(4)
  • 3000:1(1)
1000:1・1500:1・3000:1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
6.6(1)
21.5(3)
23.8(7)
24(1)
27(3)
HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なしサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源100 - 240VAC 50/60Hz適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17最大消費電力(W)30コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178° (水平)/178° (垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI)ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m )入力端子VGA 、HDMI 1.4スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 322pf FHDモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
仕様●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ21.5型ピッチ0.2480×0.2480 mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86最大消費電力(W)25コントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
HP Series 5 Pro 524pn WUXGAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 524pn WUXGAモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:150mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール非搭載、BTモジュール非搭載●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°サイズ24型ピッチ0.27×0.27mm電源100 - 240 VAC 50/60 Hz表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)解像度1920×1200ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-130 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ24型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無)HP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5msサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
HP E27 G5 27インチFHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP E27 G5 27インチFHDモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS
HP Series 5 Pro 527pu 27インチQHD USB-Cモニター(27型ワイド/2560×1440/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 527pu 27インチQHD USB-Cモニター(27型ワイド/2560×1440/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)HP(日本ヒューレット・パッカード)
79,980税込87,978
1台
欠品中
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:±90°●上下角度調整(チルト)機能:上:25°、下:-5°●モニタ形状:平面サイズ27型ピッチ0.23×0.23mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度2560×1440ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-155 kHz走査周波数(垂直)50-75 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)HP(日本ヒューレット・パッカード)
58,480税込64,328
1台
翌日出荷
仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-115 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
HP E24u G5 23.8インチFHD USB-Cモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP E24u G5 23.8インチFHD USB-CモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
HP Series 3 Pro 327ph FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 327ph FHDモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
HP Series 3 Pro 322pv FHD VAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 322pv FHD VAモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort 1.2、HDMI 1.4/スピーカー:無し/3年間保証/チルト/スイーベル/高さ/ピボット回転) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort 1.2、HDMI 1.4/スピーカー:無し/3年間保証/チルト/スイーベル/高さ/ピボット回転)HP(日本ヒューレット・パッカード)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●モニタ形状:平面●高さ調整:150mm●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-120 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
HP E24mv G4 23.8インチビデオ会議用 IPSモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP E24mv G4 23.8インチビデオ会議用 IPSモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
すべてがReadyなマルチモニター。HP E24mv G4 23.8インチビデオ会議用 IPSモニター。
規格2K/FHD(Full-HD)コントラスト比1000:1(ダイナミック5000000:1)解像度1920×1080入力端子VGA、HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS
HP E27u G5 27インチQHD USB-Cモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP E27u G5 27インチQHD USB-CモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS
iLO7 DC-SCM FIO Management Module Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)iLO7 DC-SCM FIO Management Module KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
60,980税込67,078
1台
8日以内出荷
DL380 G12 System Insight Display HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 G12 System Insight DisplayHP(日本ヒューレット・パッカード)
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
DL360 G12 8SFF System Insight Display HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 G12 8SFF System Insight DisplayHP(日本ヒューレット・パッカード)
9,498税込10,448
1台
8日以内出荷
DL340 G12 System Insight Display HP(日本ヒューレット・パッカード)DL340 G12 System Insight DisplayHP(日本ヒューレット・パッカード)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
HP Series 3 Pro 322ph FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 322ph FHDモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
進化を遂げた見やすく目に優しい画面で生産性を最大化する21.5インチモニター(高さ調整機能付きモデル)視覚体験を向上高品質のIPSパネル、FHD解像度、最大100Hzのリフレッシュレートにより、シャープな画像と滑らかな動きを実現します。快適に集中するHP Eye Ease、色精度の高いハードウェア低ブルーライトフィルター、高さと傾きの調整機能でゾーンに留まります。クリーンなデザインスリムなベースとなめらかな3面マイクロエッジベゼルと内蔵のデュアルダウンファイアスピーカーで画面に焦点を合わせ続けます。より良い明日を築くために作られたENERGY STAR(R)認証とEPEAT(R)登録により、高い省エネ基準を満たしています。
仕様●VESA/ダイレクトマウント対応:VESA100mm/○※接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。●付属ケーブル:HDMIケーブル×1、DisplayPort(TM)ケーブル×1、電源ケーブル×1●表示サイズ:21.5インチ●表示色(最大):約1677万色質量(kg)スタンド有り:約3.73、、スタンド無し:約2.55表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:488.5×196.4×349.6(最小)~449.6(最大)、スタンド無し:488.5×51.3×294.4コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.248×0.248mm最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証又、オプションのHPCarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能応答速度5ms入力端子VGA、HDMI1.4、DisplayPort(TM)1.2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
HP Series 3 Pro 324ph FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324ph FHDモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor HP(日本ヒューレット・パッカード)HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing MonitorHP(日本ヒューレット・パッカード)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
5メガピクセルの傾斜調整可能なウェブカメラ、前面スピーカー、デュアルマイク、シンプルなUSB-Cケーブル1本を備えたモニターで簡単に接続できます。
HP Engage 2x20 ブラックポールディスプレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage 2x20 ブラックポールディスプレイHP(日本ヒューレット・パッカード)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
ブラックポールディスプレイ。
HP E24t G5 23.8インチFHD タッチモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP E24t G5 23.8インチFHD タッチモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
61,980税込68,178
1個
欠品中
HP E24t G5 23.8インチFHD タッチモニター。
規格2K/FHD(Full-HD)コントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1)解像度1920×1080入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS
HP Engage 10モニター(スタンド無し、VESAマウント) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage 10モニター(スタンド無し、VESAマウント)HP(日本ヒューレット・パッカード)
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
HP Engage 10モニター(スタンド無し、VESAマウント)。
HP Engage 10tタッチモニター(スタンド無し、VESAマウント) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage 10tタッチモニター(スタンド無し、VESAマウント)HP(日本ヒューレット・パッカード)
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
HP Engage 10tタッチモニター(スタンド無し、VESAマウント)。
HP Engage 6.6インチ ポールディスプレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage 6.6インチ ポールディスプレイHP(日本ヒューレット・パッカード)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
HP Engage 6.6インチ ポールディスプレイ。
色(本体)ブラックモニターサイズ6.6型
HP E22 G5 21.5インチFHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP E22 G5 21.5インチFHDモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
背面デザインにもこだわり性能進化も果たしたG5世代 21.5インチモニター。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1)最大解像度1920×1080(75Hz)入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS/LEDバックライト

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体