絞り込み
対応インチサイズ
アームの可動方向
耐荷重(kg)
1・2・5・6・6.5・7・8・9・10・12・13.2・14・15・16・18・20・25・30・50・60・耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ERGOTRON(エルゴトロン)・LAMP(スガツネ工業)・StarTech.com・サンワサプライ・サンワダイレクト・THANKO(サンコー)[電子機器]・エレコム・グリーンハウス・SDS・アーキサイト・Pixio・ARCHISS・エスコ・モダンソリッド・長尾製作所・JAPANNEXT・I ・O DATA(アイオーデータ)・ハヤミ工産・内田洋行・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: モニターアーム

576件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。57mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。 耐久性に優れ、保証は10年間です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリでマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具ブラック取付方式グロメット本体質量(kg)4荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間取付け方法グロメットVESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • 3関節型シングルモニターアーム 17-34インチ対応 白 アーテック[学校教材・教育玩具]

    3関節型シングルモニターアーム 17-34インチ対応 白

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    14,000税込15,400
    1台
    3日以内出荷
    軽い力で快適調整便利な3関節モニターアーム。モニターを自由な位置に配置できるガススプリング式3関節アームです。高さや角度を細かく調整でき、快適な作業姿勢を保ちやすくなります。デスク上のスペースを広げたい方や、作業環境を整えたい方におすすめのアイテムです。材質:ステンレス、ABS。サイズ:軸からモニター設置部までの距離:約500mm、デスク設置部分からモニター設置部までの高さ:約450mm。セット内容:本体一式
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体一式材質ステンレス、ABS寸法(mm)軸からモニター設置部までの距離:約500、デスク設置部分からモニター設置部までの高さ:約450包装形態箱入り
  • モニターアーム ポール固定式/ブラック ナカバヤシ

    モニターアーム ポール固定式/ブラック

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    支柱に沿って高さ調節できるポール固定式アームクランプ/グロメットの2つの設置方式に対応モニターの前後移動がスムーズにできる4軸タイプケーブルの取り回しに便利なケーブルフック付き
    用途デスク上のスペースを有効活用セット内容VESAマウント×1、アーム×1、クランプ×1、クランプ用プレート×1、ポールベース×1、ポール×1、ケーブルフック(A)×1、ケーブルフック(B)×2、ポール用ネジ×1、クランプ用ネジ(A)×1、クランプ用/VESAマウント固定ネジ(B)×3、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、【モニター取付け用部品(M4×12mm、M5×12mm)×各4、ワッシャー×4】、取扱説明書兼保証書材質スチール、ABS質量(kg)2.56耐荷重(kg)約2~9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×484×561角度調整範囲垂直+45°/-45° 水平+90°/-90° 回転+180°/-180°保証期間1年天板厚さ(mm)クランプ式 10~85 / グロメット式 10~40設置方式クランプ式 / グロメット式アーム数1軸数4軸液晶モニター1画面適合モニターサイズ17~32インチ対応VESA規格75×75/100×100mm
  • モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg

    LAMP(スガツネ工業)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁取付ブラケット シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    壁取付ブラケット シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプスタンド KA-A1型専用 LAMP(スガツネ工業)

    パイプスタンド KA-A1型専用

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。パイプスタンドにはパイプ取付ブラケットKA-A1-P1型が取り付けできます。
    材質ステンレス鋼/アルミニウム合金(ADC)パイプ径(Φmm)32パイプ長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業)

    タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
    付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、中間:0.5、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
  • タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業)

    タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
    付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
  • モニター昇降ユニット KA-A4型 LAMP(スガツネ工業)

    モニター昇降ユニット KA-A4型

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。モニターを手動で昇降できます。
    付属品六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12仕様chemSHERPAに対応材質耐荷重(kg)モニター質量3~5トルク(N・m)(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)150対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアームプレミアム(ガスショック式)デュアルタイプ THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアームプレミアム(ガスショック式)デュアルタイプ

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム2面タイプ
    セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)8本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書質量(kg)9耐荷重(kg)2~8(アーム1本)取付可能厚(mm)30~96モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)設置形態2台
  • モニターアームプレミアム(ガスショック式)シングルタイプ THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアームプレミアム(ガスショック式)シングルタイプ

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム1面タイプ
    セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)4本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書質量(kg)5.4タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)2~8駆動方式ガススプリング取付可能厚(mm)30~96液晶モニター1台対応インチサイズ27モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)設置形態1台アームの可動方向水平垂直
  • モニターアームプレミアムUSB延長ケーブル(2本セット) THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアームプレミアムUSB延長ケーブル(2本セット)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    モニターアームプレミアムに取り付け可能なUSB延長ケーブル
    セット内容本体のみ質量(g)60コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメスケーブル長(cm)145
  • 棚板 ハヤミ工産

    棚板

    ハヤミ工産
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷
    洗練されたカラーリング。コーナー設置に優れたディスプレイスタンド。商業施設でのインフォメーションや中規模オフィスに最適なディスプレイスタンド。移動に便利な大型キャスター付きで、本体内に配線収納可能。機器の設置に便利な棚板。カメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能
    用途オフィス質量(kg)約2備考2枚まで取付可能外形寸法(幅W×奥行D)(mm)450×280総耐荷重(kg)10
  • モニターアームシングルタイプ ハヤミ工産

    モニターアームシングルタイプ

    ハヤミ工産
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    フレキシブルな動きで最適なデスクワークスペースを実現。シングルタイプやデュアルタイプをラインナップ。オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから中型モニターまで、自由なレイアウトを可能にします。
    付属品モニター取付ネジM4×14mm 4本質量(kg)約2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×112~×552.5総耐荷重(kg)9角度調節前方45°、後方45°、左右各180°(任意調節可能)
  • CPUホルダー ハヤミ工産

    CPUホルダー

    ハヤミ工産
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    洗練されたカラーリング。コーナー設置に優れたディスプレイスタンド。商業施設でのインフォメーションや中規模オフィスに最適なディスプレイスタンド。移動に便利な大型キャスター付きで、本体内に配線収納可能。機器の設置に便利な棚板。カメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能
    付属品固定ベルト2本質量(kg)約2.5タイプスタンド外形寸法(幅W×奥行D)(mm)445×90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×100×250総耐荷重(kg)10
  • ディスプレイスタンド ハヤミ工産

    ディスプレイスタンド

    ハヤミ工産
    50,980税込56,078
    1台
    4日以内出荷
    洗練されたカラーリング。コーナー設置に優れたディスプレイスタンド。商業施設でのインフォメーションや中規模オフィスに最適なディスプレイスタンド。移動に便利な大型キャスター付きで、本体内に配線収納可能。
    付属品ディスプレイ取付ネジセットタイプスタンドタイプ取付方式ネジ取付液晶モニター1台
  • ノートパソコン固定用ホルダーAS-MABO03 ARCHISS

    ノートパソコン固定用ホルダーAS-MABO03

    ARCHISS
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    モニターアームに取り付けて使用するオプションパーツで、10~15.6インチのノートPCに対応しています。両サイドのアーム幅は240~420mmまで調整可能で、しっかりと固定できるため、角度をつけても安定感があります。スチール製のため放熱性にも優れ、PCの冷却にも貢献。空中に浮かせて設置できるため、デスクの省スペース化にも効果的です。外部モニターやキーボードと併用する在宅ワーク環境に最適なアイテムです。
    用途在宅ワーク適合PCサイズ:10~15.6インチまでセット内容本体、アームx2、アーム固定パーツx2、固定ネジx4材質スチール / プラスチック質量(kg)約 1.25耐荷重(kg)4まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×60×280保証期間ご購入日より1ヶ月間
  • モニターアーム/Cクランプ固定式/1画面/最大32インチ/耐荷重10kg/VESA対応/多関節メカニカルスプリング/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.com

    モニターアーム/Cクランプ固定式/1画面/最大32インチ/耐荷重10kg/VESA対応/多関節メカニカルスプリング/高さ調整可能/ディスプレイマウント

    StarTech.com
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    デスクマウントモニターアーム:最大32インチのワイドスクリーンディスプレイ対応シングルモニターマウント。耐荷重10kg。VESAプレート対応パターン75x75、100x100mm。多関節&高さ調節可能なメカニカルスプリングアーム採用。TAA 準拠。簡単で工具不要な取り付け:組み立てられた状態で出荷。VESAプレートには工具不要でモニターに取り付けられるつまみねじを採用したプレミアムディスプレイ アーム。Cクランプには、取り付けを容易にするハンドノブが付属。厚さ2~6cmのデスク天板に対応。メカニカルスプリング ワンタッチ調整:スムーズで快適なワンタッチ調整が可能な高品質メカニカルスプリングを搭載したフルモーションPCモニターアーム。ガススプリングと比べて頑丈で、長期に渡って安定した性能を発揮する高い耐久性を実現。ディスプレイ調整:工具不要で調整可能なエルゴノミックモニタースタンド。左右振り±15度、上下振り+90度/-15度、および360度の画面回転(縦・横向き)。アームの最大伸長53.5cm、高さ調整範囲19.7~52.4cm。すっきりとしたワークススペース:アームに沿ってケーブルをすっきり収納できる一体型ケーブル管理溝を備えたモニターマウント。すべてのケーブルをすっきりと整理し、目立たないように収納可能
    仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:2~6cmに対応●耐荷重:10kg●最小ディスプレイサイズ:17インチ●最大ディスプレイサイズ:32インチ●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●曲面ディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最小高さ:202mm●最大高さ:529mm●最小アーム長さ:160mm●最大アーム長さ:574mm●チルト:+65° / -15°●パン:+/-15°●スイベル / ピボット:+180度/ -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なしセット内容1 - アーム部分、2 - ベース(EVAクッション)、1 - VESAモニターマウント、4 - VESAネジ、1 - M3六角レンチ、1 - M6 六角レンチ、1 - ケーブルクリップ、1 - クイックスタートガイド●色:ブラック●製品長さ:600mm●製品高さ:583mm●製品幅:120mm●製品質量:3.5kg材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)600幅(mm)120質量(kg)3.5ブラック高さ(mm)583RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム/Cクランプ固定式/2画面/最大27インチ/耐荷重15kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com

    モニターアーム/Cクランプ固定式/2画面/最大27インチ/耐荷重15kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム

    StarTech.com
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    最大27インチのディスプレイに対応するデュアルVESAマウント。耐荷重:15kg。VESAプレート対応パターン:75x75/100x100mm。クロスバーにより、モニターを常に正確に配置。多関節式スプリングアーム採用。TAA準拠。2画面の連動調整:ハンドルを備えたクロスバー設計により、デュアルモニターの移動後も各モニターの微調整は不要。アームの張力を調整できるツールも付属。最大アーム伸長57.4cm、対応高さ範囲20.2~52.9cm。メカニカルスプリングのワンタッチ調整:スムーズで力を使わずにワンタッチで高さ・奥行き調整可能な高品質メカニカルスプリングを採用したフルモーションデュアルモニターアーム。ガススプリングに比べ、頑丈で長期間の使用にも優れた耐久性を発揮。ディスプレイ調整:工具不要で、左右振り±15度、上下振り+65/-15度、画面回転360度(縦向き横向き対応)調整が可能なエルゴノミクス設計のデュアルモニターマウント。クロスバーは±90度旋回、スプリングアームは360度回転、旋回アームは180度回転に対応。スマートな作業環境:マルチモニターマウントのアームにはケーブル管理溝を備え、ケーブルをきれいにまとめて収納。ベースにはケーブルクリップが付属し、すっきりとした外観をキープ。工具不要で、モニターの取り付けには、つまみねじが付属
    仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:2●取付場所:デスク●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:2~6cm、●耐荷重:15000●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:27インチ●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最小高さ:202mm●最大高さ:529●最大アーム長さ:160mm●最大アーム長さ:574mm●チルト:+65° / -15°●パン:+/-15°●スイベル / ピボット:-180度~+180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)640幅(mm)793質量(kg)6ブラック高さ(mm)529取付方式クランプ式耐荷重(kg)15VESAマウント(mm)75x75/100x100駆動方式メカニカルスプリング伸縮範囲(cm)最大57.4対応インチサイズ最大27インチ厚さ(cm)天板:2~6RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360
  • エルゴトロン LX Pro デュアルダイレクト ボウキット ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro デュアルダイレクト ボウキット ブラック

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    LX Pro シングルモニターアームに、2台のモニターを横並びに取り付けてデュアルダイレクト型に変換するキットです。 2台のモニターを同時に動かして最適なモニター位置を見つけることができます。デスク上の省スペースも可能になります。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。27インチ、1モニター4.25kg/総重量8.5kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。モニターアーム本体は別売です。
    セット内容ボウ、ピボット2個、取り付け金具ブラック本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)1モニター4.25kg/総重量8.5kg保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75モニターサイズ27インチ可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
  • エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ブラック

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    LX Pro モニターアーム用のラージクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。 大型ベースと長いポールで強力で柔軟な作業環境を構築し、追加アクセサリーでマルチアームにも対応します。耐久性に優れ、保証は10年間です。10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。 クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
    セット内容ラージベース、30cmポール、ポールカラー、2ピースクランプブラック本体質量(kg)3荷重範囲(kg)20保証期間10年間
  • エルゴトロン LX Pro モニターアーム拡張キット ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro モニターアーム拡張キット ブラック

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    LX Pro モニターアーム向け拡張キットです。 お使いのLX Pro アーム製品をアップグレードし、快適なマルチモニター構成をつくります。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。34インチ、1.8~10kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。3または4台のモニターを設置する場合には、LX Proラージベースと組み合わせてください。 詳細はエルゴトロンホームページをご覧ください。モニターアーム本体は別売です。
    セット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ポールカラー、取り付け金具ブラック耐荷重(kg)1.8~10.0本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • エルゴトロン LX Pro ラージ グロメットマウントベース ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro ラージ グロメットマウントベース ホワイト

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    LX Pro モニターアーム用のラージグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
    セット内容ラージベース、30cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブホワイト取付方式グロメット本体質量(kg)1.8荷重範囲(kg)20保証期間10年間
  • エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト 27インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト 27インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル縦/横型より軽いモニターを設置できます。27インチ、1モニター1.8 kgから10kg/合計3.6kgから20kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル縦/横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル縦/横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、ラージベース、ポール、ポールカラー2個、取り付け金具ホワイト取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)7.3荷重範囲(kg)1モニター1.8から10まで/総重量3.6から20まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)56モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • エルゴトロン LX Pro デュアルダイレクト ボウキット ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro デュアルダイレクト ボウキット ホワイト

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    LX Pro シングルモニターアームに、2台のモニターを横並びに取り付けてデュアルダイレクト型に変換するキットです。 2台のモニターを同時に動かして最適なモニター位置を見つけることができます。デスク上の省スペースも可能になります。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。27インチ、1モニター4.25kg/総重量8.5kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。モニターアーム本体は別売です。
    セット内容ボウ、ピボット2個、取り付け金具ホワイト本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)1モニター4.25kg/総重量8.5kg保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75モニターサイズ27インチ可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
  • エルゴトロン LX Pro デュアル横並び用カラーキット ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro デュアル横並び用カラーキット ブラック

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    LX Pro をアップグレードして、マルチモニター環境を構築するキットです。 この拡張キットはLX Pro のポールに簡単に取り付けられ、2つのアームを並べて設置できます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。アームを追加する場合は、このカラーをLX Pro モニターアーム拡張キットと組み合わせて使用してください。3、4台のアームを設置するには、LX Pro ラージベースが必要です。キット本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
    セット内容デュアルモニターカラー、プラスチックキャップ、六角レンチブラック本体質量(kg)0.4荷重範囲(kg)20保証期間10年間
  • エルゴトロン LX Pro デュアル横並び用カラーキット ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro デュアル横並び用カラーキット ホワイト

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    LX Pro をアップグレードして、マルチモニター環境を構築するキットです。 この拡張キットはLX Pro のポールに簡単に取り付けられ、2つのアームを並べて設置できます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。アームを追加する場合は、このカラーをLX Pro モニターアーム拡張キットと組み合わせて使用してください。3、4台のアームを設置するには、LX Pro ラージベースが必要です。キット本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
    セット内容デュアルモニターカラー、プラスチックキャップ、六角レンチホワイト本体質量(kg)0.4荷重範囲(kg)20保証期間10年間
  • エルゴトロン LX Pro モニターアーム拡張キット ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro モニターアーム拡張キット ホワイト

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    LX Pro モニターアーム向け拡張キットです。 お使いのLX Pro アーム製品をアップグレードし、快適なマルチモニター構成をつくります。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。34インチ、1.8~10kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。3または4台のモニターを設置する場合には、LX Proラージベースと組み合わせてください。 詳細はエルゴトロンホームページをご覧ください。モニターアーム本体は別売です。
    セット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ポールカラー、取り付け金具ホワイト本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を90°と180°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル横型より軽いモニターを設置できます。27インチ、1モニター1.8 kgから9kg/合計3.6kgから18.1kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、Tブラケット、ポールカラー、取り付け金具ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット(別売)本体質量(kg)6.2荷重範囲(kg)1モニター1.8から9まで/総重量3.6から18.1まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75駆動方式コンスタントフォース液晶モニター2適合モニターサイズ27インチまで伸縮範囲(cm)56設置形態4台昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • エルゴトロン LX Pro ラージ グロメットマウントベース ブラック ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro ラージ グロメットマウントベース ブラック

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    LX Pro モニターアーム用のラージグロメットマウントベースです。 作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。耐久性に優れ、保証は10年間です。直径10~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
    セット内容ラージベース、30cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブブラック取付方式グロメット本体質量(kg)1.8荷重範囲(kg)20保証期間10年間
  • 液晶モニタアーム クランプ式 昇降タイプ サンワダイレクト

    液晶モニタアーム クランプ式 昇降タイプ

    サンワダイレクト
    4,798税込5,278
    1台
    3日以内出荷
    クランプで挟み込んで固定できるモニターアームです。設置できる大きさは最大32インチまで対応しています。高さ変更は、35.5~55.5cmまで10段階で対応しています。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。10kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に±45度、左右も±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
    付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4セット内容支柱、ブラケット、クランプ(上)、クランプ(下)、ベース、蝶ナット、プレート、ツマミ、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M8×105)、ボルト(M6×18)、ボルト(M6×10)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約1.8ホワイト取付方式クランプ式使用工具プラスドライバー、手袋クランプ範囲(mm)10~85耐荷重(kg)(最大)10適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(cm)約W11.4×D13×H35.5~55.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台VESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。六角レンチ(mm)4、5可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45度/下45度ローテーション(画面回転)、360
  • 高さ2段階調節対応 マイクブームアーム ARCHISS

    高さ2段階調節対応 マイクブームアーム

    ARCHISS
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    配信や録音環境を快適に整えるための高性能なアームです。最大668mmの高さ調整が可能で、ロープロファイルにも対応しており、モニター下からマイクを設置できるため視界を遮りません。クランプ式とグロメット式の両方に対応し、デスクの構造に合わせて柔軟に設置可能です。3/8インチ・5/8インチのマウントに対応し、最大2.0kgまでのマイクを取り付けられるため、幅広いマイクに対応します。アームは680mmと長く、ボールヘッドは180°、マイク固定ヘッドは360°回転可能で、自由な角度調整が可能です。さらに、アーム内部にケーブルを収納できる設計で、デスク周りをすっきり保てます。堅牢な素材を使用しており、静音性と耐久性にも優れています。
    仕様●取付可能天板:クランプ:20~55mm、グロメット:20~40mm●取付必須スペース:クランプ:幅:75mm / 奥行:75mm、グロメット:幅:65mm / 奥行:65mmセット内容ポール、アーム1、アーム2、クランプ、グロメットパーツ、マイク固定ヘッド、滑り止めシール、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(3mm)、取扱説明書 兼 保証書材質スチール、プラスチック、アルミニウム、シリコンパッド質量(kg)約2.1取付方式クランプ方式 / グロメット方式耐荷重(kg)最大2.0までねじ寸法3/8、5/8インチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×518~725×150~668アーム長さ(mm)680保証期間1年間天板厚さ(mm)クランプ:20~55、グロメット:20~40高さ調整範囲(mm)150~668
  • ブームアームクランプ Frameworks(フレームワークス)

    ブームアームクランプ

    Frameworks(フレームワークス)
    2,298税込2,528
    1台
    5日以内出荷
    ライブパフォーマンス、スタジオ録音、そしてプレゼンテーション。あらゆるシーンでマイクを最適な位置に固定し、最高のサウンドを届けるための必需品です。このブームアームクランプは、安定性と柔軟性を兼ね備え、あなたのマイクセットアップを次のレベルへ引き上げます。・マイクスタンドのセットアップを拡張: 既存のマイクスタンドの垂直シャフトにブームアームを取り付けるためのクランプです。複数マイクの設置や、より複雑なマイクセッティングを可能にします。・堅牢な構造: 耐久性の高いオールスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈な設計。ライブやスタジオの厳しい環境にも対応します。・確実な固定: クランプはマイクスタンドのシャフトをしっかりと掴み、ブームアームを安定して保持します。パフォーマンス中の揺れや位置ずれの心配を軽減します。・簡単な取り付け: 工具不要で、手締め式のノブで簡単に取り付け、取り外しが可能です。素早いセットアップと撤収を実現します。・柔軟な角度調整: ブームアームの角度を自由に調整できるため、マイクを目的の位置に正確に配置できます。・幅広い用途: ドラムのオーバーヘッドマイク、アコースティック楽器のマイキング、追加のボーカルマイクなど、様々な状況で活躍します。・製品タイプ: マイクブームアームクランプ。・材質: スチール。・対応シャフト径: 調整可能(一般的なマイクスタンドの垂直シャフトに対応)。・JANコード: 0716408547985。・モデル名: GFW-MIC-CLMPBM9
  • ディスプレイ金具 モニターアームEG 上締めクランプ1A BK 内田洋行

    ディスプレイ金具 モニターアームEG 上締めクランプ1A BK

    内田洋行
    49,980税込54,978
    1台
    19日以内出荷
    自由自在に設置できる、動かせるモニターアームです。複数モニター使用時、対面レイアウト時、あらゆる場所に設置可能なEGアーム。自由な動きが作業性、コミュニケーション、さまざまなシーンでワーカーをサポートします。
    トラスコ品番207-7560ブラック取付方式クランプ(上締め)耐荷重(kg)7本体寸法(mm)奥行115本体寸法(mm)高さ640本体寸法(mm)幅514外寸法・高さ(mm)120搭載可能質量(kg)7外寸法・奥行(mm)225
  • ディスプレイ金具 モニターアームEG 下締めクランプ1A BK 内田洋行

    ディスプレイ金具 モニターアームEG 下締めクランプ1A BK

    内田洋行
    59,980税込65,978
    1台
    19日以内出荷
    自由自在に設置できる、動かせるモニターアームです。
    トラスコ品番207-7561ブラック取付方式クランプ(下締め)耐荷重(kg)7本体寸法(mm)奥行118本体寸法(mm)高さ741本体寸法(mm)幅519外寸法・高さ(mm)120搭載可能質量(kg)7外寸法・奥行(mm)225
  • 壁面ハンガー多機能タイプ オーロラ

    壁面ハンガー多機能タイプ

    オーロラ
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    65インチクラスの大型ディスプレイに対応する壁面ハンガー。傾斜・前後ポジション自在。ディスプレイ取付後の高さの微調整で水平出し楽々調整。
    仕様●目安ディスプレイインチ:~65インチ●積載質量:~45kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:200・300・400mm H:100~400mm ※V6040-HA使用時:600×400対応●質量:8.1kg●ディスプレイ傾斜:0°~20°フリー調整(ディスプレイの形状によって傾斜角度が変わります)●縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)●RoHS対策品

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム