絞り込み
対応インチサイズ
アームの可動方向
耐荷重(kg)
1・2・5・6・6.5・7・8・9・10・12・13.2・14・15・16・18・20・25・30・50・60・耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ERGOTRON(エルゴトロン)・StarTech.com・LAMP(スガツネ工業)・サンワサプライ・サンワダイレクト・THANKO(サンコー)[電子機器]・エレコム・グリーンハウス・SDS・アーキサイト・Pixio・ARCHISS・エスコ・モダンソリッド・長尾製作所・JAPANNEXT・I ・O DATA(アイオーデータ)・ハヤミ工産・内田洋行・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: モニターアーム

576件中 561576
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • ディスプレイ用カメラ台T LION (ライオン事務器)

    ディスプレイ用カメラ台T

    LION (ライオン事務器)
    23,980税込26,378
    1台
    46日以内出荷
    アズワン品番64-8163-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスプレイカート LION (ライオン事務器)

    ディスプレイカート

    LION (ライオン事務器)
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    アズワン品番64-8163-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスプレイビーム ナイキ

    ディスプレイビーム

    ナイキ
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    ディスプレイビーム1本につき、モニター最大2台まで取付可能
    仕様両面用トラスコ品番868-4669質量(kg)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×25×100液晶モニター2台
  • 470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100° エスコ

    470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°

    エスコ
    30,600税込33,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA764AG-6材質アーム:アルミ、パーツ:ABS樹脂、プレート:スチール全長(mm)470質量(kg)2.7耐荷重(kg)2~10適合サイズ24型取付可能厚(mm)20~60可動範囲角度(アングル):100°、画面回転(ローテーション):360°、垂直(バーティカル):0~270mm、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):200°、画面上下(チルト):105°アームの可動方向垂直
  • 垂直液晶モニターアーム サンワサプライ

    垂直液晶モニターアーム

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあるので、ケーブルを引っ掛けることができます。 垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 アームの高さを机上面から110~421mmの範囲で調節できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
    用途オフィス付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)適合デスク/eデスク、MEデスク材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂質量(kg)2.7タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下天板厚さ(mm)20~60アズワン品番64-0887-95可動範囲角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/360°総耐荷重(kg)2~10アームの可動方向垂直昇降範囲(mm)110~421
  • スタンド クランプアーム サンワダイレクト

    スタンド クランプアーム

    サンワダイレクト
    4,398税込4,838
    1台
    翌々日出荷
    縦向き、横向きどちらでも取付可能なタブレット・スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ、ホルダー部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。ホルダーに設置したまま充電ケーブルの接続が可能です。
    セット内容アーム、ホルダー、クランプ、六角レンチ(3mm)、取扱説明書材質アーム/スチール、ホルダー・クランプ/ABS樹脂、シリコーン厚さ(mm)クランプ可能:5~75寸法対応機器:幅120~260mm、厚さ15mm以下耐荷重(kg)1kg方式機器固定:ホルダー型適合機器幅120~260mm、厚さ15mm以下のタブレット、スマートフォン※4.7インチ~13インチ程度取付け方法クランプ
  • 映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ MGアーム、アームのみ Wiha(ビーハ/ノガ)

    映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ MGアーム、アームのみ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
    用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。トラスコ品番336-7016材質アーム:アルミニウム耐荷重(kg)5アーム長さ(mm)上:133、下:133取付ねじサイズ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径
  • LX PRO デスクマウント モニターアーム グレー 34インチ(1.8~10.0kg)まで対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    LX PRO デスクマウント モニターアーム グレー 34インチ(1.8~10.0kg)まで対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    LX PRO デスクマウント モニターアーム グレー 34インチ(1.8~10.0kg)まで対応
  • 75V型、86V型、98V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド シャープ

    75V型、86V型、98V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド

    シャープ
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    75V型、86V型、98V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW752、PN-HW862、PN-ME752、PN-ME862、PN-ME982、PN-M752、PN-P756、PN-M862、PN-M982。M8ネジ使用。
    仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なしタイプスタンド
  • 高耐荷重モニターアーム/VESA対応/ホワイト BenQ(ベンキュー)

    高耐荷重モニターアーム/VESA対応/ホワイト

    BenQ(ベンキュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    2~20kgのモニターに対応、ウェブカメラやScreenBarをつけてもアームが下がらない高耐荷重仕様。柔軟な調整が可能:ティルト(上下)-20°~ 50°、スウィーベル(左右)±90°、ピボット(回転)±180°。VESA用ブラケット付属、重いモニターでも取り付けがより簡単に。75x75mm または100x100mmのVESAマウントに対応。対応デスクの厚み:12~50mm、対応形状や素材はユーザーマニュアルを参照ください。グロメットがあるデスクの場合、同梱のグロメット用マウントで取り付け可能。アーム根本の回転幅を180°/360°の2wayで設置可能。180°での設置だとデスクの後ろ側にアームが回ることなく、壁が傷つくことを防止。デスク上のケーブルをすっきり収めることが可能ケーブルマネジメント機能付き
    付属品グロメット用マウント仕様●環境自己主張マーク:なしホワイト取付方式グロメット耐荷重(kg)2~20天板厚さ(mm)12~50回転角度(°)180角度調節-20~+50(チルト)
  • 高耐荷重デュアルモニターアーム/VESA対応/ブラック BenQ(ベンキュー)

    高耐荷重デュアルモニターアーム/VESA対応/ブラック

    BenQ(ベンキュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    2~20kgのモニター2台に対応、それぞれにウェブカメラやScreenBarをつけてもアームが下がらない高耐荷重仕様。柔軟な調整が可能:ティルト(上下)-20°~ 50°、スウィーベル(左右)±90°、ピボット(回転)±180°。VESA用ブラケット付属、重いモニターでも取り付けがより簡単に。75x75mm または100x100mmのVESAマウントに対応。対応デスクの厚み:12~50mm、対応形状や素材はユーザーマニュアルを参照ください。グロメットがあるデスクの場合、同梱のグロメット用マウントで取り付け可能。アーム根本の回転幅を180°/360°の2wayで設置可能。180°での設置だとデスクの後ろ側にアームが回ることなく、壁が傷つくことを防止。デスク上のケーブルをすっきり収めることが可能ケーブルマネジメント機能付き
    付属品VESA用ブラケット仕様●環境自己主張マーク:なしブラック取付方式グロメット天板厚さ(mm)12~50回転角度(°)180
  • 壁面取付キット WM10-VB Canon

    壁面取付キット WM10-VB

    Canon
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    VB-R11VE/VB-R10VE用壁面取付キット。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2015-12-18●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-55
  • Thin Client VESA Spacer 20pcs HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Thin Client VESA Spacer 20pcs

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    Thin Client VESA Spacer 20pcs。VESA Spacer。
  • HPE Aruba X412 1U Universal 2 post Rack Mounting Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba X412 1U Universal 2 post Rack Mounting Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    HPE Aruba X412 1U Universal 2 post Rack Mounting Kit。ラックマウントキット。
  • ディスプレイビーム LION (ライオン事務器)

    ディスプレイビーム

    LION (ライオン事務器)
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷から46日以内出荷
  • 液晶モニタマウント LION (ライオン事務器)

    液晶モニタマウント

    LION (ライオン事務器)
    31,980税込35,178
    1台
    46日以内出荷
    アズワン品番64-8100-52

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム