絞り込み
対応インチサイズ
アームの可動方向
耐荷重(kg)
1・2・5・6・6.5・7・8・9・10・12・13.2・14・15・16・18・20・25・30・50・60・耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ERGOTRON(エルゴトロン)・LAMP(スガツネ工業)・StarTech.com・サンワサプライ・サンワダイレクト・THANKO(サンコー)[電子機器]・エレコム・グリーンハウス・SDS・アーキサイト・Pixio・ARCHISS・エスコ・モダンソリッド・長尾製作所・JAPANNEXT・I ・O DATA(アイオーデータ)・ハヤミ工産・内田洋行・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: モニターアーム

576件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • PS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio

    PS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル

    Pixio
    8,164税込8,980
    1個
    3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)その他ケーブルガイド付質量(kg)2.84パステルパープル取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
  • 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 1画面 グリーンハウス

    液晶モニターアーム メカニカルスプリング 1画面

    グリーンハウス
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    画面の前後移動ができる4軸タイプ。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。対応サイズ17~32インチ、耐荷重2~9kgに対応。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
    タイプデスク取付取付方式Cクランプ式/グロメット式耐荷重(kg)2.5~7液晶モニター1適合モニターサイズ17~27インチ
  • 液晶モニタアーム サンワサプライ

    液晶モニタアーム

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大8kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
    仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●六角レンチのサイズ:3mm,4mm,5mm●必要工具:プラスドライバー,スパナ(13mm),手袋,毛布など●クランプ可能厚:10~60mm●画面数:3台タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)24(1台あたり8)適合モニターサイズ27インチまで設置形態3画面
  • <ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニタースタンド アーキサイト

    <ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニタースタンド

    アーキサイト
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。10段階の高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。10段階の高さ調節 約355mm~555mmの間を10段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。※取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に90°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。※取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。取り付けるモニターに関する注意事項:本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。ある方向に重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に重量が重い方に傾く可能性があります。下部に重量が偏ったモニターの場合、通常使用時は問題ありませんが縦ローテーション使用時に重い方に傾く可能性があります。
    タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8液晶モニター1台対応インチサイズ32
  • モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/トリプル液晶/最大27インチ/耐荷重7kg/VESA対応/多関節/高さ角度調整可能/3画面 PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com

    モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/トリプル液晶/最大27インチ/耐荷重7kg/VESA対応/多関節/高さ角度調整可能/3画面 PC パソコン ディスプレイアーム

    StarTech.com
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のトリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75×75/100×100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式で、1画面を中央に、2画面を高さ調節可能な多関節スチール製アームに固定。簡単設置:デスク上部から取り付けが可能な独自のクランプ設計で、面倒なデスク下の作業が不要なモニタースタンド。交換可能なCクランプ/グロメットマウントは、厚さ5cmまでの様々な天板に対応。アームの張力調整用金具付属。クイックリリースVESAプレート採用。メカニカルスプリング機構搭載ワンタッチ調整:最大25.4cmの高さ調節、ポールから最大72cmまで外側に伸長可能なスプリングアシスト式アーム。ポールに沿ってアームの高さ調節が可能。高可動域:人間工学に基づいたトリプルモニターマウントは、工具不要で左右+/-180度、上下+/-90度、画面回転+/-90度(縦/横)の調整が可能なディスプレイアーム。すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションでマルチタスク作業が向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
    付属品ケーブルクリップ材質スチール取付方式クランプ式とグロメット式に対応角度(°)上下±90(チルト)耐荷重(kg)7適合サイズ最大27インチディスプレイ取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100液晶モニター3台伸縮範囲(cm)最大72RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)90調節方式メカニカルスプリング昇降範囲(mm)最大254
  • エルゴトロン Neo-Flex モバイルメディアセンター LD ブラック 27~60インチ(11.3~22.7kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン Neo-Flex モバイルメディアセンター LD ブラック 27~60インチ(11.3~22.7kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    169,800税込186,780
    1個
    欠品中
    中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途サイネージ、製造、工場、オフィスセット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキットブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)11.3~22.7本体質量(kg)約36.9保証期間3年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ27~60インチRoHS指令(10物質対応)対応調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約508 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 小型ディスプレイの場合は後方25前方5、中大型ディスプレイの場合は後方15前方5
  • トレイ_モニターアーム対応_クランプ止め サンワダイレクト

    トレイ_モニターアーム対応_クランプ止め

    サンワダイレクト
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    モニタ下のデッドスペースを収納に出来るトレイです。クランプ止めでしっかりと固定できます。モニターアームを取り付けての設置も可能なデザインです。トレイはスライドさせて位置決めができます。高さは3段階の変更ができます。組み方を変えれば、デスクしたのタップうけとしても使用できます。
    仕様●トレイスライド量:30mm●トレイ有効内寸:W547×D97クランプ●挟み込みサイズ:10~35mm●ノックダウン組立式材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装取付方式クランプ式使用工具手袋組立時間30分総耐荷重(kg)約2組立人数1
  • モニターアーム HUANUO

    モニターアーム

    HUANUO
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ガススプリング式のシングルモニターアームです。 機能はシングルアーム同等で、35インチのモニター2台が搭載可能です。 モニターの位置を自由に調整したり、2つのモニターを並べて使用したり、モニターを上下に重ねて使用することも可能です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブル×2本が付属しています。
    質量(kg)8タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル×2本角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~12寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):120アーム長さ(mm)660保証期間5年間VESAマウント(mm)75×75 / 100×100液晶モニター2台回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):+90/-90伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):53.5アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング式適合範囲(cm)高さ調整:34.5
  • 壁掛け固定金具 耐荷重最大45kg I ・O DATA(アイオーデータ)

    壁掛け固定金具 耐荷重最大45kg

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    耐荷重最大45kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大45kgに対応した壁掛け金具。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので壁との一体感を損ないません。また、この1台で縦横設置可能です。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックさ
    用途サイネージ仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)45(垂直取付/チルト無し80)VESAマウント(mm)100×100~400×400mm液晶モニター1台適合モニターサイズ43~60型アズワン品番68-4224-13
  • エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 アルミニウム 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 アルミニウム 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(97-940-026 アルミ色)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具材質アルミニウムアルミ色取付方式クランプ・グロメット (付属)耐荷重(kg)3.2~10本体質量(kg)約8.6荷重範囲(kg)1モニター 3.2から10まで/総重量20まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2画面適合モニターサイズ40インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330
  • エルゴトロン 追加用LXアーム&カラーキット ホワイト 1モニター 3.2~11.3kg まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン 追加用LXアーム&カラーキット ホワイト 1モニター 3.2~11.3kg まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    LXアームに取り付け、モニター数を増やすことができる追加用アーム&カラーキットです。最大4台までモニター数を増やすことが可能、快適な複数画面構成がつくれます。追加用アーム本体の荷重範囲は1モニター 3.2kgから11.3kgまで。互換性のあるモニターアームに追加した際の荷重範囲にご注意ください。LXモニターアーム 長身ポール に1本追加可能。その際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから9.1kg。LXデュアルモニターアーム 縦/横型 長身ポール に最大で2本追加可能。1本追加の際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから6.6kg、2本追加の際は1モニターにつき3.2kgから5kg。複数のモニターでの構成は最大荷重範囲が減少する可能性があります。親機となる製品の詳細を確認してください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。保証期間は10年間です。取扱説明書に従い組み立て、モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。モニターアーム本体は別売です。
    用途LXモニターアーム用アクセサリ、複数画面構成セット内容LXアーム、エクステンション、カラー、キャップ、取り付け金具ホワイト本体質量(kg)約2.0荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75伸縮範囲(cm)約61(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330
  • 最大18.5インチ対応 モバイルディスプレイスタンド ポールタイプ I ・O DATA(アイオーデータ)

    最大18.5インチ対応 モバイルディスプレイスタンド ポールタイプ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    3,298税込3,628
    1台
    翌々日出荷
    最大18.5インチまでのモバイルディスプレイを取り付けできる、ポールタイプのディスプレイスタンドです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用でき、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。ディスプレイを縦向きに固定すれば、テキスト編集に最適な縦長の画面でお使い頂けます。iPad/iPad Pro/Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。 モバイルディスプレイを取り付けて、設置型ディスプレイのように使用可能です。外出先で使用するモバイルディスプレイと、オフィス内で使用するディスプレイを共用できフリーアドレスのオフィスに最適です。 最大 18.5インチ/1.3kg と重いモバイルディスプレイでもしっかり固定でき、ポールの長さ(ディスプレイの高さ)は無段階で調整が可能です。 モバイルディスプレイを縦向きに固定して、縦長の画面で快適にテキスト編集を行うことができます。 最大18.5インチまで対応し大きな iPad Proでも机上の自由な場所に設置できます。充電用のケーブル穴があるため、充電しながら使用できます。
    付属品クランプ×1(A)、ポール×1(B)、ベース×1(C)、M6×22mm ネジ×1(D)、4mm六角レンチ×1(E)、滑り止めシート ×1(F)、取扱説明書×1仕様関節部の固さ:調整可能、VESA穴による固定:非対応(挟み込んで固定のみ)材質スタンド部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチックブラック高さ(mm)最小320~最大490(ディスプレイ中央部の高さ)耐荷重1.3kg本体質量(g)約990対応機種モバイル液晶ディスプレイ 7~18.5(ディスプレイ取付部の幅 175mm~260mm、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×180×632(最大展開時)ディスプレイ可動範囲:垂直方向:+70°~ -5°、水平方向:+180°~ -180°、回転:+180°~ -180°、(推奨液晶)LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、LCD-YC171DX軸数(可動)1保守管理6ヶ月環境(動作保証)0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)対応インチサイズ最大18.5インチVESA対応非対応
  • VESA規格増設プレート NBROS JAPAN

    VESA規格増設プレート

    NBROS JAPAN
    2,969税込3,266
    1個
    当日出荷
    モニターアームと併用する事でVESA規格穴を増設し、VESA対応ケース等を搭載できます。 VESA規格75×75mm・100×100mmを増設できます。 VESA規格に対応したケースや機器によりモニターアームとの干渉がないよう取付位置はスライド調整式になっており、最適な位置での設置が可能です。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しており、深さ12mmまで取付が可能です。 プレート取付穴はVESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応します。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
    付属品取付ネジM4×8/12/25 各4本、VESA用スペーサー×4本材質質量(g)460取付方式ねじ板厚(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×115×8塗装色黒色塗装VESAマウント(mm)75×75、100×100
  • ハンドル サンワダイレクト

    ハンドル

    サンワダイレクト
    3,698税込4,068
    1台
    3日以内出荷
    VESA100規格モニターアーム用ハンドルです。 ハンドルを付けることでモニターに直接触れることなく位置調整ができます。
    付属品モニター取付けボルト(M4×35)×4、(M4×30)×4仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋材質アルミニウム、ABS梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間20分VESAマウント(mm)100×100適合モニターサイズ27インチ程度(VESA中心部から235mm以下のモニタ)組立人数2
  • 補強プレート サンワサプライ

    補強プレート

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための 補強プレートです。モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。天板表面に触れる部分を傷から保護し、滑りを防止する天板保護シート付きです。
    セット内容プレート大、プレート小、天板保護シート、取扱説明書材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具手袋
  • 縦横回転ユニットプラス SDS

    縦横回転ユニットプラス

    SDS
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。メーカーテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。
    材質スチールブラック角度(°)画面回転:0~90/フリーストップ (反時計回り)中心高さ(mm)スタンドの画面中心位置から-50
  • モニタワーラージ SDS

    モニタワーラージ

    SDS
    77,980税込85,778
    1台
    7日以内出荷
    100kgまでの薄型テレビに対応したラージモデル 推奨搭載サイズ70~90インチ対応。 100kgまでの大型薄型テレビに対応した堅牢でシンプルなデザインのテレビスタンド。 大人数が集まる会議室や教育現場などで必要とされる一回り大きい薄型テレビ用に最適なスタンドです。
    用途会議付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)43ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375角度(°)チルト調整:0/6耐荷重(kg)100、棚板:10まで(1枚標準添付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1660×850キャスター径(Φmm)100・後輪ダブルストッパー付き中心高さ(mm)画面:1300~1600取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ70~90高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整
  • デジタルサイネージスタンド SDS

    デジタルサイネージスタンド

    SDS
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのミニマムタイプ。 ミニマムタイプは、コストパフォーマンスに特化したシンプルデザイン。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)27タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
  • モニターアーム用台座補強プレート グリーンハウス

    モニターアーム用台座補強プレート

    グリーンハウス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    液晶モニターアーム(液晶ディスプレイアーム)を取り付け時のゆがみやたわみを防ぐ。机の天板のキズを防ぎ保護をする。クランプ式、グロメット式の両方に対応。
  • 液晶モニタアーム サンワサプライ

    液晶モニタアーム

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
  • 液晶ディスプレイアーム ガス式 クランプ対応 15-55インチ対応 耐荷重15kg 3軸 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイアーム ガス式 クランプ対応 15-55インチ対応 耐荷重15kg 3軸

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    壁出し式で最大55インチ画面の大画面モニターを配置できる液晶ディスプレイ用アームです。
    タイプ壁面取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)最大20液晶モニター1台適合モニターサイズ15~55インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75~200×200
  • 液晶ディスプレイアーム クランプ対応 15-34インチ対応 耐荷重8kg 4画面5軸 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイアーム クランプ対応 15-34インチ対応 耐荷重8kg 4画面5軸

    JAPANNEXT
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    最大4画面をクランプ式で8cmまでの天板のデスクに設置できるため手軽に4画面のマルチウィンドウ環境を実現。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1モニターにつき8軸数5液晶モニター4台適合モニターサイズ15~34インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75~100×100
  • 液晶モニターアーム 2面対応 クランプ固定方式 水平可動式3関節アーム アルミ製 StarTech.com

    液晶モニターアーム 2面対応 クランプ固定方式 水平可動式3関節アーム アルミ製

    StarTech.com
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    モニターマウント C型クランプ デュアル スイベルアーム 調整可能 最大32インチモニタに対応。デスククランプ2面対応モニタアーム。スタイリッシュなデュアルモニタ環境を構成し、省スペースに対応する費用対効果に優れたソリューションです。可動域の広いデュアルスイベル、チルト、パン、回転、高さ調節などの機能でエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークスペース作りに役立ちます。<作業スペースのカスタマイズ>このマルチモニタマウントは、デスクトップを自由にセットアップできる柔軟性を提供します。各多関節アームはニーズに合わせて38.6cmまで伸長可能です。ダブルスイベル機能により、モニタの位置を自由に変えることができます。通常の対面位置だけでなく、180度反転させて画面を共有することも可能です。<アルミニウム製立体デザイン>頑丈なアルミニウム製のアームは立体的なデザインを採用し、美しいブラックのハイグロス仕上げになっています。1台あたり8kg、サイズ32インチまでのVESA規格対応モニタ(75x75、100x100)2台をしっかりと支えます。<最適なビュー角度に調整>力をかけずスムーズに動かせる画面調整機能により、見やすい画面位置を選べるようになっています。+/-30度のチルト、+/-90度の左右振りに対応し、360度回転するVESAプレートで画面を縦横どちらの向きにでも設定することができます。<高さ調節機能>モニタの高さは39.8cmの支柱に沿って自由に調整することができます。<簡単設置>デスク、テーブル、カウンターなどの端をC型クランプで挟むタイプのマルチモニタアームは、設置が簡単です。VESAマウントにモニタをはめ込んでから締めるキーホール設計により、ディスプレイの装着も簡単にできます。また、ケーブル結束機能がついており、配線が目立たないように整理することができます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • モニターアーム(1面2軸タイプ) キングジム

    モニターアーム(1面2軸タイプ)

    キングジム(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1セット(24台)
    当日出荷
    机上スペースを有効活用!モニターアーム。
    VESAマウント(mm)100/75
  • 4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1.3耐荷重(kg)10保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅520×高さ130×奥行き135 (mm)、質量:2kg
  • 大型TV壁掛け金具 THANKO(サンコー)[電子機器]

    大型TV壁掛け金具

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    32~55インチモニターに対応! 耐荷重50kgの液晶テレビ壁掛け用ブラケット。簡単に設置可能な大型テレビ固定金具です。 パーツをテレビ、壁面に固定しフックを引っ掛けて装着するだけの簡単設営!
    質量(kg)1.7(パッケージ含む)タイプ壁取り付け耐荷重(kg)~約50保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)100×100のみ対応適合モニターサイズ質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニター対応インチサイズ32~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応) THANKO(サンコー)[電子機器]

    大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。 テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。 一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。 地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。 DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。 会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、 様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。
    付属品本体、日本語説明書質量(kg)38耐荷重(kg)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700~800×1415~2115×742保証期間1年VESAマウント(mm)最大800×600適合モニターサイズ32~60インチ(型)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅1100×高さ260×奥行き800 (mm)、重量:40kg
  • デュアル液晶モニタースタンド 2面横型 StarTech.com

    デュアル液晶モニタースタンド 2面横型

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用。2台のディスプレイでマルチタスクに対応、作業効率をアップ。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。最大サイズ24インチ、合計で最大8キロまでのモニタに対応
    用途ワークステーションにモニタ2台を追加。ウィンドウを頻繁に切り替える必要がないため、作業が短時間で完了。単一ベースにモニタ2台を取り付け、デスクスペースを有効活用。個ーのデスクスペースを効率良く使用し、オフィスにより多くのデスクを配置ブラックタイプスタンド幅(cm)18耐荷重(kg)8長さ(cm)95本体質量(kg)6.2角度調整範囲+/-15高さ(cm)41液晶モニター2寸法(縦×横×高さH)(cm)31.1×72.6×12.5対応インチサイズ最大24寸法(縦×横)(cm)95×18アームの可動方向垂直・水平
  • 壁面設置式昇降デスク 1面液晶モニターディスプレイアーム StarTech.com

    壁面設置式昇降デスク 1面液晶モニターディスプレイアーム

    StarTech.com
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    ウォールマウント式の座位・立位デスクで省スペースを実現。モニタ1台、バーコードスキャナ、キーボード、リストレスト、マウスが置けるコンボシステム。重量8kg、24インチまでのモニタ1台に対応。使用していないときは作業面を壁にそってたためる省スペース型のコンパクト昇降デスク。キーボードトレイも90°に折りたたみ可能。ワンタッチで高さ調節ができる作業面(調整幅436mm)。支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント。-5° から 35° のチルト(傾き)で見やすい位置に調整。左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整。ビュー距離:408.7mm。360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能。スチール、アルミニウム、プラスチックを使用した頑丈な造り。ワークステーション周りの配線をすっきり保つケーブル結束機能。100mm x 100mm、75mm x 75mm VESAマウント規格対応
    用途オフィス、医療機関、店舗など、スペースが限られた環境に適したウォールマウント型の昇降デスク。医院・歯科医院など、複数のユーザーがコンピュータにアクセスするエリアに最適。既存のデスクやスペースで快適な作業姿勢を保つソリューションを手軽な価格で提供質量(kg)8ブラックタイプ壁取り付け幅(cm)66.8角度(°)-5~35(チルト)耐荷重(kg)8長さ(cm)80角度調整範囲-7高さ(cm)50回転角度(°)360昇降範囲(mm)436
  • マルチ液晶モニタースタンド 4面(2x2)対応 StarTech.com

    マルチ液晶モニタースタンド 4面(2x2)対応

    StarTech.com
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    1台につきサイズ27インチ、重さ8kgまでのモニタに対応するフリースタンド型モニタスタンド。モニタをしっかり支えるスチール製ベース、耐久性に優れたスチール&アルミ構造。4台のモニタを水平に揃える微調整機能。長さ818mmの支柱に沿ってモニタの高さを調節可能。360°回転、+/-90°のスイベル(旋回)と+/-45°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整。VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100。ケーブル管理
    用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定。4台のモニタを活用し作業効率をアップブラックタイプスタンドタイプ幅(cm)88.5長さ(cm)31.6角度調整範囲+ 45 / - 45高さ(cm)81.8
  • VESA取付けサイネージスタンド サンワサプライ

    VESA取付けサイネージスタンド

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
  • 4軸式デュアルモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式デュアルモニタースタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    縦2面の省スペースモニタースタンド!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10×2サイズ(inch)(最大対応)24軸数4液晶モニター2面RoHS指令(10物質対応)対応
  • <ARCHISS>簡易液晶モニタースタンド 耐荷重:最大6.5kg アーキサイト

    <ARCHISS>簡易液晶モニタースタンド 耐荷重:最大6.5kg

    アーキサイト
    3,210税込3,531
    1個
    5日以内出荷
    小型サイズから、メインディスプレイとして主流の27インチまで幅広く対応。最大6.5kgの優れた耐荷重を実現しました。シンプルな構造と安定した保持力を両立。限られたデスクスペースを有効活用し、快適な作業環境をサポートします。2つの可動軸により、前後・上下の細かな位置調整が可能です。垂直に伸ばして目線を上げたり、手前に倒して画面を見やすくしたりと、作業内容に応じた最適な配置をスムーズに実現します。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。スタンド機能のないモバイルモニターの運用に最適です。VESAマウントで確実に固定することで、一般的なモニターと同様の安定感を実現。サブモニターとしての使い勝手が飛躍的に向上します。スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
  • <ARCHISS>手動設定式 垂直5段階 昇降液晶モニタースタンド アーキサイト

    <ARCHISS>手動設定式 垂直5段階 昇降液晶モニタースタンド

    アーキサイト
    4,020税込4,422
    1個
    5日以内出荷
    モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。5段階の高さ調節と、大きなモニターにも使える最大34インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。。30mm間隔で約273-393mmの間を5段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。。スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。。取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に60°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。。モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。。スタンドに沿って配線を固定できるケーブルガイドを搭載。煩雑なコードをまとめ、快適な作業環境を実現します。本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
  • ロングモニターアームMS バウヒュッテ

    ロングモニターアームMS

    バウヒュッテ
    29,980税込32,978
    1台
    11日以内出荷
  • エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。60mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在です。 耐久性に優れ、保証は10年間です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応します。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Pro アーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具ブラック取付方式グロメット本体質量(kg)3.3荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間取付け方法グロメットVESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。57mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。 耐久性に優れ、保証は10年間です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリでマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、グロメットマウント、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具ホワイト取付方式グロメット本体質量(kg)4荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間取付け方法グロメットVESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com

    モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    デスクマウントモニターアーム:最大40インチのディスプレイ(耐荷重8kg)に対応するシングルモニターマウント。VESAプレート(75x75/100x100)、Cクランプ/グロメットマウント対応。多関節式で高調整可能なスチール製アーム。簡単設置:デスクの下に潜らず設置可能な独自のトップスクリュー式デスククランプで、手間なく設置可能。厚さ5cmまでのデスク天板に対応する交換可能なC型クランプ/グロメットマウント。アームのテンション調整用ツール付属。クイックリリースVESAプレート。メカニカルスプリングによるワンタッチ調整:スムーズで楽に調整できる上質な機械式スプリング機構を搭載したフルモーションデスクモニターアーム。ガススプリングよりも丈夫で、長期間にわたって優れた耐久性を発揮。可動範囲:工具不要で±180度の左右振り、±90度の上下振り、および±90度の回転(縦横の画面表示に対応)が可能。最大高さ62cm、ポールから手前に最大59.4cm、ポールに沿った高さ調整(最大28.3cm)が可能。すっきりとした作業スペース:アームの下にあるケーブルクリップと配線収納溝で、ケーブルを目立たずすっきり配線。ベース背面のツール収納クリップで六角レンチを収納
    仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:1~5cm●耐荷重:8 kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:40 インチ●ウルトラワイドディスプレイの取付:非対応●最小高さ:180 mm●高さ調節:あり●最大高さ:620 mm●最大アーム長さ:594 mm●チルト:+90度~-90度●パン:+90度~-90度●スイベル / ピボット:+180度/ -180度●ディスプレイ回転:360度●盗難防止機構:なし●色:ブラック●本体材質:スチール、プラスチック●製品長さ:703 mm●製品幅:115 mm●製品高さ:607 mm●製品質量:3580 g●パッケージ内容:1x ベース部分、1x スプリングアーム、1x 回転式アーム、1x 支柱、1x VESAプレート、1x アームショルダー、1×3mm六角レンチ、1×6mm 六角レンチ、1x ツールホルダー、1x ケーブル管理機構用クリップ、1x グロメット プレート、1x グロメットネジ、4x M4×12mm ねじ、4x M5×12mm ねじ、4x ワッシャー、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム メカニカルスプリング式/ブラック ナカバヤシ

    モニターアーム メカニカルスプリング式/ブラック

    ナカバヤシ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    調節が自由にできるメカニカルスプリング式アームクランプ/グロメットの2つの設置方式に対応モニターの前後移動がスムーズにできる4軸タイプケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付き
    用途モニター位置を自由に調節セット内容アーム(A)×1、アーム(B)×1、アームベース×1、VESAマウント×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用プレート×1、クランプ用ネジ(A)×2、クランプ用ネジ(B)×2、VESAマウント用ネジ×1、六角レンチ/マイナスドライバー(4mm)×1、六角レンチ/プラスドライバー(5mm)×1、【モニター取り付け用部品(M4×12mm、M5×12mm)×各4、ワッシャー×4】、取扱説明書兼保証書材質スチール、ABS質量(kg)2耐荷重(kg)約2~9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×480×570角度調整範囲垂直+90°/-90° 水平+90°/-90° 回転+180°/-180°保証期間1年天板厚さ(mm)クランプ式 10~80 / グロメット式 10~45設置方式クランプ式 / グロメット式アーム数1軸数4軸液晶モニター1画面適合モニターサイズ17~32インチ対応VESA規格75×75/100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム