絞り込み
対応インチサイズ
アームの可動方向
耐荷重(kg)
1・2・5・6・6.5・7・8・9・10・12・13.2・14・15・16・18・20・25・30・50・60・耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ERGOTRON(エルゴトロン)・StarTech.com・サンワサプライ・LAMP(スガツネ工業)・サンワダイレクト・THANKO(サンコー)[電子機器]・エレコム・グリーンハウス・SDS・アーキサイト・Pixio・ARCHISS・エスコ・モダンソリッド・長尾製作所・JAPANNEXT・ハヤミ工産・内田洋行・キングジム・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: モニターアーム

574件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • ロングモニターアームGS バウヒュッテ

    ロングモニターアームGS

    バウヒュッテ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ロングモニターアームGS BMA-1/2/3GS-BK『ガス圧式のロングモニターアーム』ガス圧式で軽い操作感のモニターアームです。全長約78cmのロングアームで、ディスプレイの配置も思い通り。コンセプト『自由度の高いディスプレイ配置で、ゲーミングデスクの可能性を広げる』快適なゲーム環境の構築に欠かせないモニターアーム。様々なプレイスタイルに対応する全長約78cmの長いアームで、ディスプレイを最適なポジションに配置できます。高さ調整のしやすいガス圧式にリニューアルし、より自由で直感的なレイアウト構築を実現します。広い可動域のロングアームゲーミングデスクの可能性を広げる、最大約78cmのロングアーム。一般的なモニターアームより広い可動域で、『デスク横からディスプレイを伸ばす』『寝ながらゲームスタイルを構築する』など意外性のあるレイアウトが構築できます。自由に動かせる作業内容やプレイスタイルに合わせて、自由にディスプレイを配置できるモニターアーム。前後の伸展はもちろん、ガス圧式で上下の微調整もらくらく。大型モニターにも対応ロングアームで大型サイズのモニターにも無理なく対応。事前にディスプレイのサイズ・重量をご確認ください。最大ディスプレイサイズシングル:43インチ×1デュアル:34インチ×2トリプル:27インチ×3デスクの上がすっきり片付くモニターアームを導入すれば、デスクの上もすっきり広々。場所をとるスタンドを排除して、余裕のある作業スペースを確保できます。長時間のゲームプレイにゲーマーの多くが悩む、首・肩のこりや目の痛み。ディスプレイが適切な位置にないことが原因かもしれません。モニターアームを活用して、長時間のゲームプレイも快適な環境を構築しましょう。ロングポールディスプレイをあらゆる高さに設定できる、ロングボールを採用。トリプルタイプは、縦積みレイアウトにも無理なく対応します。横向き2列アーム位置の調整お好みの高さでリングを固定してから、アームを取り付けます。重たいアームを支えながらネジ締めする必要なく、一人でも簡単に取り付け位置を調整できます。7軸可動一般的なモニターアーム(2~4軸)よりも関節数が多い、7軸設計。細かく動かせるので、ディスプレイ配置も思うがまま。ガス圧式で軽い操作感先端のアームは、内部にガスシリンダーを搭載。軽い力でモニターの高さを調節することが可能です。デュアル(2画面)タイプマルチタスクなゲーマーに。1画面でゲームをしながら、もう片方で攻略サイトや動画を表示する、チャットソフトを使うなど、使い方無限大。トリプル(3画面)タイプ横に広い視野を必要とする、FPS・RCGゲーマーに。左右いずれかを縦向きに設置すれば、長いテキストの編集時やSNS閲覧にも便利。VESA規格対応付属のVESAプレートは、75mmまたは100mmピッチの2種に対応。取り付けるディスプレイのVESA規格と一致するかどうか、事前にご確認ください。クイックリリース式で簡単取り付けVESAプレートをディスプレイの背面に固定したら、モニターホルダーにカチッと音がなるまではめ込むだけ。一人でも簡単かつ安全に取り付けられます。クランプ式/グロメット式固定デスクへの固定方法を以下のいずれかから選択できます。クランプ式:デスクに傷をつけずに固定できるグロメット式:デスクにスクリューを通してがっちり固定取り付けるデスクの耐荷重や強度に問題がないことを事前にご確認ください。モニターホルダーの固さ調節モニターホルダーの関節が固くて動かない、ゆるくてすぐに傾いてしまう、などディスプレイの角度調整に問題がある場合は、ボルトを締める(緩める)ことで調節できます。USBポート離れた場所にあるPCやコンセントから電源を引いてきて、短いケーブルのデバイスも卓上でスマートに管理可能です。ケーブルホルダー&クリップアームの底面には、ケーブル収納スペースを設けています。支柱に取り付けられるクリップも付属し、ディスプレイまわりの配線を隠してスッキリまとめられます。スタンディングデスクに最適スタンディングデスクを昇降して使用する場合、都度ディスプレイも高さの微調整を行う必要があります。上げ下げらくらくなガス圧式モニターアームがおすすめです。製品重量・ロングモニターアームGS BMA-1GS-BK:クランプ使用時 約4.9kg グロメット使用時 約3.8kg・ロングモニターアームGS BMA-2GS-BK:クランプ使用時 約7.5kg グロメット使用時 約6.3kg・ロングモニターアームGS BMA-3GS-BK:本体重量:クランプ使用時 約8.4kg グロメット使用時 約7.3kg
    材質アルミニウム、プラスチック、スチールブラック取付方式クランプ式/グロメット式耐荷重(kg)2以上、9以下(1アームあたり)表面処理粉体塗装天板厚さ(mm)【対応デスク】クランプ式:20-120、グロメット式:20-100
  • エルゴトロン HX デスクモニターアーム ヘビーデューティーチルトピボット付き マットブラック 49インチ(12.7~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン HX デスクモニターアーム ヘビーデューティーチルトピボット付き マットブラック 49インチ(12.7~19.1kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    ヘビーデューティーのチルトピボットがついたウルトラワイド湾曲ディスプレイ用HXモニターアームです。Samsung G9ゲーミングモニターのような12.7~19.1kg、湾曲深度が15~30cmのモニターに適しています。モニターの仕様をよくご確認ください。ゲームはもちろん、オフィス用途にも適しています。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能。モニター位置を調節することで、没入感が深まります。ベースには回転ストップがついており、壁やパーティションにぶつかることを防ぎます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能です。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
  • 183-203mm モニターアーム(支柱取付用) エスコ

    183-203mm モニターアーム(支柱取付用)

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    4日以内出荷
    付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)材質スチールタイプ支柱取り付けタイプ耐荷重(kg)10適合サイズ24型までアーム長さ(mm)183~203可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°適用支柱径(mm)25~40
  • モニターアーム デュアル ガススプリング式 TRUSCO

    モニターアーム デュアル ガススプリング式

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
    用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4784セット内容取付ねじ、取付器具質量(kg)5耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510アズワン品番64-8754-85
  • モニターアーム 機械式 TRUSCO

    モニターアーム 機械式

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付けることが出来ます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
    用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4782セット内容取付ねじ、取付器具材質スチール質量(kg)2.5耐荷重(kg)10適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)435アズワン品番64-8717-58VESA対応対応
  • ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。 本製品を使用することでノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。 またアームの留め部は分かれている為、ノートパソコンと液晶モニターの高さをそれぞれ調整することができます。 さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことでモニターアームとしての使用もできます。
    質量(kg)6.825耐荷重(kg)各:10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20
  • エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使いセット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、34cmポール、デスククランプ、取り付け金具ホワイト取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約4.0荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
  • エルゴトロン HX モニターアーム ホワイト 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン HX モニターアーム ホワイト 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具ホワイト取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約6.9荷重範囲(kg)9.1~19.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75、200x100、200x200伸縮範囲(cm)約60(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ49インチ昇降範囲(mm)約290可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
  • エルゴトロン LX モニターアーム ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX モニターアーム ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LXアーム、エクステンション、ベース、20cmポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)5.7×2.3×1.5耐荷重(kg)3.2~11.3本体質量(kg)3.5荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ34インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約330
  • 液晶モニターアーム(1面対応・デスクマウント型) - エルゴノミック設計/最大32インチまたは43インチ(32:9)VESAモニタ対応/耐荷重9kg/多関節フルモーション/高さ調整可能/Cクランプ・グロメット式/アルミニウム/シルバー StarTech.com

    液晶モニターアーム(1面対応・デスクマウント型) - エルゴノミック設計/最大32インチまたは43インチ(32:9)VESAモニタ対応/耐荷重9kg/多関節フルモーション/高さ調整可能/Cクランプ・グロメット式/アルミニウム/シルバー

    StarTech.com
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    大型モニターマウント:VESA規格75x75mm/100x100mmに対応した高耐久モニターアームは最大9kgまでの32インチ(16:9)または43インチ(32:9/ウルトラワイド)の大型ディスプレイを1台搭載可能。幅広い動作範囲:人間工学に基づいた関節式モニターアームは、上下+/-90°、左右+/-90°、画面回転90°(横/縦)、アーム回転360°により快適性と生産性を向上。ワンタッチ調整:机からの最大高さは50cm。スプリングアシスト付きのLCDモニタアームは無段階で33cmの高さ調節が可能で、ベースから最大60cmまで外側に伸長可能。簡単な取り付け:Cクランプまたはグロメットを使って机に取り付け可能(10mm~80mm)。クイックリリースクリップ付きの取り外し可能なVESAプレートにより、ディスプレイの着脱が可能。省スペース設計:作業スペースを拡張し、ケーブル結束機能でケーブルを整理し、関節調整用のツール付属
    用途頑丈なアルミ製モニタアームを複数ユーザーのワークステーションで使用。オフィスや家庭でより快適な作業環境を実現。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転材質アルミニウム長さ(mm)96シルバー幅(cm)28.4耐荷重(kg)9角度調整範囲+90 / -90天板厚さ(mm)10~80高さ(cm)52.9液晶モニター1台伸縮範囲(cm)最大60回転角度(°)360アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)330
  • 壁面設置式昇降デスク 1面液晶モニターディスプレイアーム StarTech.com

    壁面設置式昇降デスク 1面液晶モニターディスプレイアーム

    StarTech.com
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    ウォールマウント式の座位・立位デスクで省スペースを実現。モニタ1台、バーコードスキャナ、キーボード、リストレスト、マウスが置けるコンボシステム。重量8kg、24インチまでのモニタ1台に対応。使用していないときは作業面を壁にそってたためる省スペース型のコンパクト昇降デスク。キーボードトレイも90°に折りたたみ可能。ワンタッチで高さ調節ができる作業面(調整幅436mm)。支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント。-5° から 35° のチルト(傾き)で見やすい位置に調整。左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整。ビュー距離:408.7mm。360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能。スチール、アルミニウム、プラスチックを使用した頑丈な造り。ワークステーション周りの配線をすっきり保つケーブル結束機能。100mm x 100mm、75mm x 75mm VESAマウント規格対応
    用途オフィス、医療機関、店舗など、スペースが限られた環境に適したウォールマウント型の昇降デスク。医院・歯科医院など、複数のユーザーがコンピュータにアクセスするエリアに最適。既存のデスクやスペースで快適な作業姿勢を保つソリューションを手軽な価格で提供質量(kg)8ブラックタイプ壁取り付け幅(cm)66.8角度(°)-5~35(チルト)耐荷重(kg)8長さ(cm)80角度調整範囲-7高さ(cm)50回転角度(°)360昇降範囲(mm)436
  • 壁掛け式モニターアーム 左右2面 多関節 StarTech.com

    壁掛け式モニターアーム 左右2面 多関節

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    15インチから24インチのモニタを壁面に設置しスペースをセーブ。2台のモニタを一緒に調整し、画面を揃えて設置。アーム部分は壁から585mmまで延長可能。壁から165mmまでの張り出しが少ない設定も可能。丈夫なスチール製。180°のスイベル(旋回)に対応し、最適なビュー設定が可能。+/-15°のチルト(傾き)に対応。画面の反射を軽減し、快適なビュー角度に設定。モニタを360°回転させ、縦横どちらの方向にでも表示が可能。1台あたり5kgのモニタをサポート
    用途医療機関、サービス業、金融機関など商用・ビジネス環境で顧客対応エリアにモニタ2台を設置。ロビーや応接エリアに2台のディスプレイを設置。モニタを壁面に設置しオフィスのスペースを有効活用。ディスプレイ2台を壁面に設置してスペースをセーブし、ホームオフィスでデュアルディスプレイワークステーションを構成材質スチール幅(mm)75タイプ壁取り付け長さ(cm)68角度調整範囲+/-15高さ(cm)19.3液晶モニター2台対応インチサイズ15~24インチ回転角度(°)360アームの可動方向スイベル
  • 高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム サンワサプライ

    高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    アズワン品番64-0904-70アームの可動方向水平垂直
  • オプション可動アーム HAMILeX(ハミレックス)

    オプション可動アーム

    HAMILeX(ハミレックス)
    11,290税込12,419
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)約1.6シルバー/ブラック耐荷重(kg)2~9対応機種171D/171W/172W/271W/272W/APR-72/73と組み合わせて、最大2連迄可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160~376×353
  • オプションアーム HAMILeX(ハミレックス)

    オプションアーム

    HAMILeX(ハミレックス)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)約0.4シルバー/ブラック耐荷重(kg)約14対応機種AR-171D/175D/171W/172W/271W/272W/ARP-72/73/75と組み合わせて、最大2連迄可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×305×148
  • オプションアームショートタイプ HAMILeX(ハミレックス)

    オプションアームショートタイプ

    HAMILeX(ハミレックス)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)約0.3シルバー/ブラック耐荷重(kg)14対応機種AR-171D/175D/171W/172W/271W/272W/ARP-72/73/75と組み合わせて、最大2連迄可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×195×142
  • 16軸式くねくね4モニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    16軸式くねくね4モニタアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    4台のモニターを設置可能な4モニターアーム!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10×4サイズ(inch)(最大対応)24軸数16液晶モニター4面RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • 55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド シャープ

    55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド

    シャープ
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW552、PN-HW652、PN-ME652、PN-M652、PN-P656。M6ネジ使用。
    仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし
  • モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約10kg クイックリリース機能付き 簡単着脱 ケーブルホルダー付き ガス式 エレコム

    モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約10kg クイックリリース機能付き 簡単着脱 ケーブルホルダー付き ガス式

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチ対応のガススプリング式シングルモニターアームです。クイックリリース仕様で、モニターの着脱もスムーズにできます。
    用途13~32インチのモニターに対応したモニターアームです。 。ガススプリング式なので、少ない力で画面の上下前後調節をスムーズに行えます。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使えます。 。モニターの位置を自由に動かせるので、見やすい位置にセットできます。 。アーム部分が360度回転するので、オフィスや自宅でのレイアウト調節が簡単です。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。VESAプレートをモニターに取り付け、アームに差し込むだけのクイックリリース仕様。着脱もスムーズにできます。 。クランプ式とグロメット式の両対応なので、取り付ける机に合わせて選べます。 。対応天板穴サイズはΦ50mm~Φ70mmです。 。天板に穴をあける場合はΦ50mmの穴をあけてください。 。クランプの厚みは約5mmで薄いため、デスクに調和します。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめられるケーブルホルダー付きです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • PS3S Wave Pink Gold モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Pink Gold モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • PS3S Wave Champagne Gold モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Champagne Gold モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • PS3S Wave Beige モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Beige モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ネオハンガー ホリエ金物

    ネオハンガー

    ホリエ金物
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    天吊タイプのテレビアームです。 VESA規格に準拠し、75×75 と 100×100 のピッチの取付穴がある液晶テレビを取付可能です。 レール付でテレビが左右に動き、回転・チルト可能で液晶テレビを最適なポジションに移動することが可能です。 テレビが不要のときは、上方に収納でき、テーブルを広く使うことが可能です。
  • ネオアーム ホリエ金物

    ネオアーム

    ホリエ金物
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    壁面固定タイプの3軸テレビアームです。耐荷重以上の液晶テレビの取付は行わないでください。3軸タイプで、液晶テレビを最適なポジションに移動することが可能です。VESA規格に準拠し75×75と100×100のピッチの取付穴がある液晶テレビを取付できます
  • ネオアーム ホリエ金物

    ネオアーム

    ホリエ金物
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    スタンドタイプの3軸テレビアームです。VESA規格に準拠し、75×75と100×100のピッチの取付穴がある液晶テレビを取付できます。3軸タイプで、液晶テレビを最適なポジションに移動することが可能です。ポール部に25mmきざみで目盛がついていますので、位置合わせも簡単です。耐荷重以上の液晶テレビの取付は行わないでください。ベース取付について、剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。
  • <ARCHISS>手動設定式 垂直5段階 昇降液晶モニタースタンド アーキサイト

    <ARCHISS>手動設定式 垂直5段階 昇降液晶モニタースタンド

    アーキサイト
    4,020税込4,422
    1個
    5日以内出荷
    モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。5段階の高さ調節と、大きなモニターにも使える最大34インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。。30mm間隔で約273-393mmの間を5段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。。スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。。取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に60°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。。モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。。スタンドに沿って配線を固定できるケーブルガイドを搭載。煩雑なコードをまとめ、快適な作業環境を実現します。本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
  • <ARCHISS>Monitor Arm Option モニターアーム補強プレート ホワイト アーキサイト

    <ARCHISS>Monitor Arm Option モニターアーム補強プレート ホワイト

    アーキサイト
    1,610税込1,771
    1個
    5日以内出荷
    モニターアームの取り付け時、デスク天板とクランプの間に挟む補強プレートです。天板にかかる負荷を分散し、デスクの歪みやたわみを軽減。アームを安定して固定できます。また、デスク表面が滑りやすい場合でも、固定力を高め、アームのズレを防ぎます。厚さ約4mmのプレートをデスク天板とモニターアームの間に挟むことで、重量負荷を効果的に分散します。これにより、デスク天板の歪みや損傷を防ぎ、デスクをしっかりと補強します。天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。さまざまなタイプのデスクに取り付けが可能です。デスクとの安定性を高め、大切なデスクへの傷つきを防ぎます。本製品の滑り止めシートは、お客様ご自身で後から貼り付けていただく仕様になっています。
  • モニターアーム シングル クランプ式 ディスプレイ用 VESA対応 高さ角度調整 メディアカバーマーケット

    モニターアーム シングル クランプ式 ディスプレイ用 VESA対応 高さ角度調整

    メディアカバーマーケット
    4,898税込5,388
    1個
    32日以内出荷
    ・液晶モニターやPCモニターの設置に便利な、シングルタイプのモニターアームです。・VESA対応モニターをデスクに固定でき、モニターの高さ、角度、向きの調整に役立ちます。・モニターを浮かせて設置できるため、デスク上の作業スペースを広く使えます。・画面位置を調整することで、デスクワーク時の目線調整や作業しやすい環境づくりに役立ちます。・クランプ固定式で、オフィスデスクや作業机への設置に適しています。・配線穴のあるデスクでは、グロメット式での取り付けにも対応しています。
    用途液晶モニター、PCモニター、ディスプレイのデスク固定材質スチール質量(kg)2.5ブラック取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)10軸数5対応インチサイズ17~32対応板厚(mm)天板厚:10~65設置形態シングル(1面)適合穴径(Φmm)10~80対応VESA規格75×75mm、100×100mm
  • 2連天吊り金具 55インチタイプ SDS

    2連天吊り金具 55インチタイプ

    SDS
    85,980税込94,578
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイ2台を並べて天吊り設置
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ49~55
  • 1連天吊り金具 32インチタイプ SDS

    1連天吊り金具 32インチタイプ

    SDS
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイを天吊り設置
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ32
  • 1連天吊り金具 43~55インチタイプ SDS

    1連天吊り金具 43~55インチタイプ

    SDS
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイを天吊り設置
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ43~55
  • 大型ディスプレイ用薄型壁寄せデジタルサイネージスタンド SDS

    大型ディスプレイ用薄型壁寄せデジタルサイネージスタンド

    SDS
    76,980税込84,678
    1台
    6日以内出荷
    大型ディスプレイを、壁寄せスタンドでスマートに設置
    耐荷重(kg)60対応インチサイズ65~86
  • 2連天吊り金具 43インチタイプ SDS

    2連天吊り金具 43インチタイプ

    SDS
    76,980税込84,678
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイ2台を並べて天吊り設置
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ43
  • 2連天吊り金具 32インチタイプ SDS

    2連天吊り金具 32インチタイプ

    SDS
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイ2台を並べて天吊り設置
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ32
  • 薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム2画面 グリーンハウス

    薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム2画面

    グリーンハウス
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    薄型ショートクランプ採用の2画面液晶モニターアーム。机の奥行きを圧迫しにくい薄型ショートクランプ構造は、デスク背面への張り出しを抑え、壁際設置や奥行きの限られたワークスペースでも快適に使用できる設計です。クランプ部分がコンパクトながらもしっかりと固定でき、安定感のある設置を実現します。デスク周りの省スペース化と高い調整自由度を両立したモデルです。アームは複数の関節を備え、モニターの高さ・奥行き・角度を細かく調整可能。作業内容や姿勢に合わせて最適なポジションに素早くセットできます。落ち着いたブラックカラーはオフィス環境にもなじみ、見た目をすっきり整えたい方に最適。在宅ワークの効率を高めたい方や、モニター位置にこだわるビジネスユーザーにおすすめのモニターアームです。
    付属品モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ、取扱説明書/保証書質量(kg)約5.5適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm/75mm耐荷重(kg)平面型モニターの場合:各2~11、湾曲型モニターの場合:各2~10 ※2未満のモニターは使用できません寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1041×114×536適合サイズ17~35インチまで保証期間3年間取付可能寸法(mm)【天板】(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 50、奥行:102以上、幅:149以上。または、天板に直径95以上の穴が開いている (グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~50、奥行:102以上、幅:149以上。さらに天板に直径10~60の穴があることRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)チルト:上75/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
  • 薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム1画面 グリーンハウス

    薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム1画面

    グリーンハウス
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    設置のしやすさと省スペース性を重視した薄型ショートクランプ採用の液晶モニターアーム。机の奥行きを圧迫しにくい薄型ショートクランプ構造により、壁に寄せた設置や奥行きの浅いデスクでも干渉しにくく、作業スペースを広く確保できます。アームはスムーズに可動し、上下・前後・左右の位置調整が直感的に行えるため、長時間の作業でも理想的な視線位置を保てます。VESA規格対応で幅広い液晶モニターに使用でき、ブラックカラーの落ち着いたデザインはオフィスにも自宅にも自然に馴染みます。在宅勤務やデュアルモニター環境をコンパクトに整えたいビジネスパーソン、省スペースデスクを有効活用したい学生やクリエイターに特におすすめの一本です。
    付属品モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ、取扱説明書/保証書質量(kg)約5.5適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm/75mm耐荷重(kg)平面型モニターの場合:各2~11、湾曲型モニターの場合:各2~10 ※2未満のモニターは使用できません寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1041×114×536適合サイズ17~35インチまで保証期間3年間取付可能寸法(mm)【天板】(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 50、奥行:102以上、幅:149以上。または、天板に直径95以上の穴が開いていること (グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~50、奥行:102以上、幅:149以上。さらに天板に直径10~60の穴があることRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)チルト:上75/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
  • 卓上 モニタースタンド impactTV

    卓上 モニタースタンド

    impactTV
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    VESAマウント75mm x 75mm/100mm x 100mm対応。高さ可変範囲115mm/スイベル可変範囲±30°/チルト可変範囲-5°~+20°。ピボット可変範囲右回転0~90°(時計回りのみ)。付属品:組立手順書、取付ネジ(M4x8mmx4)
    用途ゲーミングほか、PCワーク、在宅・テレワーク向け
  • JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム j5 create

    JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム

    j5 create
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    JTSA105ガススプリングモニターアームで、作業環境をアップグレードし、最大の生産性を実現。 。最大32インチ、重量8kg(17.6ポンド)までのモニターに対応し、セットアップを自由自在にコントロールできます。 。高性能ガススプリングアームにより、モニターの高さを簡単に調整可能。のスイベル、-45°~+90°のチルト、360°回転など、フルレンジの可動域で常に最適な角度に設定できます。デスクスペースを有効活用し、エルゴノミクスに配慮した効率的な作業環境を実現。追加スペースを確保したいや、スタンディングデスクとして使いたいときも最適です。快適さを追求したエルゴノミクス設計:モニターに最適なパートナー。フル調整可能なガススプリングアーム:モニター好きな高さに簡単に調整可能。自由な角度調整:モニターは180°スイベル、-45°~+90°チルト、360°回転。最適な視点角に簡単設定。広範囲対応:17~32インチ、最大8kg(17.6lbs)のモニターに対応。ほとんどのVESA規格モニターで使用可能。簡単取り付け:付属のわかりやすいツールとわかりやすい取扱説明書で簡単にインストール可能。
    セット内容JTSA105 モニターアーム ×1台、取付工具・付属品 ×1セット、クイックインストールガイド(QIG) ×1性能【調整可能な角度】モニターチルト(上下角度):-45°~+90°、アームスイーベル(左右回転):-180°~+180°、モニタースイベル(画面左右角度):-90°~+90°、画面回転(縦横回転):360°材質スチール/鉄/プラスチック質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×495×484保証期間2年
  • モニターアーム&キーボードトレイ一体型PCユニット/壁掛け式/最大32インチモニター・VESA規格対応/折りたたみ式 省スペース設計 StarTech.com

    モニターアーム&キーボードトレイ一体型PCユニット/壁掛け式/最大32インチモニター・VESA規格対応/折りたたみ式 省スペース設計

    StarTech.com
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    壁掛け式モニター&キーボードユニット:モニターアームとキーボードトレイを一体化した省スペース設計。VESA 75×75/100×100規格に対応し、最大32インチ(耐荷重10kg)までのモニターを設置可能。スプリング機構付きアームで自由な高さ調整ができる、快適な入力環境を実現する壁掛け作業ユニット。折りたたみ式省スペース壁掛け作業ステーション:独立調整可能なアームにより、使用後は壁面にすっきりと収納可能。スライド式マウストレイと折りたたみ式キーボードトレイを装備し、倉庫やオフィス、クリニックなど限られたスペースでの使用に好適。CPU/PC用壁掛けブラケットと壁掛けマウスホルダー付属。高耐久設計:ダイキャストアルミ製アームに機械式スプリングを採用し、1万回もの昇降テストをクリア。長期使用を想定した堅牢構造で、キーボードアームはタイピング時の揺れを抑え、最大3.5kgまでの荷重に対応する壁掛けPCマウントユニット。多様な設置方法:単一の壁スタッドまたはコンクリート壁に取り付け可能なPC/CPUマウントユニット。木ねじとコンクリートアンカーを標準付属。より省スペースに設置する場合は、スプリングアームのみのマウントにも対応。壁面レール上で最大約88cmの高さ調整が可能。広い可動範囲:モニターアームは上下振り +90/-20度、左右振り ±90度、回転 360度に対応。キーボードトレイは上下振り +90/-20度。フルモーションアーム構造により、高さ範囲 約31.5 cmでスムーズに調整可能。モニターアームは最大 61.3 cm、キーボードトレイは85.3cmまで壁面から伸長できるウォールマウント式モニターアームシステム
    仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:壁面設置●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、75×75 mm、100×100 mm、100×100 mm●アーム耐荷重:10 kg●キーボードトレー耐荷重:3.5 kg●最大ディスプレイサイズ:27インチ、32インチ (アスペクト比16対9)●ウルトラワイドディスプレイの取付:対応●曲面ディスプレイの取付:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:880 mm●アームを縮めた時の長さ:97 mm●アームを伸ばした時の長さ:613 mm●チルト (アーム):+90度~-20度●チルト (キーボードトレー):+90度~-20°●スイベル / ピボット (アーム):+/-90度●ディスプレイ回転 (アーム):360度●盗難防止機構:なし●本体材質:アルミ、スチール●キーボードトレーの幅:464 mm●キーボードトレーの奥行き:248 mm●色:ブラック●製品高さ:156 mm●製品幅:880 mm●製品質量:10.5 kg●製品長さ:548 mm●注意:21:9アスペクト比のウルトラワイドモニターでは、縦表示(ポートレートモード)には対応していません。●パッケージ内容:1x スプリングアーム (ディスプレイ用)、1x スプリングアーム (キーボードトレイ用)、2x スイベルアーム、2x 取付プレート (スプリングアーム用)、2x 上部装飾カバー、2x 回転アームマウント、2x 下部装飾カバー、2x スプリングアームポスト、1x 壁取り付けレール (トラック用)、1x 壁取付レール (トラックカバー用)、1x キーボードトレイ、1x マウスホルダー、1x マウスホルダー用粘着パッド、2x 面ファスナー テープ(粘着タイプ)、1x 取り付け金具 (CPUホルダー用)、1x スライドブラケット、CPUホルダー、2x ゴム製自己粘着テープ (CPUホルダー用)、2x プラスチックスペーサー (CPUホルダー用)、2x プラスチックスペーサー (CPUホルダー用)、8x ゴム製自己粘着スペーサー(CPUホルダー用)、4x ゴム製粘着パッド (CPUホルダー用)、2x コンクリート壁アンカー(CPUホルダー用)、2x ハンドノブ (CPUホルダー用)、2×2.5mm 六角ねじ、2×5mm 六角レンチ、4x M4×10mm ねじ、4x M4×6mm ねじ、六角レンチ、2x M4×6mm ねじ、プラス、8x M6×8mmねじ、4x M6×18mmねじ、6x M5×4mm 止めねじ、12x コンクリート用アンカー、8x 壁取り付けねじ、6x 壁取り付け用ラグねじ、1×10mm レンチRoHS指令(10物質対応)対応

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム