絞り込み
対応インチサイズ
アームの可動方向
耐荷重(kg)
2・2.3~13.6・2.5~7・5・6・6.5・7・8・9・10・11・11.3・12・13.2・14.7・15・16・18・20・30・耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ERGOTRON(エルゴトロン)・StarTech.com・LAMP(スガツネ工業)・サンワサプライ・THANKO(サンコー)[電子機器]・グリーンハウス・アーキサイト・エレコム・Pixio・ARCHISS・長尾製作所・モダンソリッド・JAPANNEXT・キングジム・エスコ・シャープ・TRUSCO・オーロラ・HUANUO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: モニターアーム

455件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • 40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS

    40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム

    ARCHISS
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    最大40インチ・2~12kgまでのモニターに対応している高機能メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。メカニカルスプリング機構により、軽い力で上下・左右・前後の調整が可能で、姿勢改善や作業効率の向上に貢献します。360°回転、180°パン、135°チルトに対応し、柔軟な画面配置が可能。クランプ式・グロメット式の両方に対応し、設置も簡単。モニターの着脱がしやすいセパレート構造や、ケーブルをすっきりまとめられるケーブルガイドも搭載。アームの回転角度はネジ調整で180°または360°に設定でき、使用環境に合わせたカスタマイズが可能です。耐久性が高く、ガス抜けの心配がないため、長期使用にも適したコストパフォーマンスの高い製品です。
    セット内容アーム1、アーム2、アームスタンド、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、ケーブルガイド、VESA金具(75×75mm / 100×100mm)、VESA金具スペーサー1×2個、VESA金具スペーサー2、VESA金具ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重2~12gまで(21:9曲面モニターの場合は11kgまで)本体サイズ(mm)約 116×600×533取付可能寸法(mm)(本体)幅:120/奥行:110適合モニターサイズ最大40インチまで素材アルミニウム、スチール、プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
  • 液晶モニタアーム ガススプリング式 サンワサプライ

    液晶モニタアーム ガススプリング式

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    高耐荷重のガススプリング式モニターアームです。ガススプリング機構により、スムーズな高さ調整や角度変更が簡単に行えます。長時間の作業でも姿勢を崩さず快適です。最大20kgまで対応する高耐荷重設計で、大型モニターにも安心して使用できます。デスク面をしっかり守る補強プレート付きで、ぐらつきを防ぎ、安定感のある設置が可能です。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。8~20kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚はクランプ式の場合は15~70mm、グロメット式の場合は20~85mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
    セット内容アームA、アームB、ブラケット、ディスプレイブラケット、ベース、クランプ、補強プレート(大)、補強プレート(小)、クッション(大)、クッション(小)、ホルダー、パッド、ノブボルト、ワッシャー(小)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ベース固定用ボルト(M6×12mm×4個、M10×100)、ブラケット取付ボルト(M6×16mm、ワッシャー(大)、キャップ)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書、【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×12、M4×30、スペーサー(16mm) ※各4個材質マウント:アルミ、ABS、スチールアーム:アルミ、ABS、PPブラケット:スチールタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ、グロメット耐荷重(kg)20 ※湾曲モニターの場合の耐荷重は14kg程度です。 湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、 耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ブラケットVESAブラケット:幅/115mm、厚/2mm適合機器VESA75×75、100×100に対応する8~20kgのモニター取付可能厚(mm)クランプ:15~70、グロメット:20~50液晶モニター1台適合モニターサイズ最大49インチ/最小32インチアームガススプリング式可動範囲パン(画面左右)左90度/右90度チルト(画面上下)上90度/下85度スウィング(全体左右)左180度/右180度ローテーション(画面回転)360度アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75、100×100
  • LX PRO プラスチックパーツキット ERGOTRON(エルゴトロン)

    LX PRO プラスチックパーツキット

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    LX PRO プラスチックパーツキット
  • エルゴトロン LX Pro モニターアーム 壁掛け ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro モニターアーム 壁掛け ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、ウォールマウントをデスクマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで台座部分の回転関節を制限、壁などへの衝突を防ぎます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXウォールマウントより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXウォールマウントより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXウォールマウントより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場セット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ウォールマウントベース、木材やコンクリートの壁用のファスナー、取り付け金具ホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)2.8荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)56モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • エルゴトロン LX Pro ウォールマウントキーボードアーム 壁掛け ホワイト 2.3kgまで ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro ウォールマウントキーボードアーム 壁掛け ホワイト 2.3kgまで

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。大型のキーボードトレイには、フルサイズのキーボードを載せることができます。マウストレイはあらゆるサイズのマウスに対応、使用しないときは収納できるためスペースの節約になります。LX Pro ウォールマウントモニターアーム (45-683-290) と組み合わせて、生産性が高く人間工学に基づいたワークステーションを構築できます。木製のスタッドや頑丈な壁の垂直面に直接取り付けられます。 キーボードトレーは360°動き、5°のバックチルト付きなので、人間工学的に快適な位置で作業ができます。トレイは90°折りたたんで収納できます。改良されたケーブルマネージメントでケーブルがすっきりまとまり、外観もスマートに。アクセサリーも豊富でワークスペースをカスタマイズできます。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場セット内容LX Proアーム、エクステンション、キーボードとマウストレイ、ウォールマウントベース、マウスホルダー、取り付け金具ホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)5.2荷重範囲(kg)2.3保証期間10年間駆動方式コンスタントフォース伸縮範囲(cm)56昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、チルト:90
  • VESAアダプターキット ARCHISS

    VESAアダプターキット

    ARCHISS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    VESA非対応または特殊なVESA規格のモニターを、一般的なモニターアームに取り付けるための便利な変換キット。通常はVESA規格に対応していないモニターを、モニターアームに装着できるアダプターキットです。17~32インチのモニター、厚さ25~58mmのモニターに対応し、デスクの省スペース化や、画面の視認性向上に役立ちます。※すべての機器に対する取り付けを保証するものではありません。※タテ設置は非対応となります。
    セット内容アームx4個、ホルダーx4個、ホルダーカバーx4個、調節ネジ受x4個、VESA固定ネジx8個、VESA固定ネジ受x8個、ホルダーネジ M5-80x4個、ホルダーネジ M5-40x4個、調節ネジx4個、六角レンチ(4mm)、レンチ、取扱説明書 兼 (保証書)材質スチール、プラスチック質量(g)約850耐荷重(kg)10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375.5×57×375.5適合サイズ17~32インチ保証期間ご購入日より6ヶ月間適合厚さ(mm)25~58
  • メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS

    メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム

    ARCHISS
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    デスク環境を快適に整えるための高機能モデル、多関節構造と高い安定性が魅力のモニターアーム。最大32インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、上下・前後・左右のスムーズな動きが可能で、モニターの高さや角度を自在に調整できます。長時間の作業でも姿勢を保ちやすく、肩こりや目の疲れを軽減します。また、ケーブルマネジメント機能を備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高いのが特徴です。シンプルでスタイリッシュなデザインで、オフィスや自宅のワークスペースに自然に溶け込みます。
    仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:120mm / 奥行:110mmセット内容アーム1、アーム2、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、VESA金具固定ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-16mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、ワッシャー(小)x4個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約3.0取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応耐荷重(kg)2~12まで(21:9曲面モニターの場合は11まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×601×703保証期間1年間適合モニターサイズ最大40インチまで可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
  • 液晶モニタスタンド サンワサプライ

    液晶モニタスタンド

    サンワサプライ
    7,298税込8,028
    1台
    翌々日出荷
    工具を使わずに10段階の高さ調整ができるクランプ式のモニタースタンドです。最大8kgまでのモニターに対応しており、安定した設置が可能です。画面の角度は左右各30度、上に50度、下に20度まで調整でき、快適な視野角を確保します。姿勢に合わせてモニター位置を変えられるため、長時間作業による肩こりや目の疲れを軽減します。デスクの天板にしっかり固定できるクランプ式なので、省スペースで設置でき作業エリアが広がります。高さと角度の調整が簡単にできるため、複数人で共有するモニターにも最適です。
    仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,電動ドリル,手袋,毛布など※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。、クランプ可能厚:10~85mm、グロメット可能厚:10~40mm、画面数:1台、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ、対応ディスプレイ重量_最大:8kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する8kg以下のモニター、VESA対応金具など、対応VESA:75×75,100×100,、VESAブラケット幅:116mm、VESAブラケット厚:1.8、パン(画面左右):左30度/右30度チルト(画面上下)、上50度/下20度ローテーション(画面回転):360度、スチールその他:プラスチック、シリコーンその他付属ディスプレイ取付用ボルトセット、M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個セット内容支柱、クランプ、ブラケット、ケーブルホルダー、ノブボルト、ボルト(M6×16mm)×2、台座、シート、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質主要材質取付方式クランプ耐荷重8kg天板厚さ(mm)クランプ可能厚:10~85、グロメット可能厚:10~40取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75,100×100対応インチサイズ最大32インチ設置形態1回転角度(°)360角度調節上に50度、下に20度
  • <ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニターアーム アーキサイト

    <ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニターアーム

    アーキサイト
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    昇降モニターアーム モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なモニターアームです。10段階の高さ調節と、最大32インチまで対応しており、大きなモニターにも使えます。10段階の高さ調節 約355mm~555mmの間を10段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。※取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に90°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。※取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。ある方向に重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に重量が重い方に傾く可能性があります。下部に重量が偏ったモニターの場合、通常使用時は問題ありませんが縦ローテーション使用時に重い方に傾く可能性があります。クランプ方式で取り付けをお考えの際、デスクに十分なスペースがあるかご確認ください。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式・グロメット式角度(°)90(チルト)耐荷重(kg)8液晶モニター1台対応インチサイズ32回転角度(°)360昇降範囲(mm)約355~555
  • エルゴトロン へこみ型ディスプレイ インターフェース用スペーサーキット VESA 75x75対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン へこみ型ディスプレイ インターフェース用スペーサーキット VESA 75x75対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    へこみ型取り付けインターフェースモニター用のスペーサーキットです。対応VESAは75x75mmです。スペーサーの奥行は14mmです。保証期間は5年間です。
    用途アクセサリセット内容スペーサー1個、取り付けネジ4本ブラック本体質量(kg)約0.1保証期間5年間VESAマウント(mm)75×75RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴトロン ノートブックトレー ブラック 1.1~5.4kgまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン ノートブックトレー ブラック 1.1~5.4kgまで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    ノートパソコンをモニターアームに取り付けるトレーキットです。さまざまなサイズのノートパソコンに対応します。ドッキングステーションも載せることができます。快適な目線にノートパソコンを配置できるので、眼精疲労や肩こりを軽減できます。モニターアームはエルゴトロンLXモニターアーム推奨、互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。保証期間は安心の5年間。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立て、ノートパソコンを取り付けてから各部の調整を行ってください。
    用途モニターアーム用アクセサリセット内容滑り止めパッド、ノート型パソコン固定用クリップ、トレー固定用ネジブラック本体質量(kg)約1.0荷重範囲(kg)1.1~5.4保証期間5年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ17.3インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴトロン クイックリリース ブラケット 15.9kgまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン クイックリリース ブラケット 15.9kgまで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    モニターを一瞬で取りつけ/取り外し可能にするブラケットです。タブを引き、持ち上げるだけで簡単にモニターが取り外せます。エルゴトロンのモニターアーム、ウォールマウント、デスクスタンドに取り付けできます。互換性のある製品はエルゴトロンホームページをご確認下さい。製品は部品状態で組み合わせず、必ずアームとモニターそれぞれに取り付けた状態で組み合わせてください。7.6cm以上の厚みがあるモニターには適しません。このブラケットを付けることで、モニタアームやデスクスタンドの荷重範囲が若干減少します。保証期間は5年間です。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立ててください。
    用途モニターアーム用アクセサリセット内容ピボットプレート、モニタープレート、ネジ、スペーサーブラック本体質量(kg)約0.5荷重範囲(kg)15.9保証期間5年間VESAマウント(mm)100x100、75x75RoHS指令(10物質対応)対応
  • LA-12AR-V アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-12AR-V アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    LA-12AR-Vはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビス2点または、M8ビス2点で固定します。(金具中央ビス穴上下2か所使用、合わせて仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し 30度ずつ上下180度分可動します。LA-12として壁面への固定も可能ですが、壁面用のビスは別途ご用意ください。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1アームの可動方向垂直
  • LA-55AR アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-55AR アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    タイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向水平
  • エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使いセット内容アーム、エクステンション、ベース、 デスククランプ、34cmポール、取り付け金具質量(kg)5.2ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)55×19×15本体質量(kg)約4.0荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間液晶モニター1伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ34インチまでRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330
  • モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/メカニカルスプリング StarTech.com

    モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/メカニカルスプリング

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを有効活用。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。メカニカルスプリング ワンタッチ調整:工具不要で高さ25.4cmまで調整可能なメカニカルスプリング式モニターアーム。各アームを48cmポールに沿って固定(ディスプレイを縦に上下に配置する場合は制限あり)。最大高さは76.2cm(左右配置の場合)。広い可動域:+/-90度の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
    セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書材質アルミニウム長さ(mm)562幅(mm)860質量(kg)6.1ブラック高さ(mm)145タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)8保証期間5年間天板厚さ(mm)10~48VESAマウント(mm)75x75/100x100液晶モニター2台適合モニターサイズ最大32インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式メカニカルスプリング昇降範囲(mm)254
  • エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 マットブラック 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 マットブラック 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成付属品クランプ、グロメットマウントセット内容2本のLXアームとエクステンション、23" ポール、デスククランプ、ポールカラー、キャップ、グロメットマウント、取り付け金具ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)76×41×17耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時)本体質量(kg)8.8荷重範囲(kg)モニター2台:3.2~10(各)、モニター3台:3.2~6.6(各)、モニター4台:3.2~5(各)保証期間10年間液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能)伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ40インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約330
  • モニター側VESA規格変換プレート(102020) 長尾製作所

    モニター側VESA規格変換プレート(102020)

    長尾製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    モニター側のVESA規格75×75mm・100×100mmをVESA規格100×200mm・200×200mmに変換するプレートです。 VESA規格100×200mm用穴はM4ネジ切り加工を施しています。 VESA規格200×200mm用穴はM6ネジ切り加工を施しています。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
    付属品モニター固定用バインドネジM4×8・・・4本、アーム固定用バインドネジM4×12・・・4本、アーム固定用バインドネジM6×12・・・4本材質鉄(板厚=2.0mm)寸法(mm)225×225×12質量(g)500仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-26
  • 8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム! 直径35mmのポールに取付可能。
    付属品本体、六角レンチ、ネジ、日本語説明書質量(g)約2930保証期間6か月天板厚さ(mm)10~88まで(耐荷重に耐えられる机をご利用ください)VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数8液晶モニター2台RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅220×高さ125×奥行625(mm)、質量:約3290g
  • 4軸式モニターアームポールマウント THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式モニターアームポールマウント

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    「4軸式モニタ―ア―ムポ―ルマウント」は、15~30mmのポールに挟んで 取り付ける事ができるモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。 さらに、このモニターアームを使えば、机面も広々と使える様になりますし、 必要ない時は奥に移動なんて事も楽々こなせます。
    質量(kg)2タイプポール取り付け耐荷重(kg)5保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応ポール直径:15~30mm(対応幅)パッケージサイズ:幅650×高さ68×奥行き130(mm)、質量:2.3(kg)
  • エルゴトロン LX モニターアーム ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX モニターアーム ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容LXアーム、エクステンション、ベース、20cmポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)5.7×2.3×1.5耐荷重(kg)3.2~11.3本体質量(kg)3.5荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ34インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約330
  • モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチワイド/耐荷重各10kg/VESA対応/ブラック/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com

    モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチワイド/耐荷重各10kg/VESA対応/ブラック/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使えるデュアルモニタマウント。13インチから27インチのディスプレイ2台に対応(1台あたりの耐荷重10kg)。長さ700mmの支柱に沿ってモニタの高さ調節が可能。+/-45度のチルトとスイベルで画面角度を調整可能。360度の画面回転にも対応。丈夫なスチール製
    用途2台のディスプレイを上下に並べて配置。文書の比較、ウェブデザイン、プログラミングに最適。ビジネス、医療機関、金融機関、不動産など、多様なオフィス環境で作業効率をアップ。モニタを上下に並べてマウントし、オフィスや家庭の作業デスクで省スペースを実現ブラック幅(cm)12長さ(cm)11.6角度調整範囲+/-45高さ(cm)90
  • マルチ液晶モニタースタンド 4面(2x2)対応 StarTech.com

    マルチ液晶モニタースタンド 4面(2x2)対応

    StarTech.com
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    1台につきサイズ27インチ、重さ8kgまでのモニタに対応するフリースタンド型モニタスタンド。モニタをしっかり支えるスチール製ベース、耐久性に優れたスチール&アルミ構造。4台のモニタを水平に揃える微調整機能。長さ818mmの支柱に沿ってモニタの高さを調節可能。360°回転、+/-90°のスイベル(旋回)と+/-45°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整。VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100。ケーブル管理
    用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定。4台のモニタを活用し作業効率をアップブラックタイプスタンドタイプ幅(cm)88.5長さ(cm)31.6角度調整範囲+ 45 / - 45高さ(cm)81.8
  • 水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面) サンワサプライ

    水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    液晶モニター1面アズワン品番64-0910-28アームの可動方向水平
  • 高耐荷重水平アーム サンワサプライ

    高耐荷重水平アーム

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 大型ディスプレイや医療用ディスプレイなど重量のあるものに対応したアームです。 耐荷重は20kgです。 ※デスクなどへの設置の際はディスプレイの重量、アームの重量に耐えることのできる箇所へ取り付けてください。 VESA規格の取り付けに対応しています。(75×75mm、100×100mm) ※75mmの場合、取り付け箇所に凹みがあると取り付けができません。 各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アームのケーブル受けへ通すことができます。
    付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×10・4本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)20アームの可動方向水平
  • 液晶モニタスタンド サンワサプライ

    液晶モニタスタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。 使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。 台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
    付属品調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本)材質支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)耐荷重(kg)6
  • 水平多関節液晶モニターアーム サンワサプライ

    水平多関節液晶モニターアーム

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 15kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶TVの設置などにも使用できます。 アームにケーブルを通すことができます。 水平可動で、アーム関節が2か所のタイプです。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
    付属品アーム、ブラケット、カバー、ベース金具、タッピングボルト×2、インサート×2、六角レンチ、ディスプレイ取付用ボルト(M4×12)、組立説明書材質ベース金具/アルミ、スチールアーム/アルミ、プラスチックブラケット/アルミ、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.5タイプ壁面取り付けタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×300×500梱包内容1個口/130×167×290mm・2kgアズワン品番64-0887-94設置形態1台アームの可動方向水平可動範囲(°)パン(画面左右):左100、右100チルト(画面上下):上90、下15スウィング(全体左右):左90、右90ローテーション(画面回転):360
  • 支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ

    支柱取付け液晶モニタアーム

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
    付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W120×D183~203×H115質量(kg)1.3タイプ支柱取り付けタイプ耐荷重(kg)10アズワン品番64-0871-72可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
  • 43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド シャープ

    43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド

    シャープ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW432、PN-HW502、PN-ME432、PN-ME502、PN-ME552、PN-M432、PN-M502、PN-M552、PN-P436、PN-P506、PN-P556。M6ネジ使用。
    仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なしタイプスタンド
  • 液晶モニタアーム 壁掛け式 サンワサプライ

    液晶モニタアーム 壁掛け式

    サンワサプライ
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。メカニカルスプリング内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
    セット内容アーム、キャップ、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、水準器、タッピングボルト(6.3×55mm)×2、アンカー×2、ワッシャー×2、ディスプレイ取付用ボルトセット(M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)各4個)、組立説明書材質壁面マウント:アルミアーム、スチール、ABS、PAブラケット使用工具プラスドライバー,スパナ(10mm),電動ドリル,プラスチックハンマー,手袋,鉛筆,毛布など耐荷重(kg)9※湾曲モニター時6kg程度形態ノックダウン組立式取付け方法壁面VESAマウント(mm)117適合モニターサイズ17~32インチアームメカニカルスプリング式登録可能画面数1台可動範囲パン(画面左右)左90度/右90度チルト(画面上下)上90度/下45度スウィング(全体左右)左90度、右90度ローテーション(画面回転)360度適正荷重(kg)最小2,最大9六角レンチ(mm)5対応VESA規格75×75,100×100
  • 液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式 サンワサプライ

    液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプタイプのデュアルモニターアーム。支柱タイプで幅広い高さ調節が可能。ガススプリング式。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。支柱にガススプリング式アームを取り付けるタイプなので、高さ調整の自由度が高く、通常のガススプリング式モニターアームに比べ、より高い位置にモニターを設置できたり、2画面を上下左右に自由に位置調整できたりします。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚は10~50mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
    仕様画面数:2台適合ディスプレイ:最小17インチ/最大32インチ、最小1kg/最大9kg(※17インチ、32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下、32インチ以上のサイズのモニターにも対応可能です。)セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、支柱、アームブラケット×2、ディスプレイブラケット×2、ケーブルホルダー、固定用プレート、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質クランプ/アルミ・スチール・EVA、支柱/スチール・ポリエチレン、アーム/アルミ・プラスチック、ブラケット/スチール厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~45ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各8個適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35アームガススプリング式総耐荷重(kg)18(アーム1本につき1~9※湾曲モニターの場合の耐荷重は1台当たり6程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、スウィング(全体左右)/左135・右135、ローテーション(画面回転)/360
  • モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンド StarTech.com

    モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンド

    StarTech.com
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    ウルトラワイドディスプレイ対応:最大2台の49インチ(アスペクト比32:9)曲面ディスプレイを上下配列で設置可能なモニタースタンド。ワークスペースを有効活用でき、作業効率が向上。データ分析やマルチウィンドウを使用する作業に理想的。TAA準拠。合計32kgの耐荷重:VESAマウント1台あたり最大16kgまで対応し、高重量の湾曲モニターでも安全で安定した設置が可能なディスプレイアーム。標準モニターからワイドスクリーン、ウルトラワイドモニターまで幅広く対応する堅牢な設計。ケーブル管理機能:作業スペースをすっきりと整理できるケーブル管理システムを搭載した2画面対応モニターマウント。ケーブルを5cmのポール内に収納し、外観をシンプルに保ちます。耐久性に優れたパウダーコーティング仕上げ。クイックリリース式VESAマウント:工具なしで着脱が可能なVESA規格対応プレートを搭載し、ディスプレイの取り付け/取り外しが簡単。対応VESAパターン 75x75mm、100x100mm。固定式C型クランプで、厚さ2.5~10cmのデスク天板に対応。調整可能な設計:69.6cmのポールに沿った高さ調整、上下左右±90度の角度調整、および360度回転が可能で、縦横両方の画面配置に対応。工具不要でポールを中心にモニターマウントの回転が可能
    仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:2●取付場所:デスク固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:Cクランプ 25~100mm●耐荷重:16kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:49インチ (アスペクト比 32対9)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:あり●最大高さ:696mm●チルト:+/- 90°●パン:+90°~-90°●ディスプレイ回転:+/-180°●色:ブラック●製品長さ:214 mm●製品高さ:922 mm●製品幅:922 mm●製品質量:7.0 kg●本体材質:スチール、プラスチック●パッケージ内容:1 - デスククランプ 下部、1 - 支柱部分、1 - 支柱キャップ、2 - VESAマウント、2 - VESAプレート、2 - サポート数カラー、8 - M4×10mmネジ、8 - M4×16mm ネジ、8 - 3/8インチ x 1/2インチねじ、8 - スペーサー、1 - M6 六角レンチ、1 - M3 六角レンチ、1 - レンチ、1 - クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • 天面取付ブラケット シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    天面取付ブラケット シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴトロン LX Pro モニターアーム 壁掛け ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン LX Pro モニターアーム 壁掛け ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、ウォールマウントをデスクマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで台座部分の回転関節を制限、壁などへの衝突を防ぎます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXウォールマウントより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXウォールマウントより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXウォールマウントより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場セット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ウォールマウントベース、木材やコンクリートの壁用のファスナー、取り付け金具ブラックタイプ壁取り付け本体質量(kg)2.7荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)56モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
  • メカニカルスプリング式 デュアル液晶モニターアーム ARCHISS

    メカニカルスプリング式 デュアル液晶モニターアーム

    ARCHISS
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    デュアルモニター環境を快適に構築したい方に最適なモデルです。最大32インチ・各モニター9kgまで対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠しています。ガススプリング式のアームにより、上下・左右・前後の動きが非常にスムーズで、モニターの高さや角度を自由に調整可能。これにより、長時間の作業でも理想的な姿勢を保ちやすく、疲労軽減に役立ちます。左右のアームは独立して動かせるため、モニターの配置に柔軟性があり、作業効率も向上します。ケーブルマネジメント機能も備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高く、さまざまなデスク環境にフィットします。
    仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:160mm / 奥行:120mmセット内容アーム1x2個、アーム2x2個、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2x2個、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)x2個、VESA金具固定ネジx2個、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx8個、M4-16mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、ワッシャー(小)x8個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約5.2タイプデスク取り付け取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応耐荷重(kg)2~12まで(1つのアームに対し)(21:9曲面モニターの場合は11まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1066×120×697保証期間1年間天板厚さ(mm)20~50駆動方式ガススプリング適合モニターサイズ最大34インチまで対応インチサイズ最大32インチ設置形態2台可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
  • 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ

    液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ

    サンワサプライ
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなっています。アームの左右への回転は180度で止まるので、デスクの背後への干渉などの影響がなく安全です。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚は10~50mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
    仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,手袋,毛布など、クランプ可能厚:10~50mm、グロメット可能厚:10~45mm、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ(※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。)、対応ディスプレイサイズ_最小:17インチ(※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。)、対応ディスプレイ重量_最大:9kg、対応ディスプレイ重量_最小:1kg、総耐荷重:18kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター、対応VESA:75×75,100×100、VESAブラケット幅:117mm、VESAブラケット厚:1.8、アーム構造:ガススプリング式、可動範囲/液晶モニター:パン(画面左右)、左90度/右90度チルト(画面上下):上45度/下45度スウィング(全体左右)、左90度/右90度、左180度/右180度ローテーション(画面回転):360度、スチール、アルミ、EVAアーム・ブラケット:スチール、アルミ、付属ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、固定用プレート、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質クランプ:スチール、アルミ、EVA、アーム・ブラケット:スチール、アルミタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ、グロメット液晶モニター2台対応インチサイズ17~32総耐荷重(kg)18(湾曲モニターの場合は1台当たり6kg程度)アームの可動方向水平垂直
  • ディスプレイLCDスタンド Frameworks(フレームワークス)

    ディスプレイLCDスタンド

    Frameworks(フレームワークス)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    GATOR Frameworks GFW-AV-LCD-1は、プレゼンテーションに最適な、LCDモニターを設置できるLCDスタンドです。頑丈なスチール製で耐久性に優れ、様々な設置環境に対応。高さ調整やケーブル管理機能も備え、すっきりとプロフェッショナルな映像環境を構築できます。・LCDモニターを設置可能なスタンド。・会議室、教室、ホームスタジオ、ライブ配信などに最適。・モニターの高さ調整が可能。・堅牢なスチール構造と滑り止めゴム足による高い安定性。・ケーブルをすっきりとまとめる管理クリップを装備。・最大VESAマウント対応:200mm × 200mm。・耐荷重:モニター用18kg。・高さ調整範囲:約1270~1854mm(50~72インチ)。・重量:7.26kg(16 lbs)。・ベースサイズ:約686mm × 495mm(27インチ × 19.5インチ)
  • PS1S Wave Beige モニターアーム シングル Pixio

    PS1S Wave Beige モニターアーム シングル

    Pixio
    8,164税込8,980
    1個
    3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    用途動画鑑賞、事務作業、ゲーム付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)その他ケーブルガイド付質量(kg)2.84ベージュ取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム