絞り込み
対応インチサイズ
アームの可動方向
耐荷重(kg)
2・2.3~13.6・2.5~7・5・6・6.5・7・8・9・10・11・11.3・12・13.2・14.7・15・16・18・20・30・耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ERGOTRON(エルゴトロン)・StarTech.com・LAMP(スガツネ工業)・サンワサプライ・THANKO(サンコー)[電子機器]・グリーンハウス・アーキサイト・エレコム・Pixio・ARCHISS・長尾製作所・モダンソリッド・JAPANNEXT・キングジム・エスコ・シャープ・TRUSCO・オーロラ・HUANUO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: モニターアーム

456件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • エルゴトロン HX モニターアーム ホワイト 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン HX モニターアーム ホワイト 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具ホワイト取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約6.9荷重範囲(kg)9.1~19.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75、200x100、200x200伸縮範囲(cm)約60(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ49インチ昇降範囲(mm)約290可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
  • 液晶モニターアーム(1面対応・デスクマウント型) - エルゴノミック設計/最大32インチまたは43インチ(32:9)VESAモニタ対応/耐荷重9kg/多関節フルモーション/高さ調整可能/Cクランプ・グロメット式/アルミニウム/シルバー StarTech.com

    液晶モニターアーム(1面対応・デスクマウント型) - エルゴノミック設計/最大32インチまたは43インチ(32:9)VESAモニタ対応/耐荷重9kg/多関節フルモーション/高さ調整可能/Cクランプ・グロメット式/アルミニウム/シルバー

    StarTech.com
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    大型モニターマウント:VESA規格75x75mm/100x100mmに対応した高耐久モニターアームは最大9kgまでの32インチ(16:9)または43インチ(32:9/ウルトラワイド)の大型ディスプレイを1台搭載可能。幅広い動作範囲:人間工学に基づいた関節式モニターアームは、上下+/-90°、左右+/-90°、画面回転90°(横/縦)、アーム回転360°により快適性と生産性を向上。ワンタッチ調整:机からの最大高さは50cm。スプリングアシスト付きのLCDモニタアームは無段階で33cmの高さ調節が可能で、ベースから最大60cmまで外側に伸長可能。簡単な取り付け:Cクランプまたはグロメットを使って机に取り付け可能(10mm~80mm)。クイックリリースクリップ付きの取り外し可能なVESAプレートにより、ディスプレイの着脱が可能。省スペース設計:作業スペースを拡張し、ケーブル結束機能でケーブルを整理し、関節調整用のツール付属
    用途頑丈なアルミ製モニタアームを複数ユーザーのワークステーションで使用。オフィスや家庭でより快適な作業環境を実現。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転材質アルミニウム長さ(mm)96シルバー幅(cm)28.4耐荷重(kg)9角度調整範囲+90 / -90天板厚さ(mm)10~80高さ(cm)52.9液晶モニター1台伸縮範囲(cm)最大60回転角度(°)360アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)330
  • 壁掛け式モニターアーム 左右2面 多関節 StarTech.com

    壁掛け式モニターアーム 左右2面 多関節

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    15インチから24インチのモニタを壁面に設置しスペースをセーブ。2台のモニタを一緒に調整し、画面を揃えて設置。アーム部分は壁から585mmまで延長可能。壁から165mmまでの張り出しが少ない設定も可能。丈夫なスチール製。180°のスイベル(旋回)に対応し、最適なビュー設定が可能。+/-15°のチルト(傾き)に対応。画面の反射を軽減し、快適なビュー角度に設定。モニタを360°回転させ、縦横どちらの方向にでも表示が可能。1台あたり5kgのモニタをサポート
    用途医療機関、サービス業、金融機関など商用・ビジネス環境で顧客対応エリアにモニタ2台を設置。ロビーや応接エリアに2台のディスプレイを設置。モニタを壁面に設置しオフィスのスペースを有効活用。ディスプレイ2台を壁面に設置してスペースをセーブし、ホームオフィスでデュアルディスプレイワークステーションを構成材質スチール幅(mm)75タイプ壁取り付け長さ(cm)68角度調整範囲+/-15高さ(cm)19.3液晶モニター2台対応インチサイズ15~24インチ回転角度(°)360アームの可動方向スイベル
  • 垂直液晶モニターアーム サンワサプライ

    垂直液晶モニターアーム

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあるので、ケーブルを引っ掛けることができます。 垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 アームの高さを机上面から110~421mmの範囲で調節できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
    用途オフィス付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)適合デスク/eデスク、MEデスク材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂質量(kg)2.7タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下天板厚さ(mm)20~60アズワン品番64-0887-95可動範囲角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/360°総耐荷重(kg)2~10アームの可動方向垂直昇降範囲(mm)110~421
  • 16軸式くねくね4モニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    16軸式くねくね4モニタアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    4台のモニターを設置可能な4モニターアーム!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10×4サイズ(inch)(最大対応)24軸数16液晶モニター4面RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • 55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド シャープ

    55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド

    シャープ
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW552、PN-HW652、PN-ME652、PN-M652、PN-P656。M6ネジ使用。
    仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし
  • 液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式 グリーンハウス

    液晶モニターアーム メカニカルスプリング 2画面 クランプ/グロメット式

    グリーンハウス
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    2台のモニターを縦に並べて設置できるロングポール仕様のデュアルモニターアームです。縦長の表示領域を活用したプログラミングや資料作成、監視画面の常時表示など、効率的なワークスペースづくりをサポートします。もちろん、一般的な横並びレイアウトにも対応しているため、用途や作業内容に合わせて柔軟なレイアウトを実現できます。メカニカルスプリング式を採用し、モニターの位置や高さを軽い力でスムーズに調整可能。ロングポールにより高さ調整の自由度が高く、理想的な目線位置にモニターを配置できます。長時間のデスクワークでも快適な姿勢を維持しやすく、作業効率の向上にも貢献します。また、モニターをデスクから浮かせて設置することで、限られたデスクスペースを有効活用。キーボードや周辺機器の設置スペースを確保し、すっきりとした作業環境を実現します。さらに、ケーブルガイド付きで配線もきれいに整理できるため、見た目にもスマートです。デュアルモニター環境で生産性を高めたいビジネスユーザーやクリエイター、トレーダー、プログラマーにおすすめの一台。縦2画面対応ならではの作業領域と高い調整性能で、快適かつ効率的なデスク環境を構築できます。
  • モニターマウント193000042C11 LAMP(スガツネ工業)

    モニターマウント193000042C11

    LAMP(スガツネ工業)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です。本品取付後、角度調整する際工具不要で操作が簡単です。
    トラスコ品番224-9012RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターマウント193000030C11 LAMP(スガツネ工業)

    モニターマウント193000030C11

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です。本品取付後、角度調整する際工具不要で操作が簡単です。
    トラスコ品番224-4221RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアームKA-TLG型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームKA-TLG型

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます。高さ調整は背面のレバーで行います。(25mmピッチ/4段階)急落下防止のため、フリクション機能を設けています。モニター側の取付穴はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。適応モニターサイズ:12~22.9インチ(約10kgまで)です。
    トラスコ品番225-0403RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトタイプモニターマウント193000052C11 LAMP(スガツネ工業)

    コンパクトタイプモニターマウント193000052C11

    LAMP(スガツネ工業)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です。本品取付後、角度調整する際工具不要で操作が簡単です。
    トラスコ品番224-2651RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS3S Wave Pink Gold モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Pink Gold モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ピンクゴールド耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
  • PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
  • PS3S Wave Champagne Gold モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Champagne Gold モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    シャンパンゴールド耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
  • PS3S Wave Beige モニターアーム シングル Pixio

    PS3S Wave Beige モニターアーム シングル

    Pixio
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ブラック耐荷重(kg)2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)本体質量(kg)2.84角度調整範囲【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32 インチ
  • ネオハンガー ホリエ金物

    ネオハンガー

    ホリエ金物
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    天吊タイプのテレビアームです。 VESA規格に準拠し、75×75 と 100×100 のピッチの取付穴がある液晶テレビを取付可能です。 レール付でテレビが左右に動き、回転・チルト可能で液晶テレビを最適なポジションに移動することが可能です。 テレビが不要のときは、上方に収納でき、テーブルを広く使うことが可能です。
  • ネオアーム ホリエ金物

    ネオアーム

    ホリエ金物
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    壁面固定タイプの3軸テレビアームです。耐荷重以上の液晶テレビの取付は行わないでください。3軸タイプで、液晶テレビを最適なポジションに移動することが可能です。VESA規格に準拠し75×75と100×100のピッチの取付穴がある液晶テレビを取付できます
  • ネオアーム ホリエ金物

    ネオアーム

    ホリエ金物
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    スタンドタイプの3軸テレビアームです。VESA規格に準拠し、75×75と100×100のピッチの取付穴がある液晶テレビを取付できます。3軸タイプで、液晶テレビを最適なポジションに移動することが可能です。ポール部に25mmきざみで目盛がついていますので、位置合わせも簡単です。耐荷重以上の液晶テレビの取付は行わないでください。ベース取付について、剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。
  • <ARCHISS>Monitor Arm Option モニターアーム補強プレート ホワイト アーキサイト

    <ARCHISS>Monitor Arm Option モニターアーム補強プレート ホワイト

    アーキサイト
    1,610税込1,771
    1個
    5日以内出荷
    モニターアームの取り付け時、デスク天板とクランプの間に挟む補強プレートです。天板にかかる負荷を分散し、デスクの歪みやたわみを軽減。アームを安定して固定できます。また、デスク表面が滑りやすい場合でも、固定力を高め、アームのズレを防ぎます。厚さ約4mmのプレートをデスク天板とモニターアームの間に挟むことで、重量負荷を効果的に分散します。これにより、デスク天板の歪みや損傷を防ぎ、デスクをしっかりと補強します。天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。さまざまなタイプのデスクに取り付けが可能です。デスクとの安定性を高め、大切なデスクへの傷つきを防ぎます。本製品の滑り止めシートは、お客様ご自身で後から貼り付けていただく仕様になっています。
  • 小型ディスプレイ用壁掛金具TV型 LAMP(スガツネ工業)

    小型ディスプレイ用壁掛金具TV型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    小型ディスプレイを壁に固定する金具です。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(100×100mm)です。
    用途OA機器など。トラスコ品番824-7634材質鋼(SPCC)ほか幅(mm)195取付壁付け高さ(mm)159.1奥行(mm)40耐荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアームLA2-9型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-9型

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    垂直モニターアームとデスククランプ取付の垂直ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
  • モニターアームLA2-8型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-8型

    LAMP(スガツネ工業)
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    水平モニターアームとデスククランプ取付の水平ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    トラスコ品番224-4253
  • モニターアームLA2-6型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-6型

    LAMP(スガツネ工業)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    シルバー取付壁付RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアームAMM型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームAMM型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。取付方法は、デスククランプタイプ、配線孔タイプ、ベースタイプの3種類があります。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    付属品取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム(配線孔タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム(配線孔タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    支柱を回すと、モニターの上昇/下降ができます。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    用途OA機器など。トラスコ品番857-5403セット内容取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75mm、100×100mm用)材質アルミニウム合金、鋼シルバー×ブラック耐荷重(kg)8
  • マウンティングシステム角度付台座 LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム角度付台座

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
    トラスコ品番224-4186
  • マウンティングシステム座付ボール円座 LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム座付ボール円座

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
  • マウンティングシステム平座付ボール LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム平座付ボール

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
    トラスコ品番225-3618
  • マウンティングシステム変形座付ボール LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム変形座付ボール

    LAMP(スガツネ工業)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
  • マウンティングシステム台座 LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム台座

    LAMP(スガツネ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
    トラスコ品番225-3648
  • マウンティングシステムロッドホルダー LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステムロッドホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
  • マウンティングシステムホルダー LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステムホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
  • マウンティングシステムストラップ付ボール LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステムストラップ付ボール

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
  • マウンティングシステムクランプ座付ボール LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステムクランプ座付ボール

    LAMP(スガツネ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
    トラスコ品番224-5792
  • マウンティングシステムねじ座付ボール LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステムねじ座付ボール

    LAMP(スガツネ工業)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
    トラスコ品番225-2048
  • マウンティングシステムU型クランプ付ボール LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステムU型クランプ付ボール

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
  • トラックベースレール台座用連結部品 LAMP(スガツネ工業)

    トラックベースレール台座用連結部品

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    レール形の台座です。RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。オプション品の連結部品で延長できます。
    種別レール台座用連結部品奥行(mm)11
  • トラックベースレール台座用ボール LAMP(スガツネ工業)

    トラックベースレール台座用ボール

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    レール形の台座です。RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。オプション品の連結部品で延長できます。
    種別レールの台座用ボール材質ボール:ポリアミド(PA)、台座:ゴム、ねじ:ステンレス鋼奥行(mm)Φ38.1
  • トラックベースレール台座 LAMP(スガツネ工業)

    トラックベースレール台座

    LAMP(スガツネ工業)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    レール形の台座です。RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。オプション品の連結部品で延長できます。
    付属品エンドキャップ、エンドストッパー種別レールの台座材質トラック:アルミニウム合金、エンドキャップ:ポリアミド(PA)
  • RAM マウンティングシステム LAMP(スガツネ工業)

    RAM マウンティングシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    座付ボール単品です。マグネット取付です。
    材質ボール:ゴム、支柱:アルミニウム合金、受座:ゴム/ネオジム磁石

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム