絞り込み
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
1・2・5・6・6.5・7・8・9・10・12・13.2・14・15・16・18・20・25・30・50・60・耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(121)
- StarTech.com(49)
- サンワサプライ(45)
- LAMP(スガツネ工業)(43)
- サンワダイレクト(30)
- THANKO(サンコー)[電子機器](28)
- エレコム(25)
- グリーンハウス(17)
- SDS(17)
- アーキサイト(14)
- Pixio(12)
- ARCHISS(11)
- エスコ(9)
- モダンソリッド(9)
- 長尾製作所(9)
- JAPANNEXT(9)
- ハヤミ工産(7)
- 内田洋行(6)
- キングジム(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ERGOTRON(エルゴトロン)・StarTech.com・サンワサプライ・LAMP(スガツネ工業)・サンワダイレクト・THANKO(サンコー)[電子機器]・エレコム・グリーンハウス・SDS・アーキサイト・Pixio・ARCHISS・エスコ・モダンソリッド・長尾製作所・JAPANNEXT・ハヤミ工産・内田洋行・キングジム・ブランドをもっと見る
「タイプ」から絞り込む

液晶モニター用壁掛けアーム
EIZO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷AAH-02B3Wは、EIZO液晶モニター用壁掛けアームです。 取付金具を使用して壁面に設置することができます。 チルト(上下)、スウィーベル(左右)、ローテーション(回転)の各機能によりモニターの角度が変えられますので、見やすい角度への調整が可能です。付属品取付用ネジ、六角L型レンチ、取扱説明書、インセット仕様●製品タイプ:ディスプレイ/モニタ用アーム●カラー:ブラック●本体外形寸法:120x162x105.9mm●質量:約1.1kg●保証期間:お買い上げの日より1年●付属品:取付用ネジ、六角L型レンチ、取扱説明書、インセット●コード番号:NA102K3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。質量(kg)1.1色ブラックタイプ壁取り付け保証期間1年アズワン品番67-7769-17アームの可動方向上下
モニターアーム 17~49インチ 約2kg~約20kg 取り付けブラケット付属 簡単着脱 ショート ガス式
エレコム¥13,980税込¥15,3781個当日出荷モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランスシングルモニターアームです。用途■17~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 ■天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)約3.6色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2~約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×132×575固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17インチ~49インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度調節方式ガススプリング取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):12~50、グロメット(穴に通して固定):12~50
<ARCHISS>ガススプリング式 シングル液晶モニターアーム 前後・左右・上下
アーキサイト¥9,398税込¥10,3381個当日出荷シングルモニター用アーム。 前後・左右・上下あらゆる方向に対応。 分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。 また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。 クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。 モニターアームを使って、モニターの脚部のデッドスペースを有効活用。 デスク作業や、掃除も簡単に行えます。 アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。 関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。 取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。 (アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。 ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動くので、モニターの取り回しに便利です。セット内容アーム1、アーム2、ポール、ポールスタンド、VESA金具(75x75mm/100x100mm)、 VESA金具固定用ネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド、グロメットパーツ、六角レンチ(3mm/6mm)、保護シールx4、M4-12mmネジx4、M4-16mmネジx4、M6-12mmネジx4、M6-16mmネジx4、ワッシャー(小)x4、ワッシャー(大)x4、 取扱説明書 兼 保証書材質スチール / アルミ / ABS色ブラックタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ方式・グロメット方式耐荷重(kg)2~8まで天板寸法(mm)クランプ:20~50 / グロメット:20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×115×760保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)VESAマウント(mm)75×75/100×100液晶モニター1取付スペース幅:110mm / 奥行:95mm対応インチサイズ17~32インチまでアームの可動方向水平・垂直調節方式ガススプリング可動範囲(°)回転:360(+180 : -180)、パン(左右):180(+90 : -90)、チルト(上下):135(+90 : -45)
ノートパソコントレイ/VESA対応(75x75 & 100x100)/耐荷重4.5kg/放熱スロット/モニターアーム用ノートPCホルダー/デスクマウントアーム用PC台座
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ラップトップトレイ:VESA互換モニターマウント/スタンド各種に対応、VESAブラケット(75x75 & 100x100)にネジで取り付けるノートPCホルダー。耐荷重4.5kg(モニターアーム/スタンド別売)。しっかり固定:パッド付きグリップアームを使用し、幅24cmから42cmまでのノートPCを斜めにホールド。ポートを塞がない位置にグリップを調整可能。底部ストッパー (高さ12.7mm - 22.8mm)でノートパソコンの脱落を防止。品質設計:安定性に優れ、最適な通気性を保つ放熱スロット付きスチール製トレイ。4つの滑り止めパッドで端末底部に傷をつけず、角度をつけて設置する際にずれを防止。エルゴノミクス対応のノートPC台座:ノートパソコンを目線の位置に設定して首が疲れない姿勢を促進。シングルモニターアームに設置、または2画面対応のアームやデスクマウントと併用し、ディスプレイを横にならべて画面スペースを拡張。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応材質スチール幅(mm)トレイ:300質量(kg)1.2高さ(mm)トレイ:280耐荷重(kg)4.5取付場所モニターアームまたはモニターアーム取付けポール(VESAブラケット(別売)に固定)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニタアーム
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981台当日出荷水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。バネ内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。仕様■個口数:1個口■材質:アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ, グロメット■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最小:2kg■対応モニタ重量_最大:9kg■アーム長:540mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°mm■対応VESA:75×75, 100×100材質スチール耐荷重(kg)2~9アームの可動方向水平調節方式メカニカルスプリング
モニターアーム ガス式 15-32インチ対応
JAPANNEXT¥5,998税込¥6,5981台当日出荷液晶ディスプレイ・モニターアーム。スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)最大6.5液晶モニター1台適合モニターサイズ15~32インチアームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング対応VESA規格75×75~100×100
液晶モニタスタンド
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷材質支柱部・台座/スチール、アーム部/アルミ、ブラケット部/ABS樹脂タイプ据置き梱包内容1個口/765×395×90mm・4.5kgアズワン品番64-0904-71総耐荷重(kg)16![究極エクステンションアームDX THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353224-150401-04.jpg)
究極エクステンションアームDX
THANKO(サンコー)[電子機器]¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)12サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向垂直
モニターアーム メカニカルスプリング式 上締めタイプ シングル
アール・エフ・ヤマカワ¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷デスクの天板に設置するクランプ式のモニターアーム。動きがスムーズで安定性にも優れたメカニカルスプリング式で、可動域が広く、モニターの位置や角度を自由自在に調整可能。作業姿勢に合わせた最適なポジションを実現します。 ベース部分をクランプで天板に取り付けた後は机上でセットアップを完了できる上締めタイプで、狭いスペースでも取り付けが簡単。配線をまとめられるケーブル収納機構付きで、デスク周りをすっきりと保ちます。付属品六角レンチ材質スチール、アルミニウム、樹脂質量(kg)約2.5耐荷重(kg)10適合モニターサイズ17~32インチVESA対応75×75、100×100
液晶モニタアーム
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大10kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各12個材質スチール幅(mm)VESAブラケット:115厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約6.1色ブラックタイプデスク取り付け使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などクランプ範囲(mm)20~100耐荷重(kg)最大:10適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(cm)アームサイズ(1本)/約W67.5、D12.6~67.5×H45.5(※高さは、デスク面から支柱上部まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ3台取付け方法クランプVESAマウント(mm)75×75,100×100適合モニターサイズ[最大]27インチ可動範囲パン(左右角度):220℃、チルト(上下角度):140℃、スウィング(前後角度):220℃、ローテーション(縦・横):360度総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)3、4、5
液晶モニタアーム
サンワダイレクト¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度調整が可能です。快適な作業環境を実現します。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、小型から大型のモニターまでしっかり支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用でき、すっきりとした作業環境を維持できます。幅(mm)VESAブラケット:117厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~55クランプ範囲(mm)10~50耐荷重(kg)最大:15、最小:1形態ノックダウン組立式アームガススプリング式六角レンチ(mm)3、4、6
2画面用ディスプレイアームスリムクランプ式
グリーンハウス¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷下部への飛び出しが少なく取り付けが簡単なスリムクランプ式アーム。タイプデスク取り付け式取付方式C型クランプ式耐荷重(kg)8適合モニターサイズ32インチまで設置形態2台用アームの可動方向水平
モニタースタンド/置き型/2画面/最大27インチ/耐荷重各6kg/VESA 75x75 100x100/高さ調整可能/工具不要 自立式 PC パソコン デュアルディスプレイアーム
StarTech.com¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なしセット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)737幅(mm)200質量(kg)4.6色ブラック高さ(mm)570角度(°)±45(チルト)耐荷重(kg)6ディスプレイ17 インチ~27インチVESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター2画面適合モニターサイズ最大27高さ調整範囲(mm)245~400RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9
VESAマウントブラケット/75x75 100x100/NUC シンクライアント 小型 ミニPC ノートパソコンドッキングステーション 汎用/VESA変換マウントプレート/モニターアーム 延長 増設 スチールブラケット
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個当日出荷VESAマウント用金具:VESA規格に対応するNUC、シンクライアント、ノートPC用ドッキングステーションなどをVESA対応モニター(75x75/100x100)背面に固定するマウントプレート。限られたデスクスペースを有効活用し、すっきり整理された作業環境を構築。取り付け構成:4つのクロススロットにより、Intel NUCや産業用シンクライアントを専用の取り付け金具を使用せずに取り付け可能なVESAアームブラケット。2つのパラレルスロットは、40x40のマウントパターンを持つドッキングステーションの取り付けが可能。取り付け金具:複数のネジサイズ および 長さが揃った金具セットが付属。NUC、シンクライアント、ドッキングステーションを本体に取り付けるほか、VESA規格対応モニターに直接取り付ける際に使用。安全な設置:取り付けたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションは目立たず、安全に固定されるため、盗難や不正操作のリスクを軽減。オフィスのホットデスク、教室、図書館など共用環境に理想的なVESA変換スチールブラケット。対応機種:155NA-USB4-DOCK、TB4CDOCK、HB31C2A1CGS、129N-USBC-KVM-DOCKなど、各種互換ノートPC用ドッキングステーション、USBハブ、KVM対応ドッキングステーション(別売)に対応用途NUC、シンクライアント、ノートパソコン用ドッキングステーションをVESA対応モニターの背面に取り付け可能。搭載されたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションの盗難や 不正操作のリスクを低減付属品M3×15mmねじ、M3×5mmねじ、M4×5mmねじ、M4×12mm ネジ、M4×20mmねじ、M5×12mm ネジ、M5×20mmねじ、ワッシャー、スペーサー、クイックスタートガイド材質スチール長さ(mm)120幅(mm)305色ブラック高さ(mm)1.5質量(g)100取付場所互換性のあるVESA取付点VESAマウント(mm)75×75、100×100RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニターアーム ガススプリング
グリーンハウス¥10,398税込¥11,4381台8日以内出荷ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書質量(kg)約3.7タイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)2~20(2未満のモニターは使用できません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×556×555保証期間3年間VESAマウント(mm)100/75軸数4対応インチサイズ17~49までRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング
モニターアーム
HUANUO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大で34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より耐荷重と安定性が高い設計です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。質量(kg)4.8タイプデスク取付タイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~12アーム長さ(mm)660保証期間5年間VESAマウント(mm)75×75 / 100×100液晶モニター1台回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):+90/-90伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):53.5●アームの最大伸展長さ(前に):66アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング式適合範囲(cm)高さ調整:34.5
LA-11DAR アルミフレーム用アーム
モダンソリッド¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷LA-11DARはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けはフレームの上面への設置となります。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジではアームの動きに干渉するためスリムヘッドの物をご使用ください)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ前後180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向垂直
強化ガラスディスプレイ台 樹脂スタンドタイプ
グリーンハウス¥3,098税込¥3,4081台8日以内出荷キーボードやマウスを収納できる強化ガラスのディスプレイ台。シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ。大型のディスプレイやテレビにも対応。工具いらずで組み立て簡単。材質天板:強化ガラス、アルミ、足:プラスチックタイプスタンド耐荷重(kg)20本体質量(kg)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×80液晶モニター1
補強プレート
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781台3日以内出荷クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための補強プレートです。 モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。 スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 マットブラック 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成付属品クランプ、グロメットマウントセット内容2本のLXアームとエクステンション、23" ポール、デスククランプ、ポールカラー、キャップ、グロメットマウント、取り付け金具色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット (付属)サイズ(cm)76×41×17耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時)本体質量(kg)8.8荷重範囲(kg)モニター2台:3.2~10(各)、モニター3台:3.2~6.6(各)、モニター4台:3.2~5(各)保証期間10年間液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能)伸縮範囲(cm)約64(前後)対応インチサイズ40インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下調節方式コンスタントフォース昇降範囲(mm)約330
ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド
StarTech.com¥27,980税込¥30,7781個当日出荷クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド材質アルミニウム長さ(mm)320幅(mm)570質量(kg)4.8色ブラック高さ(mm)310タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360耐荷重(kg)8本体質量(kg)4.6取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85内高(mm)242適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)アーム長さ(mm)最大延長時:570天板厚さ(mm)10~85取付可能寸法(mm)デスククランプ:テーブル厚さ最大85内幅(mm)320寸法(縦×横×高さH)(cm)26.5 ×48.2×15.5回転角度(°)180寸法(縦×横)(cm)32.0×57.0昇降範囲(mm)350
モニターアーム クランプ式
BESTEK¥4,298税込¥4,7281台当日出荷1、液晶ディスプレイを1台設置できるモニターアームです。水平方向の移動が自由にできる多関節タイプ。 必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。 2、最大10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。 3、モニター位置を上下調節可能!液晶モニターの高さを目線に合わせて簡単に変更できます。工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます 4、クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 5、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。付属品レバー×1、ケーブルガイド×2、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×15mm)×3、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×4、ネジ(M5×12mm)×4、ワッシャー(Φ5)×4、アーム×1、ポール×1、締め具×1、台座×1、ストッパー×1、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10本体質量(kg)2.3液晶モニター1台適合モニターサイズ17~27アームの可動方向水平調節方式レバー式対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
VESA規格変換プレートM6(1020)
長尾製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷VESA規格75×75/100×100を100×200mmに変換するプレート。 ご要望が多かったM6ネジ対応モデル 従来モデル[NB-VS1020/H]では対応出来なかったVESA規格100×200mmにM6ネジ相当(穴径:8.5mm)を使用するモニターの取付が可能です。 取付ネジ付属。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。付属品モニター固定用トラスネジ×4本、モニター固定用ワッシャーヘッドネジ×4本、アーム固定用サラネジ×4本・アーム固定用ナット×4個材質鉄寸法(mm)横115×縦225×高さ2色黒質量(g)約305板厚(mm)2仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-22
モニター側VESA規格変換プレート(102020)
長尾製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷モニター側のVESA規格75×75mm・100×100mmをVESA規格100×200mm・200×200mmに変換するプレートです。 VESA規格100×200mm用穴はM4ネジ切り加工を施しています。 VESA規格200×200mm用穴はM6ネジ切り加工を施しています。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。付属品モニター固定用バインドネジM4×8・・・4本、アーム固定用バインドネジM4×12・・・4本、アーム固定用バインドネジM6×12・・・4本材質鉄(板厚=2.0mm)寸法(mm)225×225×12質量(g)500仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-26![8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842287-191112-02.jpg)
8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム! 直径35mmのポールに取付可能。付属品本体、六角レンチ、ネジ、日本語説明書質量(g)約2930保証期間6か月天板厚さ(mm)10~88まで(耐荷重に耐えられる机をご利用ください)VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数8液晶モニター2台RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅220×高さ125×奥行625(mm)、質量:約3290g![VESA変換プレート200x200 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842278-191112-02.jpg)
VESA変換プレート200x200
THANKO(サンコー)[電子機器]¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)531耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g![2軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842235-191112-04.jpg)
2軸式アーム(ポール取り付け用部品)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐荷重(kg)最大:約6VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数2RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ポール部:径35
エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ ホワイト 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィットセット内容アーム(組み立て済み)、2ピースデスククランプ、取付金具色ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)サイズ(cm)87.5×23.5×18.5耐荷重(kg)3.2~9.1本体質量(kg)2.6保証期間10年間液晶モニター1台伸縮範囲(cm)約55(前後)対応インチサイズ34RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330
デュアル液晶モニタースタンド 2面横型
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用。2台のディスプレイでマルチタスクに対応、作業効率をアップ。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。最大サイズ24インチ、合計で最大8キロまでのモニタに対応用途ワークステーションにモニタ2台を追加。ウィンドウを頻繁に切り替える必要がないため、作業が短時間で完了。単一ベースにモニタ2台を取り付け、デスクスペースを有効活用。個ーのデスクスペースを効率良く使用し、オフィスにより多くのデスクを配置色ブラックタイプスタンド幅(cm)18耐荷重(kg)8長さ(cm)95本体質量(kg)6.2角度調整範囲+/-15高さ(cm)41液晶モニター2寸法(縦×横×高さH)(cm)31.1×72.6×12.5対応インチサイズ最大24寸法(縦×横)(cm)95×18アームの可動方向垂直・水平
マルチ液晶モニターアーム 4面(2x2)対応 多関節 クランプ式/グロメット式固定
StarTech.com¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷モニタ4台(2x2)をデスクまたはテーブル表面から離してマウントし、スペースを有効に活用。モニタを水平にしっかりと固定し、たるみを発生させない頑丈なスチール製マウント。各アームで13インチから27インチ(330mm - 686mm)、最大8kgのモニタに対応。モニタが水平になるよう微調整が可能。360°のフル回転機能で横向き・縦向きの設置に対応。+/-30°のスイベル(旋回)とチルト(傾き)でビュー角度を調整。ケーブル結束クリップ付きデスククランプおよびグロメットマウント用途銀行、金融機関、制御センターなどの環境でデータ解析用にモニタ4台を使用。ソフトウエア開発、プログラミング、CAD設計などの作業効率をアップ。印象的なデジタルサイネージディスプレイを構築材質スチール色ブラック幅(cm)11.5角度(°)-30~30(チルト)耐荷重(kg)最大8長さ(cm)83.5角度調整範囲+/-30高さ(cm)82.8液晶モニター4台対応インチサイズ13~27インチ回転角度(°)360
水平垂直多関節液晶モニターアーム
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べるモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 対応するディスプレイ重量は2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。付属品アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、クランプ、固定用プレート、六角レンチ(6mm)、六角レンチ(4mm)、ボルト(M8×160)、ディスプレイ取付用ボルト(M4×14)×4、組立説明書材質クランプ/アルミ・スチール、アーム・ブラケット/アルミタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)10アーム長さ(mm)635梱包内容1個口/475×195×140mm・4.0kg液晶モニター1対応インチサイズ17~34設置形態1台アームの可動方向水平垂直可動範囲(°)パン(画面左右):左90、右90チルト(画面上下):上75、下30スウィング(全体左右):360ローテーション(画面回転):左90、右90
高耐荷重水平アーム
サンワサプライ¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 大型ディスプレイや医療用ディスプレイなど重量のあるものに対応したアームです。 耐荷重は20kgです。 ※デスクなどへの設置の際はディスプレイの重量、アームの重量に耐えることのできる箇所へ取り付けてください。 VESA規格の取り付けに対応しています。(75×75mm、100×100mm) ※75mmの場合、取り付け箇所に凹みがあると取り付けができません。 各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アームのケーブル受けへ通すことができます。付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×10・4本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ブラック使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)20アームの可動方向水平
32V型用液晶ディスプレイ用卓上スタンド
シャープ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷32V型用液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW322、PN-M322。M4、M6ネジ使用。仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なしタイプスタンド対応インチサイズ32V型
液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプタイプのモニターアーム。支柱タイプで幅広い高さ調節が可能。ガススプリング式。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなっています。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。支柱にガススプリング式アームを取り付けるタイプなので、高さ調整の自由度が高く、通常のガススプリング式モニターアームに比べ、より高い位置にモニターを設置できます。ノートPCやモバイルモニターとの上下での設置のような使い方にも便利です。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚はクランプ式の場合が10~50mm、グロメット式の場合が10~45mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。仕様画面数:1台適合ディスプレイ:最小17インチ/最大32インチ、最小1kg/最大9kg(※17インチ、32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下、32インチ以上のサイズのモニターにも対応可能です。)セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、支柱、アームブラケット、ディスプレイブラケット、ケーブルホルダー、固定用プレート、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130mm)、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質クランプ/アルミ・スチール・EVA、支柱/スチール・ポリエチレン、アーム/アルミ・プラスチック、ブラケット/スチール厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~45耐荷重(kg)1~9※湾曲モニターの場合の耐荷重は6程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各4個適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、スウィング(全体左右)/左135・右135、ローテーション(画面回転)/360
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 壁掛け ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、ウォールマウントをデスクマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで台座部分の回転関節を制限、壁などへの衝突を防ぎます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXウォールマウントより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXウォールマウントより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXウォールマウントより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場セット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ウォールマウントベース、木材やコンクリートの壁用のファスナー、取り付け金具色ホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)2.8荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)56モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro ウォールマウントキーボードアーム 壁掛け ホワイト 2.3kgまで
ERGOTRON(エルゴトロン)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷独自のコンスタント・フォース技術で、位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。大型のキーボードトレイには、フルサイズのキーボードを載せることができます。マウストレイはあらゆるサイズのマウスに対応、使用しないときは収納できるためスペースの節約になります。LX Pro ウォールマウントモニターアーム (45-683-290) と組み合わせて、生産性が高く人間工学に基づいたワークステーションを構築できます。木製のスタッドや頑丈な壁の垂直面に直接取り付けられます。 キーボードトレーは360°動き、5°のバックチルト付きなので、人間工学的に快適な位置で作業ができます。トレイは90°折りたたんで収納できます。改良されたケーブルマネージメントでケーブルがすっきりまとまり、外観もスマートに。アクセサリーも豊富でワークスペースをカスタマイズできます。用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場セット内容LX Proアーム、エクステンション、キーボードとマウストレイ、ウォールマウントベース、マウスホルダー、取り付け金具色ホワイトタイプ壁取り付け本体質量(kg)5.2荷重範囲(kg)2.3保証期間10年間駆動方式コンスタントフォース伸縮範囲(cm)56昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、チルト:90
メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム
ARCHISS¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷デスク環境を快適に整えるための高機能モデル、多関節構造と高い安定性が魅力のモニターアーム。最大32インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、上下・前後・左右のスムーズな動きが可能で、モニターの高さや角度を自在に調整できます。長時間の作業でも姿勢を保ちやすく、肩こりや目の疲れを軽減します。また、ケーブルマネジメント機能を備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高いのが特徴です。シンプルでスタイリッシュなデザインで、オフィスや自宅のワークスペースに自然に溶け込みます。仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:120mm / 奥行:110mmセット内容アーム1、アーム2、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、VESA金具固定ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-16mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、ワッシャー(小)x4個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)約3.0取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応耐荷重(kg)2~12まで(21:9曲面モニターの場合は11まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×601×703保証期間1年間適合モニターサイズ最大40インチまで可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
モニターアーム ~40インチ 約1kg~約2kg(×2) デュアル
エレコム¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。用途■40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 ■メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、D5ワッシャー(×4)、取扱説明書×1材質スチール、ABS、PA6、PP質量(kg)約4.5色ブラックタイプデスク取り付け適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約1~12ユニット取付可能数2画面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約970×約120×約678 ※突起部、クランプノブを含まず適合サイズ~40インチ固定方法クランプ式/グロメット式駆動方式メカニカルスプリング式軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
モニターアーム 17~49インチ 約2kg~約20kg 取り付けブラケット付属 簡単着脱 ロング 支柱付 ガス式
エレコム¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。用途■17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 ■天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)約3.69適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約2kg~約20kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約556×132×555固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度調節方式ガススプリング
モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/トリプル液晶/最大27インチ/耐荷重7kg/VESA対応/多関節/高さ角度調整可能/3画面 PC パソコン ディスプレイアーム
StarTech.com¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のトリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75×75/100×100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式で、1画面を中央に、2画面を高さ調節可能な多関節スチール製アームに固定。簡単設置:デスク上部から取り付けが可能な独自のクランプ設計で、面倒なデスク下の作業が不要なモニタースタンド。交換可能なCクランプ/グロメットマウントは、厚さ5cmまでの様々な天板に対応。アームの張力調整用金具付属。クイックリリースVESAプレート採用。メカニカルスプリング機構搭載ワンタッチ調整:最大25.4cmの高さ調節、ポールから最大72cmまで外側に伸長可能なスプリングアシスト式アーム。ポールに沿ってアームの高さ調節が可能。高可動域:人間工学に基づいたトリプルモニターマウントは、工具不要で左右+/-180度、上下+/-90度、画面回転+/-90度(縦/横)の調整が可能なディスプレイアーム。すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションでマルチタスク作業が向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属付属品ケーブルクリップ材質スチール取付方式クランプ式とグロメット式に対応角度(°)上下±90(チルト)耐荷重(kg)7適合サイズ最大27インチディスプレイ取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100液晶モニター3台伸縮範囲(cm)最大72RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)90調節方式メカニカルスプリング昇降範囲(mm)最大254
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
モニターアーム の新着商品
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥19,778¥17,980




















![究極エクステンションアームDX THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353224-150401-04.jpg)
















![8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842287-191112-02.jpg)
![VESA変換プレート200x200 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842278-191112-02.jpg)
![2軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842235-191112-04.jpg)