絞り込み
キー配列
キーピッチ(mm)
15.5・17・17.5・18・18.8・19・19.05
キーストローク(mm)
1・1.3・1.4・1.5・1.6・1.8・1.9・2・2.1・2.2・2.3・2.5・2.7・3・3.2・3.5・3.9・4・5
ブランド
サンワサプライ・エレコム・Lofree・サンワダイレクト・BUFFALO(バッファロー)・ロジクール・WOBKEY・REALFORCE・iClever・CORSAIR・レノボ・ジャパン(Lenovo)・Dell Technologies・プリンストン・SmackApe・Epomaker・エアリア・スリーアールソリューション・HIDISC・uniq(ユニーク)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
179件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線通信方式から絞り込む
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付
    仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なしセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種連続使用時間(時間)260動作力50±5gインターフェースUSBキー数109キー使用電池単四電池 2本防塵防水性能なし印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります連続待機時間20000時間マルチペアリングなし
  • Bluetoothスリムキーボード サンワサプライ

    Bluetoothスリムキーボード

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。 Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキーなしでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
    付属品取扱説明書、充電ケーブル質量(g)270スイッチ(キー)パンタグラフ方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ消費電流(mA)5以下キー数86キー送信出力Class2充電時間(時間)2容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-12連続動作時間56時間通信距離(m)10
  • Impact 80 JIS Pro SmackApe

    Impact 80 JIS Pro

    SmackApe
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    高性能デュアルチップ搭載。144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。ガスケットマウント構造。複数層の消音フォームにより、心地よい打鍵音を実現。さらに、打鍵時の振動を吸収するガスケットマウント構造を採用することで、より滑らかで快適なタイピング体験を提供します。3Way接続対応。大容量バッテリー搭載。有線(USB)、無線(2.4GHz・BT)の3Way接続に対応。最大4,000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約45日の連続使用が可能です。また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。
    その他【プリトラベル】2.0mm (±0.4)、【初期押下圧】45±5gF、【総トラベル】3.5mm (±0.4)質量(g)1100タイプリニアスイッチ【キースイッチ】Cheese Switch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×140×33接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)キー配列日本語配列バッテリー容量(mAh)4000耐久性6000万回
  • キーボード Bluetooth ソーラー充電 サンワダイレクト

    キーボード Bluetooth ソーラー充電

    サンワダイレクト
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルを搭載したBluetoothキーボード。室内の照明でも充電できるので、電池交換や充電作業は不要です※1。蓄電用に電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を使用。繰り返し充電に強くリチウムイオン電池に比べ長寿命です。暗い環境でソーラーパネルに十分な光が当たらない場合でも動作する予備用ボタン電池を内蔵。ソーラー充電が完了すると自動的に電源が切り替わる設計です。キーストロークが浅く軽いタッチで入力できるパンタグラフキーを採用。オフィスでも家庭でも使いやすいテンキー内蔵の標準配列。剛性が高く、キーの沈み込みが少なく心地よいタイピングが可能。マルチOSに対応。Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。※1 充電には200lux以上の明るさが必要です。。。
    仕様テンキーありセット内容本体、取扱説明書、ボタン電池(テスト用/キーボード本体に内蔵)質量(g)680スイッチ電源スイッチあり適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、Android 9~14、iOS 11~18、iPadOS 13~18対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ動作力67gキー数113キーキー配列日本語充電時間ソーラー:6時間使用電池充電池、ソーラー蓄電用/スーパーキャパシタ、補助用/CR2032(ボタン電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×14.08×1.917キーストローク(mm)2.1±0.2印刷方式シルク印刷キーボードパンタグラフ連続動作時間7時間(暗闇で一切充電されない場合)、ボタン電池での動作は47日キーピッチ(mm)19連続待機時間72時間(暗闇で一切充電されない場合)、ボタン電池での待機時間は約2年プロファイルHID(Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。マルチペアリング3台角度調節あり
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
    仕様■キー数:82キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:あり■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)■対応機種:Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Android:Android 12~5■対応OS iOS:iOS 15~9■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■接続方式:Bluetooth■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
  • キーボード サンワダイレクト

    キーボード

    サンワダイレクト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボード 従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様 アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン 剛性の高いアルミボディ(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。 ゲーミングキーボードに最適なNキーロールオーバー機能搭載 バックライトを搭載し、暗い場所でもはっきり文字が見えます。 光るパターンを変更することが出来ます ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。赤軸特長:クリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です青軸特長:クリック感の有る軽快なキータッチのメカニカルキーボード。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」という音が出るので、リズミカルに確実なタイピングが可能です
    対応OSWindows10,8.1,8,7コネクタ形状Aコネクタ オス接続方式有線対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種インターフェースUSB角度調整範囲ありキー配列日本語キーストローク(mm)3.0±0.5キーピッチ(mm)19消費電流100mA以下
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属。テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード。標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載。1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計。キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷。しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません
    用途ブルーLEDマウスを付属したコンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード付属品レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、単三乾電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書質量(g)キーボード:440、マウス:60コネクタ形状USB(Aタイプ)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:392.8×124.4×28、マウス:61.5×107.2×35.3キー数109ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン通信距離(m)最大約10読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
  • ZEN 65 Ultra JIS WOBKEY

    ZEN 65 Ultra JIS

    WOBKEY
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    65%レイアウトのコンパクトメカニカルキーボード。「Rainy75」で人気を博した「WOBKEY」から、必要なキーをすべて搭載しつつも、65%レイアウトでよりコンパクトな設計を実現した新モデル「ZEN65」が登場しました。真鍮音響チャンバー採用筐体。PCBとバッテリーの中間層には、236gの真鍮製音響チャンバーを配置。真鍮が不要な振動を吸収し、高級感あふれる深みのある音色と、滑らかで均整の取れた打鍵感を実現。タイピングするたびに心地よさを感じられる、極上の体験をお届けします。19mmのケースフロント高とガスケットマウント構造。手首側のケース高を低く設計することで、手首への負担を軽減し、自然で疲れにくい姿勢を実現。また、基盤全体が沈み込むガスケットマウント構造により、柔らかく弾力のある打鍵感がタイピングの心地よさを一層引き立てます。5秒で分解・組み立て可能、クイックリリース構造。複雑な工具は不要。上部カバーを簡単に取り外せる設計で、スイッチやプレート、その他のパーツを手軽に交換できます。打鍵感や打鍵音も自分好みに調整可能で、自分だけの理想のキーボードに仕上げられます。
    その他【プリトラベル】1.8mm(±0.4)、【初期押下圧】45±10gFBlack質量(g)1550タイプリニアスイッチ【キースイッチ】Kailh Luna Switch接続方式有線/無線両用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×112×36対応ホットスワップ/急速充電キー配列日本語配列キー方式メカニカルキーストローク(mm)3.5(±0.3)バッテリー容量(mAh)6000無線通信方式無線2.4GHz/Bluetooth
  • Elgato Stream Deck MK.2 (日本語パッケージ) CORSAIR

    Elgato Stream Deck MK.2 (日本語パッケージ)

    CORSAIR
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    Stream Deckはアプリとプラットフォームをコントロールするためのカスタム可能な15個のLCDキーを搭載しています。アクションを起動、SNSに投稿、オーディオを調整、サウンドクリップを再生、照明を点灯、などなど、さまざまなアクションが可能。コマンドのたび確認できる視覚的フィードバック。Stream Deckを設定すると、異なるアプリ間を行き来しても、指定したキー構成に自動的に切り替えられます。ワークフローのための究極ワザ。
    セット内容Stream Deck、卓上スタンド、USB-C to USB-C ケーブル (150 cm / 59 in)、クイックスタートガイド寸法(mm)118×84×25(スタンドを含まない)質量(g)145(スタンドなし) / 270(スタンドあり)対応OSWindows 10 (64ビット) またはそれ以降、macOS 10.15またはそれ以降インターフェースUSB 2.0キーカスタム可能な15個のLCDキー
  • ハイブリッドワイヤレスキーボード 電池式 スリーアールソリューション

    ハイブリッドワイヤレスキーボード 電池式

    スリーアールソリューション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Bluetooth・無線、どちらでも接続可能:Bluetooth接続でUSBポートを使用せずに接続できます。空いたUSBポートがないパソコンやスマホ、タブレットで活躍します。無線接続ではレシーバーをUSBポートに挿すだけですぐに使用できます。面倒な設定は必要ありません。充電切れを気にしない電池式キーボード:出先で使いたいのにキーボードの充電が切れて使えない!そんな時に電池式が役立ちます。単4形アルカリ乾電池を2本入れるだけですぐに使えます(※乾電池は別売りです)。単4アルカリ乾電池2本で使用可能、ワイヤレスでデスクすっきり、キーボード本体にレシーバー収納、キーひとつで端末切り替えが可能、薄型・軽量持ち運びに便利
    仕様登録可能台数:2台セット内容本体、レシーバー寸法(mm)約285×118×18質量(g)約180(電池を含まない)対応OSWindows 8以降/iOS 9.0以降/iPad OS13以降/Android 3.2以降 ※MacOSは使用不可接続方式レシーバー/Bluetooth5.0キー数78キー使用時間約1125日間 ※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値電池単4形アルカリ乾電池2本※別売保証期間ご購入日から6ヶ月キー方式メンブレンキーストローク(mm)1.5通信可能距離(m)非磁性体(木製の机など)で約10キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth・無線
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    キーボード特長。手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。省電力性が高く、約2年の電池寿命があります。
    仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし付属のマウスは静音仕様です。、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なし、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能1200連続使用時間(時間)260、マウス:510動作力50±5gインターフェースUSBキー数109キー使用電池単四電池 2本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしボタン数3(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります連続待機時間20000時間、マウス:20000時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数800日マルチペアリングなし
  • 2.4GHz無線 コンパクトキーボード ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    2.4GHz無線 コンパクトキーボード ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷
    デスクを広く使えるコンパクトなキーボード。省電力設計。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用
    質量(g)約510(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本対応機種Windowsパソコン、Chromebook、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×約19×約114キー数106キー保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3電波周波数2.4GHz
  • キーボード サンワダイレクト

    キーボード

    サンワダイレクト
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。 Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計 キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付き 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
    仕様●テンキー:なし●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)●抗菌加工:なし●電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ動作力67g角度調整範囲ありキー数86キー使用電池充電池防塵防水性能規格なし充電時間(時間)2印刷方式シルク印刷連続動作時間56時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。使用可能日数60日(約2ヶ月)マルチペアリングあり
  • Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード

    BUFFALO(バッファロー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    Bluetooth3.0class2対応 約2.3年の電池寿命 3台のデバイスを簡単に切替可能 ホットキー付き(OSに合わせたホットキー設定に変更可能) パンタグラフ方式を採用
    付属品取扱説明書、単4形乾電池×2(動作確認用)質量(g)約280(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本対応Chrome OS (ホットキーは動作しない場合があります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×120×23キー数78キー動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間/864日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※環境によって異なる電波周波数(GHz)2.4帯
  • Bluetoothキーボード サンワサプライ

    Bluetoothキーボード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×120×20.1送信出力Class2アズワン品番64-0895-36
  • TH87 JP Epomaker

    TH87 JP

    Epomaker
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    日本語配列・Epomakerロングセラーメカニカルキーボードシリーズ。ガスケットマウントにルブ済みのキースイッチを搭載で、心地良い打鍵感を提供します。有線接続時に1000Hzのポーリングレート対応で、応答速度はわづか2ms。さらにSOCDやダイナミックキーストロークなどの機能が搭載でゲーム用キーボードとしても優秀です。TH87は10000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。TH87は、滑らかで打鍵感を重視した『Creamy Jade Switch』と、静音性に優れた『Sea Salt Silent Switch』の2種類からお好きなキースイッチをお選びいただけます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
    付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)142×367×41質量(g)1000バッテリー容量(mAh)10000
  • ワイヤレスキーボード 静音 テンキーレス 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載 エレコム

    ワイヤレスキーボード 静音 テンキーレス 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載

    エレコム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    進化した静音設計!さまざまなOSと接続でき、音が気になる場所でも快適に作業できる無線2.4GHzミニキーボードです。
    用途持ち運びに便利な静音ミニサイズキーボードです。外出先の音が気になる場所でも、周りを気にせず安心して作業ができます。 。キーの軸、内部空間、ラバーなどあらゆる要素の設計を見直し、優れた静音性としっかりとした打鍵感を両立しました。 。Windows/macOS/ ChromeOS に対応。接続されたOSを識別し、自動で最適な入力モードに切り替えます。 。誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体背面の水抜き穴からすばやく排出できる排水機構を採用しています。 。※防水設計ではありません。 。メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などを専用キーを押すだけで実行できる、13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。デスク周りのスペースを広く確保できるミニサイズです。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけで、すぐに使用することができます。専用ドライバーなどのインストールは不要です。 。スペースキー列の右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を瞬時に起動できます。 。※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 。大型のエンターキーなど誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドを搭載し、スタンドの底面にはキータッチを安定させる滑り止めも備えています。 。単4電池2本で動く電池交換式キーボードです。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。また、電源ON、電池交換などを知らせるLEDランプが付いています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。仕様【レシーバー収納】対応セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本ブラックサイズミニサイズタイプ【キー】メンブレン電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OS【Windows】Windows 11/10【macOS】macOS Tahoe 26【その他】ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機機能【マルチファンクション】ありキー数81キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命最長約3年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)2.2電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)19電波周波数2.4GHz帯
  • キーボード_ワイヤレス サンワサプライ

    キーボード_ワイヤレス

    サンワサプライ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。
    コネクタ形状USB A接続方式無線動作力53±5gインターフェースUSBキー数112キーキー配列日本語使用電池単四電池 2本キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.9±0.2キーピッチ(mm)19無線通信方式無線2.4GHz
  • Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
    仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10接続方式無線対応機種USBポート搭載のPCキー配列113キー(日本語配列)使用電池単3電池x 2保証期間2 年間キーストローク(mm)2.1+/-0.3連続動作時間最大24ヶ月キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
  • ハイブリッドワイヤレスキーボード 充電式 スリーアールソリューション

    ハイブリッドワイヤレスキーボード 充電式

    スリーアールソリューション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Bluetooth・無線、どちらでも接続可能:パソコン・タブレット等にUSBポートの空きがない場合はBluetooth接続。USBポートを使用せずに接続できます。無線接続はレシーバーをUSBポートに挿すだけですぐに使用でき、面倒な設定も不要です。電池交換がいらない充電式:電池交換は必要ありません。充電しておくことで、必要な時にすぐに使うことができます。薄型・軽量持ち運びに便利、静かな場所でも使える静音設計、キーひとつで端末切り替えが可能、満充電で約135日作動※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値
    仕様登録可能台数:2台セット内容本体、レシーバー、充電ケーブル寸法(mm)約285×118×13質量(g)約290対応OSWindows 8以降/iOS 9.0以降/iPad OS13以降/Android 3.2以降 ※MacOSは使用不可接続方式レシーバー/Bluetooth5.0キー数78キー使用時間満充電で約135日間 ※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値保証期間ご購入日から6ヶ月キー方式メンブレンキーストローク(mm)1.5通信可能距離(m)非磁性体(木製の机など)で約10キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth・無線
  • Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル

    BUFFALO(バッファロー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷
    Bluetooth 5.0対応。抗菌仕様 フルキーボード。抗菌樹脂採用で清潔に使える。3台のデバイスを簡単に切替可能。打鍵試験1000万回クリア。電池寿命約3.7年
    付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用)ブラック質量(g)約475(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本接続方式無線外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約443×約31×約152キー数108キー保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間想定使用可能時間:1354日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth(R)5.0 class2プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)/HID電波周波数2.4GHz帯
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能な10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボード。タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です。従来品よりもタッチパッドを大きくし、ポインタ移動がより快適になりました。10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載。サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
    仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブルタイプスリムタイプ電源充電式適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2対応OSiPadOS 16接続方式無線対応機種2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)専用※専用モデルです通信方式Bluetooth動作力60±20gキー数64キーキー配列英語使用電池充電池防塵防水性能なしキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.3±0.2充電時間(時間)約4印刷方式シルク印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)連続動作時間266時間キーピッチ(mm)17.5連続待機時間7900時間無線通信方式Bluetooth Ver.3.0プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10(使用環境によって異なります)キーの有無テンキー:なしマルチペアリングなし角度調節なし
  • 抗菌・高耐久仕様 無線2.4GHz フルキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)

    抗菌・高耐久仕様 無線2.4GHz フルキーボード ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,798税込3,078
    1台
    翌日出荷
    抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 単3電池1本でも約3年動作する省電力設計 カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード 1,000万回の押下に耐える高耐久設計 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス しっかりしたキータッチのメンブレン方式 ドライバーインストール不要の簡単接続 RoHS基準値準拠
    付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池×1本(動作確認用)ブラック電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本本体質量(g)約496(電池含まず)接続方式無線対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo SwitchインターフェースUSB Type-Aキー配列日本語108キー保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間想定使用可能時間:1121日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3キーピッチ(mm)19無線通信方式無線2.4GHz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)443×31×152
  • キーボード&マウス サンワダイレクト

    キーボード&マウス

    サンワダイレクト
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    キーボード・ジャイロ機能付きのTVリモコンです。 マウスを持ち上げて左右方向に90度回転させればエアモードに切り替わり、空中で操作できます。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
    仕様●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:ありセット内容リモコン、レシーバー、単四乾電池×2対応OSWindows:11、10Android:11、 10コネクタ形状USB Aコネクタ分解能800、 1000、 1200、 1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池単4乾電池連続動作時間約864時間
  • Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SW iClever

    Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SW

    iClever
    5,298税込5,828
    1セット
    7日以内出荷
    デザイン性と機能性を両立したiCleverの人気ワイヤレスセットです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応しており、パソコンやタブレット、スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、仕事用PCとプライベート端末を使い分ける方にも便利です。キーボードはJIS日本語配列のフルサイズ仕様で、テンキーを搭載。Excel作業や会計処理などの数値入力もスムーズに行えます。パンタグラフ式キーを採用し、ノートパソコンのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計によりタイピング音を大幅に抑え、オフィスや在宅ワークでも快適に使用できます。マウスも静音クリック仕様で、周囲を気にせず作業に集中できます。さらに、キーボードは最薄部約3.9mmのスリムなデザインで、スタイリッシュなデスク環境を演出。人間工学に基づいたマウスは握りやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。キーボード・マウスともにType-C充電式を採用しているため、面倒な電池交換は不要。フル充電で最大90時間使用できる省エネ設計も魅力です。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスから日常使いまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボード&マウスセットです。
  • TH108 JP Epomaker

    TH108 JP

    Epomaker
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    日本語配列・Epomakerロングセラーメカニカルキーボードシリーズ。ガスケットマウントにルブ済みのキースイッチを搭載で、心地良い打鍵感を提供します。有線接続時に1000Hzのポーリングレート対応で、応答速度はわづか2ms。さらにSOCDやダイナミックキーストロークなどの機能が搭載でゲーム用キーボードとしても優秀です。TH87は10000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。TH87は、滑らかで打鍵感を重視した『Creamy Jade Switch』と、静音性に優れた『Sea Salt Silent Switch』の2種類からお好きなキースイッチをお選びいただけます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
    付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)140×445×42質量(g)1140バッテリー容量(mAh)10000
  • KB16 DOIO

    KB16

    DOIO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ・豊富なカラーバリエーションに高級感のある設計。現在8色展開であなたのデスクに合う一台は必ず出会える。CNC削り出されたアルミニウム合金製筐体にアルマイト処理を施されており、手触りも質感も申し分なし。・こだわりの内部構造。打鍵感の良さをより引き出すハイエンドメカニカルキーボードでよく採用されている[Gasckt構造]を搭載でさらに複層の吸音フォームをプレートの隙間に挟み込まれることによって、打鍵時の衝撃を吸収して反響音や不快音を解消。・初心者でも入門しやすい。キーやノブがかなり分かりやすく配置しており、初めての方も簡単に入門できる。さらにウェブドライバーVIA利用することで誰でも自分が最も使用しやすく設定できる。・高い互換性。Windows/Mac/Linuxはもちろん、AndroidやiOSまでにも対応。
    材質キーキャップ:PBT本体質量(g)320サイズ(inch)OLEDスクリーン:0.91表面処理アルマイト(陽極酸化処理)キー数16キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.5×96.2×33材質(カバー)アルミ合金+アクリルキーストローク(mm)4インターフェイスUSB Type-C
  • Bluetooth5.0 ミニキーボード 日本語配列 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth5.0 ミニキーボード 日本語配列 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
    最大3台のペアリング情報を記憶でき、例えば会社のパソコンと自宅のパソコンなど、2つのパソコンで同じキーボードをペアリングできます。キー操作だけで接続するパソコン・タブレットを切り替えられます。
    仕様●同梱品:本体、単4乾電池(2本)、取扱説明書/保証書●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):21mm●本体サイズ(W):286mm●分類サイズ:コンパクトキーボード●キーピッチ:19mm●接続タイプ:無線●キースイッチ:パンタグラフ●本体サイズ(D):121mmブラック本体質量(g)275対応OSWindows11,10,8.1、macOS 10.15以降、Chrome OS、iPadOS 13以降、iOS 10以降、Android 4.4以降接続方式無線対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth5.0 class2キー数82キー配列日本語配列キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19
  • ワイヤレスキーボード MAKER

    ワイヤレスキーボード

    MAKER
    1,920税込2,112
    1個
    欠品中
    タイプライター風キートップBluetooth接続で使う場所を選ばないキーボード。タイプライター風キートップです。Bluetooth接続なので、場所を選ばず使用できます。Bluetooth ver:5.1、最大通信距離:約10m、キー寿命:500万回、キー数:78キー、キーピッチ:18.2mm、キーストローク:2.6mm、連続動作時間:マンガン電池6時間/アルカリ乾電池25時間、使用電池:単4形乾電池2本(別売)。材質:HIPS。サイズ:287×128×20mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質HIPS寸法(mm)287×128×20
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。カチカチ音がならない静音タイプのマウスを付属。全ボタンが静音仕様なので、公共スペースや自宅などでテレワークをする際に、操作音を気にすることなくお使いいただけます。シンプルな左右対称マウスに戻る進むボタンを搭載しています。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー
    仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、マウス、レシーバー、単四電池本(キーボードテスト用)、単三電池(マウステスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能800/1200/1600連続使用時間(時間)120、マウス:240動作力60±10gインターフェースUSBキー数92キー使用電池単四電池 1本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしボタン数5(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります連続待機時間5000時間、マウス:260時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合
  • 10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ) CORSAIR

    10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ)

    CORSAIR
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。 競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
    セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。 。幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン。キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保。キーボードカーブ採用。邪魔な時は立てて収納可能。2段階調節が可能なスタンド付き
    仕様【キーボード】■キー数:102キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:3時間■連続動作時間:180時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
  • Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット GB iClever

    Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット GB

    iClever
    5,298税込5,828
    1セット
    7日以内出荷
    デザイン性と機能性を両立したiCleverの人気ワイヤレスセットです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応しており、パソコンやタブレット、スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、仕事用PCとプライベート端末を使い分ける方にも便利です。キーボードはJIS日本語配列のフルサイズ仕様で、テンキーを搭載。Excel作業や会計処理などの数値入力もスムーズに行えます。パンタグラフ式キーを採用し、ノートパソコンのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計によりタイピング音を大幅に抑え、オフィスや在宅ワークでも快適に使用できます。マウスも静音クリック仕様で、周囲を気にせず作業に集中できます。さらに、キーボードは最薄部約3.9mmのスリムなデザインで、スタイリッシュなデスク環境を演出。人間工学に基づいたマウスは握りやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。キーボード・マウスともにType-C充電式を採用しているため、面倒な電池交換は不要。フル充電で最大90時間使用できる省エネ設計も魅力です。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスから日常使いまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボード&マウスセットです。
  • Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット B iClever

    Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット B

    iClever
    5,298税込5,828
    1セット
    7日以内出荷
    デザイン性と機能性を両立したiCleverの人気ワイヤレスセットです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応しており、パソコンやタブレット、スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、仕事用PCとプライベート端末を使い分ける方にも便利です。キーボードはJIS日本語配列のフルサイズ仕様で、テンキーを搭載。Excel作業や会計処理などの数値入力もスムーズに行えます。パンタグラフ式キーを採用し、ノートパソコンのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計によりタイピング音を大幅に抑え、オフィスや在宅ワークでも快適に使用できます。マウスも静音クリック仕様で、周囲を気にせず作業に集中できます。さらに、キーボードは最薄部約3.9mmのスリムなデザインで、スタイリッシュなデスク環境を演出。人間工学に基づいたマウスは握りやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。キーボード・マウスともにType-C充電式を採用しているため、面倒な電池交換は不要。フル充電で最大90時間使用できる省エネ設計も魅力です。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスから日常使いまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボード&マウスセットです。
  • Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト iClever

    Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト

    iClever
    4,598税込5,058
    1セット
    7日以内出荷
    スタイリッシュな薄型デザインと使いやすさを兼ね備えたフルサイズのワイヤレスキーボードです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応し、パソコン・タブレット・スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時に登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、複数の機器を使うテレワークや在宅勤務に便利です。パンタグラフ式キーを採用しており、ノートPCのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計のため、オフィスや自宅でも周囲を気にせず快適にタイピングできます。さらに、最薄部約3.9mmのスリムボディと手首への負担を軽減する設計により、長時間の作業にも適しています。Type-C充電式で約2時間の充電で使用でき、毎日約2時間の利用なら最長90日間使用できる省エネ設計も魅力。テンキー付きのJIS日本語配列を採用しているため、文書作成はもちろん、表計算や会計業務などの入力作業も効率的に行えます。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスからプライベートまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボードです。
  • G84 PRO US Epomaker

    G84 PRO US

    Epomaker
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    英字配列・ディスプレイ付き高級感溢れるメカニカルキーボード。ビロードのような柔らかいシリコンキーキャップを採用、長時間の作業やゲームも快適にこなせます。さらに5層の吸音フォームとガスケットマウント構造を採用したことで振動を抑え、深みのあるクリーミーな打鍵音を実現。ユーザーも周囲も心地よい体験が得られます。ディスプレイで時刻を確認できるほか、接続や音量の調整も簡単にできます。G84 PROは8000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトやディスプレイをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
    付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)147×347×42質量(g)910スイッチCreamy Jade Switchバッテリー容量(mAh)8000
  • ZEN 65 Ultra WOBKEY

    ZEN 65 Ultra

    WOBKEY
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    65%レイアウトのコンパクトメカニカルキーボード。「Rainy75」で人気を博した「WOBKEY」から、必要なキーをすべて搭載しつつも、65%レイアウトでよりコンパクトな設計を実現した新モデル「ZEN65」が登場しました。真鍮音響チャンバー採用筐体。PCBとバッテリーの中間層には、236gの真鍮製音響チャンバーを配置。真鍮が不要な振動を吸収し、高級感あふれる深みのある音色と、滑らかで均整の取れた打鍵感を実現。タイピングするたびに心地よさを感じられる、極上の体験をお届けします。19mmのケースフロント高とガスケットマウント構造。手首側のケース高を低く設計することで、手首への負担を軽減し、自然で疲れにくい姿勢を実現。また、基盤全体が沈み込むガスケットマウント構造により、柔らかく弾力のある打鍵感がタイピングの心地よさを一層引き立てます。5秒で分解・組み立て可能、クイックリリース構造。複雑な工具は不要。上部カバーを簡単に取り外せる設計で、スイッチやプレート、その他のパーツを手軽に交換できます。打鍵感や打鍵音も自分好みに調整可能で、自分だけの理想のキーボードに仕上げられます。
    その他【プリトラベル】1.8mm (±0.4)、【初期押下圧】45±10gF、【総トラベル】3.5mm (±0.3)質量(g)1550タイプリニアスイッチ【キースイッチ】Kailh Luna Switch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×112×36接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)対応ホットスワップ / 急速充電キー配列英字配列バッテリー容量(mAh)6000
  • FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き Lofree

    FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き

    Lofree
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。ファンクションキーを残した実用的な84キーモデル。技適認証番号:R219-259349。
    仕様【BT名】Flow2-84@lofreeその他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hzセット内容Lofree Flow 2 84 キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊寸法(mm)341.2×126×21.5質量(g)745接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット充電時間3~4時間動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】17バッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電ポート】USB-C無線距離(m)15システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
  • FLOW2 メカニカルキーボード 100 キー スペースグレー、タクタイル(Pulse)スイッチ付き Lofree

    FLOW2 メカニカルキーボード 100 キー スペースグレー、タクタイル(Pulse)スイッチ付き

    Lofree
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。数値入力に最適なNumキー搭載の100キーモデル。技適認証番号:R219-259348。
    仕様【BT名】Flow2-100@lofreeその他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hzセット内容Lofree Flow 2 100キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊寸法(mm)398.2×126×21.5質量(g)870接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット充電時間3~4時間動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】14バッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電ポート】USB-C無線距離(m)15システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
  • FLOW2 メカニカルキーボード 100 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き Lofree

    FLOW2 メカニカルキーボード 100 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き

    Lofree
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。数値入力に最適なNumキー搭載の100キーモデル。技適認証番号:R219-259348。
    仕様【BT名】Flow2-100@lofreeその他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hzセット内容Lofree Flow 2 100キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊寸法(mm)398.2×126×21.5質量(g)870接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット充電時間3~4時間動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】14バッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電ポート】USB-C無線距離(m)15システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレスキーボード