合図灯とは、夜間や地下など暗い場所において、車両・鉄道・人などを誘導するために使われる安全用品。赤いライトを採用したものが多いが青色や白色の合図灯もあり、作業員が手に持って使用します。主に駅員同士の連絡の合図、車両の誘導、作業・点検時の作業灯代わりなどに使用。まわりに作業員の存在を知らせる役割もあるため、事故を防ぐ効果もあります。合図灯のほか誘導灯、赤灯、停止棒とも呼ばれ、商品によっては点灯するほか点滅にも切替えることが可能。
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 誘導用 ライト モノタロウ

    誘導用 ライト

    モノタロウ(100件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
    用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に寸法(mm)点灯部/340全長(mm)535直径(Φmm)30質量(g)144(電池含まず)使用乾電池単2乾電池×2個(別売)LED使用数(個)6
  • 誘導用 ライト 防水タイプ モノタロウ

    誘導用 ライト 防水タイプ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    防水機能付きの誘導用ライトです。 点灯・点滅機能付き。
    用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)560電池寿命(時間)約60直径(Φmm)42質量(g)約150(電池含まず)使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売)防水仕様IPX5LED使用数(個)6発光長(mm)365
  • LED誘導棒 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED誘導棒

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    646税込711
    1個
    欠品中
    明るく鮮やかな発光の誘導棒点灯、点滅の切り替え可能。点灯、点滅の切り替え可能。材質:PVC。サイズ:45×45×520mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC長さ(mm)520寸法(mm)45×45×520使用電池単1電池2本(別売)
  • 誘導用ライト 警笛付 モノタロウ

    誘導用ライト 警笛付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
    用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS寸法(mm)(点灯部)330全長(mm)約550レッド直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33質量(g)160(電池含まず)連続使用時間(時間)60~70未満使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
  • 誘導用 反射棒 軽量タイプ モノタロウ

    誘導用 反射棒 軽量タイプ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    軽量のため、長時間の作業でも疲れません。 点灯・点滅機能はありませんが、反射材を使用していますので、昼間の作業などに適しています。
    用途昼間の作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)515材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)ウレタン直径(Φmm)40質量(g)約66
  • LED誘導灯 オーム電機

    LED誘導灯

    オーム電機(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
    寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)質量(g)140(電池除く)光源LED6個使用電池単3形乾電池×2個(別売)明るさ(Lm)18防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
  • 誘導棒 花子 ミズケイ

    誘導棒 花子

    ミズケイ(13件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
    用途警備・誘導に最適。
  • マグネット付き多機能LED誘導ライト セーフラン安全用品

    マグネット付き多機能LED誘導ライト

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
    用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等全長(mm)295直径(Φmm)30使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
  • 警笛付指示灯 赤 Beruf SECURITY

    警笛付指示灯 赤

    Beruf SECURITY(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。 点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。 携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。
    用途工事現場や会場の警備に 夜間のパトロールに 人や車の交通整理にLEDSMDx2 50LM警報音・音量90~95dB防水保護等級IP×3
  • 誘導用 ライト マグネット付 モノタロウ

    誘導用 ライト マグネット付

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
    用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)300電池寿命(時間)約45材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート直径(Φmm)40(先端)質量(g)約170(電池含まず)機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)LED色赤、青、白LED使用数(個)赤:10、青:10、白1発光長(mm)200
  • 警笛付き 高輝度赤色LED合図灯 仙台銘板

    警笛付き 高輝度赤色LED合図灯

    仙台銘板(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
    全長(mm)580材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
  • 誘導ライト ショート iHelp

    誘導ライト ショート

    iHelp
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。 スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。 グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。 落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。 単3電池3本で点灯します。
    用途各種誘導や目印に仕様ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分)材質本体:PVC。ハンドル部:ABS。寸法(mm)270×50×36質量(g)165タイプショート電源単3形乾電池×3個点灯色レッド・ブルー
  • 防滴誘導灯 LED6 赤 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

    防滴誘導灯 LED6 赤

    Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント! グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ! グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!
    全長(cm)58質量(g)約205グリップ長さ(mm)120材質(グリップ)ABS樹脂使用乾電池単2×2本(別売)アズワン品番65-0308-76材質(パイプ)プラスティック樹脂
  • LED誘導灯 オーム電機

    LED誘導灯

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
    寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く)質量(g)約138(電池含まず)光源LED6個使用電池単2形乾電池×2個(別売)防水仕様IPX3(散水に対して保護する)明るさ(Lm)18
  • FEEL BOSCO LED 誘導灯(マグネット付) CAPTAIN STAG

    FEEL BOSCO LED 誘導灯(マグネット付)

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(約)外径40×長さ265材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート質量(g)約150電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
  • 警笛付き超高輝度合図灯 三ツ星貿易

    警笛付き超高輝度合図灯

    三ツ星貿易(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音 手元灯(白色LED)が点灯します。 充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)
    全長(mm)550材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂質量(g)146径(Φmm)30機能警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め使用乾電池単2乾電池×3本(別売)警報音・音量94dBRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)11+1
  • 電子警笛付LED合図灯 TRUSCO

    電子警笛付LED合図灯

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。
    用途警備、誘導に。トラスコ品番363-0907材質発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂、長さ(mm)550タイプ点滅有電源(V)単2乾電池×3本(別売)使用電池単2×3本ブザー音電子警笛点灯方式常時灯、点滅LED使用数(個)6径(mm)30
  • フラッシャー合図灯 キタムラ産業

    フラッシャー合図灯

    キタムラ産業(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
    切替方式点灯/点滅電池寿命(時間)約70
  • LED誘導灯DS (誘導棒) OKACHO

    LED誘導灯DS (誘導棒)

    OKACHO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。
    用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。仕様高輝度LED (6灯式)直径(Φmm)30質量(g)150 (電池別)長さ(cm)55連続使用時間(時間)100使用電源DC3V、単2電池×2本(別売)点灯方式点滅OFF切替
  • LED誘導ライト セーフラン安全用品

    LED誘導ライト

    セーフラン安全用品
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    防犯効果の高いとされ防犯パトロールに人気の青色誘導灯です。ワンボタンで点滅‐連続点灯‐消灯のシンプル操作 。クリップとストラップ付きで便利に携帯できます。
    用途交通整理、道路誘導、パトロール、建設現場、警備、夜間工事現場等に。全長(mm)520質量(g)約11(電池含まず)使用電池単2乾電池×2本使用(電池は付属しません)アズワン品番65-1339-19直径(mm)30
  • LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯) トーグ安全工業

    LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
    長さ(mm)260連続使用時間(時間)約12~30質量(g)約140(電池含まず)寸法(Φmm)33使用電池単3乾電池×3(別売)防水性防滴タイプ発光パターン点滅・連続全灯の両用
  • 誘導灯ホルダー TRUSCO

    誘導灯ホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    合図灯、誘導灯を腰ベルトに差すことができます。 誘導灯直径34mmまで使用可能です。 50mmまでの太さのベルトに使用可能です。
    用途一般作業現場。トラスコ品番818-7025材質合成皮革質量(g)40寸法(幅W×長さL)(mm)44×120
  • LED誘導棒54cm TAKAGI(高儀)

    LED誘導棒54cm

    TAKAGI(高儀)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単2形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
    仕様●電源:単2形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約115g(電池含まず)●【実用点灯時間】●▼赤色点滅:約130時間●▼赤色常時点灯:約120時間※新品のアルカリ乾電池使用時※実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。アズワン品番65-9831-77
  • LED誘導灯 アイズ棒 WING ACE

    LED誘導灯 アイズ棒

    WING ACE(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!
    用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!全長(cm)52直径(Φmm)34機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯使用乾電池単2×2本(電池別売)
  • 誘導灯ホルダー ミズケイ

    誘導灯ホルダー

    ミズケイ(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    直径34mmまでの誘導棒に最適。
    用途警備・誘導に最適。材質合皮幅(mm)44全長(mm)120
  • 誘導灯ホルダー ホーケン

    誘導灯ホルダー

    ホーケン(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    誘導灯を収納できるホルダーです。両手が使用できるようになります。
    全長×幅W(mm)120×44材質合成皮革適合規格5cmまでのベルトに装着可能。直径34mmまでの誘導灯に使用可能。
  • 誘導棒「花子」 軽量タイプ ミズケイ

    誘導棒「花子」 軽量タイプ

    ミズケイ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。 発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。 昼間の誘導におすすめです。
    全長(mm)530材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂直径(Φmm)40質量(g)86
  • 青色保安指示灯 TMC

    青色保安指示灯

    TMC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    鎮静効果のある青色に光る指示灯です 発光部分には割れにくく頑丈なポリカーボネイト製
    用途パトロールや防犯活動に機能点滅/点灯
  • 充電式LED誘導棒54cm 福昌

    充電式LED誘導棒54cm

    福昌
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    USB充電式だから電池交換不要で繰り返し使える。重さはたったの約186g!。超軽量仕様で警備や交通整理など長時間使用しても疲れにくい。暗闇で目立つ赤色点灯。点滅と常灯に切り替え可能。
    材質PVC/ABS/ポリエステル寸法(mm)Φ5×H540質量(g)186使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間点滅:約11~12時間 常灯:約9~10時間
  • 電子警笛付LED合図灯 TRUSCO

    電子警笛付LED合図灯

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。白色LEDにて手元ライトとしても使用できます。
    用途警備、誘導に。トラスコ品番363-0908材質発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂長さ(mm)550タイプ点滅有電源(V)単2乾電池×3本(別売)使用電池単2×3本(別売)ブザー音電子警笛点灯方式常時灯、点滅LED使用数(個)12径(mm)30
  • LED誘導灯 OK-1 フック付き OKACHO

    LED誘導灯 OK-1 フック付き

    OKACHO(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    故障が少く、使いやすい普及型の誘導灯になります。 先端部とハンドル接合部分を特殊シリコンで強化し、浸水・衝撃に強くなっております。 グリップも滑りにくいデザインを採用し、雨の日でもしっかりと誘導灯を振ることができます。 フックが付いているのでベルトやホルダーに取り付けることができ、持ち運びが楽にできます。 スイッチひとつで点滅・点灯を操作でき、状況に応じた使い方ができます。 また、スイッチも段差の無いタイプとなっており誤点灯の心配がありません。 日本企業として初めて中国で誘導灯の製造・生産を行った会社であり、その信頼度はとても高く、プロフェッショナルな警備会社様に多く使用いただいております。 また、最初に製造を行ったがゆえに、多くの企業にコピーされ粗悪品が出まわっております。 ご注意ください。
    用途夜間工事現場や、交通誘導等に従事するスタッフの業務補助・安全対策。レッド長さ(cm)54仕様LED使用電源単2電池(日本製マンガン電池)×2本(別売)連続使用時間(時間)100(日本製マンガン電池の場合)点灯方式点灯、点滅
  • 10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付 エスコ

    10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付

    エスコ
    9,890税込10,879
    1巻
    当日出荷
    電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
    仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に
  • LED誘導灯 OK-1 OKACHO

    LED誘導灯 OK-1

    OKACHO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    故障が少く、使いやすい普及型の誘導灯になります。 先端部とハンドル接合部分を特殊シリコンで強化し、浸水・衝撃に強くなっております。 スイッチひとつで点滅・点灯を操作でき、状況に応じた使い方ができます。 日本企業として初めて中国で誘導灯の製造・生産を行った会社であり、その信頼度はとても高く、プロフェッショナルな警備会社様に多く使用いただいております。 また、最初に製造を行ったがゆえに、多くの企業にコピーされ粗悪品が出まわっております。 グリップ部分に「Sky Light ok-1」 と刻印されたモノのみが本物なのでご注意ください。
    用途夜間工事現場や、交通誘導等に従事するスタッフの業務補助・安全対策。レッド長さ(cm)54仕様LED使用電源単2電池×2本(別売)連続使用時間(時間)100(日本製マンガン電池の場合)点灯方式点灯、点滅
  • 三角停止表示板 日本緑十字社

    三角停止表示板

    日本緑十字社
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    国家公安委員会が定めた構造、性能の基準に適合した規格品です。専用ケース付です。
    用途自動車の緊急停車に。付属品専用ケーストラスコ品番354-0290材質本体:ABS、反射板:アクリル、脚部:スチール、専用ケース:PPケース寸法(mm)427×119×48組立寸法(mm)429×401
  • 高輝度LED合図灯 TRUSCO

    高輝度LED合図灯

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    発光は点滅・点灯に切り替え可能です。光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
    用途一般作業現場。工事現場誘導用長さ(mm)550幅(mm)30電源単2乾電池×2本(別売)径(mm)302018年トラスコ掲載ページ6 1349
  • LED合図灯 TRUSCO

    LED合図灯

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
    用途一般作業現場。レッド幅(mm)30電源単2乾電池×2本(別売)連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)LED使用数(個)8
  • 2colorLED指示バトン SK11

    2colorLED指示バトン

    SK11(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。 ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。
    用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。全長(mm)550電源単2乾電池2個使用(別売)LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7)ライト寸法(mm)Φ30×345
  • 誘導灯ミエルンデス ミズケイ

    誘導灯ミエルンデス

    ミズケイ(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    現場での危険防止体験から生まれた視認性、安全性に優れた誘導灯です。
    付属品電池アダプターケース×2個(単3形乾電池を単2形乾電池として使用するアダプタ)幅(mm)83使用乾電池単2形乾電池×2個(別売)切替方式点灯/点滅
  • LED誘導ライト充電式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED誘導ライト充電式

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)、ストラップ(本体装着済)材質ABS+PVC光源赤色LED充電時間(時間)約3(残量ゼロから満充電まで)内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ)
  • セーフティグラウンドライト(ソーラータイプ) MYST

    セーフティグラウンドライト(ソーラータイプ)

    MYST
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ガレージ周辺の安全確保にお使いいただけます。昼間は充電、夜間は自動点灯します。発光色を選択いただけます。(暖白or白)。駐車場、玄関アプローチ、階段、段差、ウッドデッキ、ガーデン等。防犯、防災用品として。両面テープでカンタン取り付け。耐荷重約3t。防水仕様(IPX8)。最大48ルーメン
    用途ガレージ周辺の安全確保にトラスコ品番556-2880材質フレーム:アルミニウム合金、カバー:PC、ベース:ABS樹脂幅(mm)123シルバー高さ(mm)23タイプソーラー色(本体)シルバーチューブ長さ(m)ホワイトLED使用数(個)8径(mm)8色(反射部)ホワイト

合図灯・手旗』には他にこんなカテゴリがあります

led 合図灯特集
おすすめ人気ランキング
合図灯