カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FIRSTCOM(18)
- ICOM(アイコム)(375)
- KENWOOD(62)
- ON'S COMPANY(10)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- TOA(38)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(120)
- アルインコ(229)
- イマオコーポレーション(5)
- ウェッジ(40)
- エスコ(6)
- エフ・アール・シー(41)
- サンワサプライ(6)
- スタンダード(43)
- ダイワインダストリ(4)
- バーテックススタンダード(3)
- モトローラ(39)
- ユニペックス(UNI-PEX)(7)
- 谷沢製作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

有線PTT IJK-PTT-01/14P-3P Fingerタイプ 14 ピン対応
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷IC-700シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部スピーカー端子 14ピンコネクタに対応しております。対応機種IC-SAT100 / IP700 PLUS / IP700 等
ポータブル電源 R500
ICOM(アイコム)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷アイコム AC/DCポータブル電源です。タイプマイク(ダイナミックorコンデンサー):ダイナミック感度マイク:-56±3dBインピーダンス600Ωケーブル長(cm)約30動作電圧(V)DC 8
OPC-609 接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷前面パネルを無線機本体からセパレートして使用するためのケーブル対応製品(各種業務用無線機)IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880備考RMK-2、RMK-3と組み合わせて使用コネクタ形状圧着コネクタケーブル長(mm)1900
OPC-2412 接続ケーブル SAT100用
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷VE-PG4とIC-SAT100を接続する際に使用。対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状無線機側14ピンスプリングコネクター、接続先4ピンコネクター
OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷イヤホン専用変換ケーブル対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115
OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
OPC-2346 車載型無線機接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷VE-PG4と同時通話型無線親機(IC-MS5010)または中継装置(IC-RP4150W)を接続するケーブル。対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
OPC-2327 電源変換ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷IC-MS5880の電源端子をBC-228のジャックへ変換。IC-MS5010の電源端子をBC-165のジャックへ変換対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880備考BC-165またはBC-228と組み合わせて使用コネクタ形状Φ5.5ジャック ⇔ DCターミナルケーブル長(mm)130
OPC-2277 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷飲食業などでの運用に適した防塵・防滴構造(IP54)・耐油(ケーブル)性能。備考電子ロック式、外部電源ONの設定が必要です。(IC-5010を除く)コネクタ形状9ピンコネクター ⇔平型4ピンコネクタケーブル長(mm)750
OPC-2270 車載型無線機接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷VE-PG4と車載型無線機を接続するケーブル。対応製品(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷VE-PG4と9ピンの携帯型無線機を接続するケーブル。対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状9ピンプラグ⇔圧接用4極プラグ
OPC-1654 相互接続ケーブル MS4880用
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷IC-MS5880/IC-MS4880用の相互接続ケーブル。5台以上の子機(親機を含め6者間通話)の同時通話のときには、このケーブルを使いIC-MS5880またはIC-MS4880を2台を接続。最大9者間同時通話を実現。対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5880/IC-MS5880備考IC-MS5880またはIC-MS4880間で使用ケーブル長(m)5コネクタ形状D-SUB 15ピン ⇔ D-SUB 15ピン
OPC-1222A イーサネットケーブル 約20m
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷付け替え用LANケーブル(カテゴリー5e)。耐候性。対応製品(無線LANユニット)SE-900、(無線LANブリッジ)SB-900、(5GHz帯無線アクセスシステム)SE-900FWケーブル長(m)約20コネクタ形状8C8Pモジュラープラグ
MB-122 ベルトクリップ 金属クリップ HM-159F用
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷対応製品(各種業務用無線機)IC-UH38MFT備考金属製(HM-159F/SJ/FS用)
ICOM OPC-1856 RP4100用リモコンケーブル
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷IC-RP4100の運用チャンネル変更用のスイッチ付きケーブル。ケーブル長(m)3コネクタ形状3.5Φ 3極/1ピン
防水ヘビーデューティースピーカーマイク
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷IP57。L型Φ3,5mmプラグ。回転式クリップ仕様IP57、L型Φ3,5mmプラグ、回転式クリップ
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付大型オープンエアー型/グレー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線色グレー
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付オープンエアー型/グレー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線色グレー
タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型/グレー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線色グレー
タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型/グレー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線色グレー
スピーカーフォンユニット VE-SP1
ICOM(アイコム)¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷使用温度範囲-10~+60℃(単3形アルカリ乾電池運用時)、+10~+40℃(ACアダプター運用時)電源電圧DC入力端子:12V~16V、単3形アルカリ乾電池8本本体質量(g)約595(乾電池を除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216.8×52.8×173.3(突起物含まず)対応機種IP500H/IP501H/IP502H最大消費電流(A)1.0以下音声出力1.1W 以上(8Ω負荷、歪率10%以下)
インターコム型ヘッドセット
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷SRFD1 本体に直接装着するタイプ。親機など、常時同時通話で運用する場合に便利です。※通話ボタン/CUEボタンはありません。SRFD1本体のボタンを使用します。
イヤーピース 耳かけ付大型オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)用途店舗、クリニックなど色グレータイプ耳かけ付大型オープンエアー型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
イヤーピース 耳かけ付大型オープンエアー型(より対線コードタイプ/グレー)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)用途建設関係、工場など色グレータイプ耳かけ付大型オープンエアー型ケーブル長(cm)約65
イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(より対線コードタイプ/グレー)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)用途建設関係、工場など色グレータイプ耳かけ付オープンエアー型ケーブル長(cm)約65
イヤーピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)用途店舗、クリニックなど色グレータイプインイヤーフィット型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
イヤーピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ/グレー)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)用途建設関係、工場など色グレータイプインイヤーフィット型ケーブル長(cm)約65
イヤーピース インイヤーオープン型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)用途店舗、クリニックなど色グレータイプインイヤーオープン型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス