カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FIRSTCOM(18)
- ICOM(アイコム)(375)
- KENWOOD(62)
- ON'S COMPANY(10)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- TOA(38)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(120)
- アルインコ(229)
- イマオコーポレーション(5)
- ウェッジ(40)
- エスコ(6)
- エフ・アール・シー(41)
- サンワサプライ(6)
- スタンダード(43)
- ダイワインダストリ(4)
- バーテックススタンダード(3)
- モトローラ(39)
- ユニペックス(UNI-PEX)(7)
- 谷沢製作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

デジタル簡易無線登録局
アルインコ¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。2系統の連絡が簡単にできる、デュアルオペレーション機能搭載です。独自の秘話キーを追加し、セキュリティを強化します。安心の2年間保証です。2200mAhの標準リチウムバッテリー・急速充電器・アンテナが付属しています。3時間の充電で11時間運用可能です。IP67相当の防塵・防浸設計で、丈夫なポリカーボネート製のボディです。温度センサーやショックセンサー・音声ガイダンス・通信録音など多彩な機能群を搭載です。用途業務連絡通話全般仕様免許・資格要不要:要登録申請セット内容標準リチウムバッテリー、急速充電器、ミドルアンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、申請書類、取扱説明書、保証書材質ポリカーボネート幅(mm)55.8高さ(mm)95.8奥行(mm)27.8電源バッテリーチャンネル数82保護等級IP67アンテナサイズ(mm)100プラグタイプねじ込み式距離(km)市街地通話:1、郊外通話:4送受信周波数(MHz)351アンテナ方式ミドルアンテナ音声出力700mw
トランシーバー
エスコ¥15,800税込¥17,3801台(1個)翌日出荷付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能色ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)![[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273229-260612-02.jpg)
[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷トランシーバー(旧EA790MD、旧EA790MD-1)用リチウムイオンバッテリー。電圧(V)7.4連続使用時間約11時間(5W)、約16時間(1W)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)3200
市販PTT用スイッチボタン(指巻) EDS-46
アルインコ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷PTT(送信)スイッチが無い市販BluetoothマイクのPTTとしてお使いになれます。指に巻いて装着して使用するタイプです。適合機種DJ-P400、DJ-P421LA、DJ-P421MA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DR-DPM60E、DR-DPM61ERoHS指令(10物質対応)対応
PTTスイッチカバー EDS-44
アルインコ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷無線機に装着、フタのようなカバーを軽く押すと送信できます。PTT(送信)キーより広く大きいのでベルトに付けた無線機を直感的に操作できます。市販BluetoothマイクのPTTとしてもお使いになれます。適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MARoHS指令(10物質対応)対応
市販PTT用スイッチボタン(スティック) EDS-45
アルインコ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷PTT(送信)スイッチが無い市販BluetoothマイクのPTTとしてお使いになれます。胸ポケットにボールペンのように挿して使うスティックタイプです。適合機種DJ-P400、DJ-P421LA、DJ-P421MA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DR-DPM60E、DR-DPM61ERoHS指令(10物質対応)対応
モービル用 シガーケーブル EDC-341
アルインコ¥5,898税込¥6,4881台3日以内出荷車載型無線機をシガーソケットから電源供給が出来ます。適合機種DR-PM300SE、DR-DPM60、DR-DPM61RoHS指令(10物質対応)対応
DJ-P113R/114R 専用フットPTTスイッチ EFT-01
アルインコ¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷対応中継器を基地局トランシーバーとして使用するときに、ハンズフリーで運用できる屋内用PTT用フットスイッチです。ケーブル長(m)約3対応機種左記の中継器で、製造番号がT1から始まる製品:DJ-P113R・DJ-P114RRoHS指令(10物質対応)対応
イヤピース インイヤーオープン型(ストレートコードタイプ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ストレートコードタイプ。インイヤーオープン型トラスコ品番563-0375適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーオープン型(ストレートコードタイプ)
イヤピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷より対線コードタイプ。インイヤーオープン型トラスコ品番563-0377適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ)
イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷より対線コードタイプ。インイヤーフィット型トラスコ品番563-0376適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ)
イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(より対線コードタイプ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷より対線コードタイプ。耳かけ付き大型オープンエアー型トラスコ品番563-0374適合機種SRFD10品名イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(より対線コードタイプ)
イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(ストレートコードタイプ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ストレートコードタイプ。耳かけ付き大型オープンエアー型トラスコ品番563-0378適合機種SRFD10品名イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(ストレートコードタイプ)
イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(より対線コードタイプ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷より対線コードタイプ。耳かけ付きオープンエアー型トラスコ品番563-0381適合機種SRFD10品名イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(より対線コードタイプ)
930XED-BA リチウムイオンバッテリー(PB-003)
山本光学¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷対応製品:930XED付属品充電用USBコード種類保護ゴーグル(パーツ)バッテリー容量(mAh)6000
ヘッドセット
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様は無(全)指向性ですが、パフォーマンスは単一指向性とほぼ同等の性能です。マイク部を口元まで伸ばすことで、より声を拾いやすくしています。マイクアームは、フレキシブルで自由に調整可能です。掛けやすいオーバーヘッドタイプです。セット内容本体、取扱説明書、保証書
イヤピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷伸縮するカールコードタイプ インイヤーフィット型トラスコ品番470-0436適合機種SRFD10品名イヤピース(伸縮するコードタイプ)
イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷伸縮するカールコードタイプ 耳かけ付き大型オープンエアー型トラスコ品番470-0432適合機種SRFD10品名イヤピース(伸縮するコードタイプ)
イヤピース インイヤーオープン型(伸縮するカールコードタイプ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷伸縮するカールコードタイプ インイヤーオープン型トラスコ品番470-0438適合機種SRFD10品名イヤピース(伸縮するカールコードタイプ)
ハードケース EHC-51
アルインコ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。(取り外せます)対応機種DJ-DPSS50、DJ-DPS50B、DJ-DP50H、DJ-DP50HBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスマイクミキサー
TOA¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したデジタルワイヤレスマイクミキサーです。4系統の入力を持ち、有線マイク、ポータブル演奏機器、PC等の音声をミキシングして送信することができます。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。付属品ACアダプター×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、入力表示シール×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、収納袋×1仕様【定格空中線電力】1mW(送信出力:L)/6mW(送信出力:H)、【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】110dBSPL(音量ボリューム最大時)/120dBSPL(音量ボリューム7目盛時)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【録音出力】0dB(※1)1kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル)、【入力等価雑音】43dBSPL以下(Aカーブ使用)材質上ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、下ケース:ABS樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)、本体マイク:ポリアセタール樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)質量(g)520使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz):ACアダプター(付属)使用(DC4.5V)/DC3V:単3形アルカリ乾電池(LR6)2本使用2電源方式表示電源/電池残量表示、入力ピーク表示、本体マイクON/OFF表示、音量ダウン表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×69×168(マイク収納時、突起部含む)入力マイク:-54dB(※1)2kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)(入力1~4)、ライン:-16dB(※1)10kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル、入力3、4切換)、本体マイク(切換式):-46dB(※1)600Ω不平衡Φ3.5ミニジャック(2P)(入力1切換)※定格入力レベルは音量ボリューム最大、入力音圧94dBSPLとなる入力レベル機能折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可)、本体マイクON/OFFスイッチ(本体マイクに対し有効)、音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3/入力4に対し有効)周波数特性マイク:150Hz~12kHz、ライン:80Hz~12kHzマイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型消費電流(mA)170(ACアダプター/電池使用時)電波到達距離(m)約60:1mW(送信出力:L)※条件の良い屋外にて/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約8(送信出力:H時)常温・連続使用時送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)変調方式FSK方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F1E/F1D使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスマイク ハンド型
TOA¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したボーカル用ハンド型ワイヤレスマイクです。PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切換が可能で、多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応しています。また、音質の優れたダイナミック型マイクユニットの採用により、クリアーで力強い音質を実現しています。最大入力音圧はPADスイッチにより130~142dB SPLの範囲で設定でき、幅広い入力音圧への対応が可能です。また、抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。付属品マイクホルダー(Φ30~Φ35、NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1、単3形乾電池(R6PU)×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1、転がり止め×1仕様【トーン信号】3波切換式、【変調感度】±4.8kHz(1kHz94dBSPL入力時)、【最大入力音圧】142dBSPL(PAD-12dB、±38kHz偏移時)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【プリエンファシス】50μs材質ボディー:アルミダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装質量(g)335(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40マイクロホン単一指向性ダイナミック型周波数特性80Hz~15kHz使用電池単3形乾電池R6PU(1個)電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:2mW(L)※、条件の良い屋外にて約100:6mW(H)※アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約14(2mW時)/約10(6mW時)(マンガン電池(黒)R6PU常温・連続使用にて)送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E定格電力(mW)【定格空中線】2(L)/6(H)
赤外線マイク ハンズフリー型
TOA¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷赤外線コードレス方式を採用したハンズフリー型赤外線マイクです。混信や盗聴の心配がなく、隣接した教室や会議室でも同時に使用できます。お互いに干渉しない周波数帯を使用していますので、赤外線会議システム(TS-820/920シリーズ)との併設が可能(チャンネルA,Bのみ)です。外部マイク入力を備えており、タイピン型マイク、ヘッドセットマイクと組み合わせて使用できます。付属品単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)×2、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1仕様870(AM:輝度変調)、【調節範囲】-9dB~0dB(工場出荷時:0dB)材質操作部:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター質量(g)130(ストラップ、付属アルカリ乾電池を含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×91.3×27.3入力外部マイク接続端子(Φ3.5モノラルミニジャック)周波数特性100Hz~12kHzマイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型使用電池赤外線マイク用充電電池(別売)または単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)2本(※1)周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600電波到達距離(m)約20(パワー切換:High/遮蔽物のない空間にて)、約15(パワー切換:Noral/遮蔽物のない空間にて)電池使用時間(時間)約8(赤外線マイク用充電電池(別売)使用時/パワー切換:Normal)、約6(アルカリ乾電池使用時/パワー切換:Normal)変調方式周波数変調使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
埋込型コンデンサーマイク
TOA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷本体直径がわずか28 mmの、収音用途に最適な無指向性コンデンサーマイクです。天井・壁面や卓上に目立たずに設置でき、非常にクリアで高音質な収音が可能です。付属品防振ゴム×2、ナット(M20)×1材質本体:鉄白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装、ヘッド:亜鉛めっき鋼線白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装寸法(mm)Φ28×68質量(g)85形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-36dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性30Hz~20kHz指向性無指向性インピーダンス(Ω)120(平衡型)
ラベリア型コンデンサーマイク
TOA¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷小型・軽量で衣服に装着して使用できる単一指向性(ハイパーカーディオイド)のコンデンサーマイクです。胸元に取り付けた状態に最適化した音響特性により、高品位な収音が可能です。付属品ウインドスクリーン×1、クリップホルダー×1材質本体:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)100形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】平衡型ホーンプラグコード長さ(m)5感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~15kHz寸法(Φ×mm)8.9×28.6(出力コード部除く)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)
モノラルミニプラグ付きイヤホン
アルインコ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷汎用のΦ3.5mmモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。定格出力(W)0.1 (最大0.2)電線長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32v@1.6kHz 0.2V動作温度範囲(℃)-25~+50イヤホン形状インナーイヤー型
マイクロホンミキサー
ユニペックス(UNI-PEX)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷6系統のマイク系入力を搭載したマイクロホンミキサーです。 入力4~6は3極大形ジャックのマイク系とピンジャックのライン系の両方の入力に対応します。質量(kg)約3.0電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.2(電気用品安全法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×287×46定格出力0dBV/-20dBV/-50dBV(スイッチ切換式)消費電力(mA)84
ギターワイヤレストランスミッター G10シリーズ G10TII
LINE6¥23,980税込¥26,3781個欠品中G10TIIトランスミッターは、Relay G10SおよびRelay G10ギターワイヤレス・システムだけでなく、Line 6 Spider V 60、120、240、240HCアンプ(オリジナルおよびMKII)とYamaha THR-IIに対応しています。 G10Tをお使いの楽器にプラグインし、あとはプレイするだけのシンプルさです。 最大6時間の演奏時間を提供する充電式のバッテリーが内蔵されており、充電は単にG10またはG10Sギターワイヤレスのレシーバーまたは対応する上記アンプのインプットにプラグインするだけで行えます。対応製品Relay G10、Relay G10S、Spider V 60 MkII、Spider V 120 MkII、Spider V 240 MkII、Spider V 240HC MkII、Yamaha - THR30II Wireless、Yamaha - THR10II Wireless、Yamaha - THR30IIA Wireless
シングル連結充電スタンド
アルインコ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷EDC-300Kと組み合わせて使用することで、最多4台を同時に充電可能。対応機種DLS-01、EMS-87B、EME-87BNC
ツイン連結充電スタンド
アルインコ¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷EDC-162(連結用アダプター)を使用し、最多8台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。対応機種DJ-DP10A/B
ACアダプター
アルインコ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷EDC-277R(ツイン充電器スタンド)、またはEDC-280(シングル充電器スタンド)と組み合わせて使用。適合機種DJ-DP10A/B
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス












![[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273229-260612-02.jpg)