安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
1,120件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D バーテックススタンダード

    特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D

    バーテックススタンダード
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    8日以内出荷
    FTR-510D:屋外向け高耐性中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-510Dの特徴 屋外で特定小電力トランシーバの通話範囲を拡大するための堅牢バージョン DC-DCコンバータ内蔵で電源電圧12/24V対応 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 各種設定をスマートフォンなど無線LAN経由(2.4GHz)で変更可能 電源投入時に一定時間WiFiがアクセス可能となる ブラウザでの設定管理と変更が可能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。1端子のみ。 対応トランシーバ:CL168とCL268シリーズ 7
    定格電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9(アンテナ含150x244.6x32.9)本体質量(g)約310設定方式WiFi経由:有り(801.11g. 2.4GHz)機能中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネルの設定:CH10 [i 0] ~ CH18 [i 8],CH30 [12] ~ CH47 [29]グループモードの設定:GP-01 ~ GP-47, D-017 ~ D-754グループモード:ON/OFF秘話モードの設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFFホールドタイムの設定:Always On,5, 10, 20, 30 Minutes送信出力の設定:High/Mid/Lowスケルチレベル調整:1 to 4ホールドタイムの設定:0 to 7コンパンダ機能:OFF/ONエリア判定機能:OFF/ONトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2通信方式F3E・F2D電波形式単信・半複信・複信送信出力10mW/1mW送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)動作温度範囲(℃)-10~+60
  • 回転式ベルトクリップ アルインコ

    回転式ベルトクリップ

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    1回転で簡単着脱、アンテナが体に接触しないので通話距離が延びます。
    適合機種DJ-PV1D
  • 耳かけ型イヤホンマイク L型2ピン アルインコ

    耳かけ型イヤホンマイク L型2ピン

    アルインコ
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    適合機種DJ-PV1D
  • 乾電池ケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    乾電池ケース

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
    使用の目安1W出力時:約6時間使用電池単4形アルカリ乾電池×6本タイプアズワン品番64-8678-35
  • 薄型リチウムイオン電池パック YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    薄型リチウムイオン電池パック

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)1500
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション レザーケース エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション レザーケース

    エフ・アール・シー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    専用レザーケース[オプション]同梱されません
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション ACアダプタ エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション ACアダプタ

    エフ・アール・シー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    ACアダプタ。FC-D301BCと合わせて使用。
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション チャージャー エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション チャージャー

    エフ・アール・シー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    充電器本体。FC-D301ACと合わせて使用。
  • ソフトケース ESC-55 アルインコ

    ソフトケース ESC-55

    アルインコ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。 ベルトクリップをつけたままでも、外してベルトリングで装着することもできます。(写真は参考用です。無線機は付属しません)
    対応機種DJ-CH20/CH201/CH27/CH271系、DJ-CH201B、DJ-CH201S、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S
  • ハードケース ESC-53 アルインコ

    ハードケース ESC-53

    アルインコ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。 裏にはベルトリングが付いていて腰に装着できますが、このときはベルトクリップは使えません。 EDS-16 変換アダプターはそのまま使えます。
    対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
  • ソフトケース ESC-52 アルインコ

    ソフトケース ESC-52

    アルインコ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    ベルトに通して装着できます。 ベルトクリップも使えます。 EDS-16 変換アダプターもそのまま使えます。
    対応機種DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
  • 防水スピーカーマイク EMS-72 アルインコ

    防水スピーカーマイク EMS-72

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    防水式ネジ止めコネクターが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応
    対応機種DJ-DP10A、DJ-DP10B、DJ-DP50H、DJ-DP50HB
  • ヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45A アルインコ

    ヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45A

    アルインコ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    防水式ネジ止めコネクターが付いたヘッドセット 同時通話対応 送信状態をロックするには無線機側のPTTホールド機能をONに設定してください。
    対応機種DJ-P45/DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-BU50ADなど
  • 咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43A アルインコ

    咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43A

    アルインコ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 防水コネクター式ですが、イヤホンジャックやPTTボタン部分は防水ではありません。
    対応機種DJ-P45/DJ-BS10、DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H 、DJ-BU50AD
  • リチウムイオンバッテリーパック EBP-78 アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック EBP-78

    アルインコ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1800
  • 金属製ベルトクリップ MBB-4 ICOM(アイコム)

    金属製ベルトクリップ MBB-4

    ICOM(アイコム)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
  • ハードケース LC-188 ICOM(アイコム)

    ハードケース LC-188

    ICOM(アイコム)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    6日以内出荷
    用途BP-290用
  • 充電皿(BC-214用) AD-132N ICOM(アイコム)

    充電皿(BC-214用) AD-132N

    ICOM(アイコム)
    ¥659税込¥725
    1個
    6日以内出荷
    用途BC-214用
  • ACアダプター (BC-214用) BC-157S ICOM(アイコム)

    ACアダプター (BC-214用) BC-157S

    ICOM(アイコム)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    用途BC-214用
  • 急速充電器 BC-227 ICOM(アイコム)

    急速充電器 BC-227

    ICOM(アイコム)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    付属品アダプタ(BC-123S)
  • インテリジェントチャージャー BC-225 ICOM(アイコム)

    インテリジェントチャージャー BC-225

    ICOM(アイコム)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    6日以内出荷
    充電状態をLEDで表示
  • プログラミングケーブル(フリーソフトのMCP-9Bを使用) KENWOOD

    プログラミングケーブル(フリーソフトのMCP-9Bを使用)

    KENWOOD
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    適合USBポート用
  • ホルスター KENWOOD

    ホルスター

    KENWOOD
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
  • ライトユース向けヘッドセット KENWOOD

    ライトユース向けヘッドセット

    KENWOOD
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様ハンズフリー(セミVOX対応)イヤホン形状耳掛け(ライトユース)
  • イヤホン付きタイピンマイク スタンダード

    イヤホン付きタイピンマイク

    スタンダード
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6437適合機種SRFD1質量(g)33
  • モトローラ  アコースティックチューブ付きイヤホンマイク モトローラ

    モトローラ アコースティックチューブ付きイヤホンマイク

    モトローラ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    適合CL08/CL1Kトラスコ品番829-0790
  • リチウムイオンバッテリーパック アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック

    アルインコ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。運用時間は約15時間です。
    仕様7.4V、2650mAh、充電時間約6時間トラスコ品番756-2616材質ポリカーボネイト、リチウムイオン幅(mm)56高さ(mm)82質量(g)140品名リチウムイオンバッテリーパック奥行(mm)222018年トラスコ掲載ページ6 1431
  • DJDPS70用乾電池ケース アルインコ

    DJDPS70用乾電池ケース

    アルインコ
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様DJDPS70用乾電池ケーストラスコ品番859-1058適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • フリーベルトクリップ アルインコ

    フリーベルトクリップ

    アルインコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様フリーベルトクリップトラスコ品番859-1053
  • 骨伝導ヘッドセット(PTT付) モトローラ

    骨伝導ヘッドセット(PTT付)

    モトローラ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    12日以内出荷
    適合GDR4200、GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR4800、MiT7000、GL2000、GL2500R、Handie TalkieⅢ
  • ブームマイク付ヘッドセット(PTT付) モトローラ

    ブームマイク付ヘッドセット(PTT付)

    モトローラ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    適合GDB3500/GDB4500/ GDB4800/ GDR3500/ GDR4200/ GDR4800/ GL2000/ GL2500R/ Handie TalkieⅢ/ MiT7000
  • 連結型充電器 モトローラ

    連結型充電器

    モトローラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    最大5連結(10台同時充電)に対応。
    対応機種CL40、CL40L、CL45充電時間(時間)約3
  • ユニット式卓上アンプ 30W ユニペックス(UNI-PEX)

    ユニット式卓上アンプ 30W

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせたシステムが構成できます。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備え、ブロック放送がワンタッチで行えます 別売りのスイッチボード(SB-100)の併用で多数のブロック放送が可能です。
    用途工場やオフィスなどの定時放送や、学校の体育館や運動会の放送設備など業務用放送設備、音響設備に仕様用途に合わせたシステムが構成できます。トラスコ品番497-3097セット内容取扱説明書(保証書付)、回線表示ラベル×1、束線用バンド×2材質パネル:ABS樹脂、ケース:鋼板幅(mm)420質量(kg)8.2高さ(mm)145品名ユニット式卓上アンプ奥行(mm)346
  • カナル型イヤホンマイク エフ・アール・シー

    カナル型イヤホンマイク

    エフ・アール・シー
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耳にぴったりとフィットし、周囲の雑音を遮断するカナル型イヤホンマイク。 カナル型だけど、耳かけ付き。 取り外し可能な耳かけが付いた [ FP-33 ] シリーズは、インナータイプとしても耳かけタイプとしても使用することができる2WAYスタイル。 また、耳かけの方向を組み替えることで、左右どちらの耳にもフィットします。 衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。音質を向上し、耳かけ型にもインナー型にもなるイヤホン付。
  • ポータブル受信機 エスコ

    ポータブル受信機

    エスコ
    ¥46,200税込¥50,820
    1個
    翌日出荷
    仕様単3電池1本で使用可、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付、13ch自由切換式エスコ品番EA790AF-22質量(g)120電源単3電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6
  • [EA790AF-21用] マイク エスコ

    [EA790AF-21用] マイク

    エスコ
    ¥6,950税込¥7,645
    1個
    翌日出荷
    仕様タイピン型マイクエスコ品番EA790AF-21Bコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmモノラルミニプラグ
  • (EA790AF-21用)マイク エスコ

    (EA790AF-21用)マイク

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    接話の為、騒音の高い所に適しています。
    仕様接話型マイクエスコ品番EA790AF-21Aコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmステレオプラグ
  • ポータブル送信機 エスコ

    ポータブル送信機

    エスコ
    ¥55,700税込¥61,270
    1個
    翌日出荷
    接話の為、騒音の高い所に適しています。
    仕様13ch自由切換式、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付エスコ品番EA790AF-21質量(g)118電源単3電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6送信出力1mW通信距離(m)約30
  • シングル連結用充電スタンド アルインコ

    シングル連結用充電スタンド

    アルインコ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    EDC-207Aに3台まで追加で連結可能、合計4台の充電ができます。
    適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
  • シングル充電器セット アルインコ

    シングル充電器セット

    アルインコ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S

『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

オプション トランシーバー