安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
1,105件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤーピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤーピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ/グレー)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
    用途建設関係、工場など色グレータイプインイヤーオープン型ケーブル長(cm)約65
  • SP-40 カナル型イヤホン ICOM(アイコム)

    SP-40 カナル型イヤホン

    ICOM(アイコム)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15インピーダンス180Ωケーブル長(mm)1000イヤホン形状インナーイヤープラグ径(Φmm)ストレート :3.5
  • SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク ICOM(アイコム)

    SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク

    ICOM(アイコム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    マイクアンプを内蔵した単一指向性ダイナミックマイク。マイク出力調整用ボリューム付き。操作しやすい大型スイッチを採用
    対応製品(IPトランシーバー)IP501M/IP110H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880
  • ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31 ICOM(アイコム)

    ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31

    ICOM(アイコム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    HM-159SJ または HM-159FS と組み合わせて使用する防水コネクター付きイヤホン
    対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT/IC-UH65MFTインピーダンス680Ωプラグ3ピンプラグケーブル長(mm)1000イヤホン形状カナル
  • 連結充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    連結充電器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    2台同時充電。3連結して6台同時充電。付属のリチウムイオンバッテリー SBR-37LIを約3時間で充電。ブルートゥースヘッドセット SSM-BT20 充電用のUSB Type-A端子を装着
  • 乾電池ケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    乾電池ケース

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
  • USB Type-C ACアダプタ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    USB Type-C ACアダプタ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥889税込¥978
    1個
    5日以内出荷
    USB Type-C。SCU-65を使ってSRD790シリーズの本体に接続して充電。充電時間:約4時間
    仕様USB Type-C。SCU-65を使ってSRD790シリーズの本体に接続して充電充電時間約4時間
  • SRD790/795シリーズ用乾電池ケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    SRD790/795シリーズ用乾電池ケース

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    単四形アルカリ乾電池×6本。キャリングケースSHC-47は使用できません。SBT-21使用時は送信出力は1W(固定)になります
    仕様単四形アルカリ乾電池×6本、キャリングケースSHC-47は使用できません、SBT-21使用時は送信出力は1W(固定)になります
  • マグネットマウント付キ アンテナ EA-226 アルインコ

    マグネットマウント付キ アンテナ EA-226

    アルインコ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    8日以内出荷
    351MHz用アンテナ 。ネジ式マグネット基台セット 。付属同軸ケーブルは3D2V(5m)
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源を必要としないためRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルスタンドマイク EMS-924 アルインコ

    フレキシブルスタンドマイク EMS-924

    アルインコ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    マイク風防付きフレキシブルスタンドマイク 。マイクのアームは柔軟に曲がるフレキシブルタイプ 。送信状態を続けるPTTロック付き 。送信状態を維持したままマイクをオフにできるMICスイッチ付き 。音を増減させる7段階のマイクゲイン調整付。音を大きくしたり、ひずみを減らしたり、ハウリングを減らすことが可能。※マイクゲインとは、マイクで拾った音をどの程度の音量で入力するか、音圧で入力するかを決めることをいう。マイクは指向性マイクのため送信時に周りの騒音を拾いずらくさせる 。付属の風防によって送信時の風切り音を削減。屋外での使用も可能に。EMS-924にスピーカーは付いてないため、受信音声は無線機スピーカーから聞こえます。 。底部分は、脱着しやすいマグネット基台 。ケーブル長は約3m
    仕様●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク ノイキャン アルインコ

    インカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク ノイキャン

    アルインコ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    IP67相当の防塵・防水性能と耐久性が優れたスピーカーマイク 。音声出力3Wの大音量 。1軸4極のねじ込み式イヤホンジャックを採用、別売の防水イヤホンも使用可能 。インカムアプリ専用スピーカーマイク 。スマートフォンとBluetooth接続して使用します 。エアーインカム以外のスマートフォンアプリとの接続と動作は一切保証いたしかねます 。ノイズキャンセル搭載でクリアな音質 。無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどではお使いになれません 。Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話不良などの不具合が出ることがあります。取扱説明書の注意書きを良くお読みの上、正しくお使いください。
    仕様●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合
  • インカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク EMS-87W アルインコ

    インカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク EMS-87W

    アルインコ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    IP67相当の防塵・防水性能と耐久性が優れたスピーカーマイク 。音声出力3Wの大音量 。1軸4極のねじ込み式イヤホンジャックを採用、別売の防水イヤホンも使用可能 。インカムアプリ専用スピーカーマイク 。スマートフォンとBluetooth接続して使用します 。エアーインカム以外のスマートフォンアプリとの接続と動作は一切保証いたしかねます 。無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどではお使いになれません 。Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話不良などの不具合が出ることがあります。取扱説明書の注意書きを良くお読みの上、正しくお使いください。
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電波法:適合
  • Bluetoothスピーカーマイク ノイズキャンセル EMS-87BNC アルインコ

    Bluetoothスピーカーマイク ノイズキャンセル EMS-87BNC

    アルインコ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    Bluetooth対応無線機用ワイヤレススピーカーマイク 。音声出力3Wの大音量 。無線機からワイヤレスになるため作業中の動作がスムーズになります 。ノイズキャンセル搭載でクリアな音質
    仕様●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合
  • USBアダプター アルインコ

    USBアダプター

    アルインコ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    3日以内出荷
    対応機種DJ-X100、DJ-PX11RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイコム 乾電池ケース BP-308 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム 乾電池ケース BP-308 ICOM

    ICOM(アイコム)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    アルカリ乾電池での運用が可能な乾電池ケース
    仕様単四形アルカリ乾電池3本収容(1.5V×3本)
  • アイコム FA-S102U アンテナ(IC-SAT100用) ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム FA-S102U アンテナ(IC-SAT100用) ICOM

    ICOM(アイコム)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    長さ(mm)125.5周波数範囲1616.0 - 1626.5MHz/1575MHzコネクタSMA防水性IP67
  • アイコム BC-216S BC-218用アダプター ICOM 充電器 ICOM(アイコム)

    アイコム BC-216S BC-218用アダプター ICOM 充電器

    ICOM(アイコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    出力電圧(V)DC12出力電流(A)2対応機種BC-218プラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
  • アイコム BP-287 リチウムイオンバッテリー(3.6V 3280mAh)/DPR30用 ICOM 充電池 バッテリー ICOM(アイコム)

    アイコム BP-287 リチウムイオンバッテリー(3.6V 3280mAh)/DPR30用 ICOM 充電池 バッテリー

    ICOM(アイコム)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    6日以内出荷
    電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)(min)3120,(typical)3280防水性本体装着時 防水
  • アイコム CP-21L シガレットライターケーブル(4077S用) ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム CP-21L シガレットライターケーブル(4077S用) ICOM

    ICOM(アイコム)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    シガレットライターケーブル(急速充電器用)(12V車用)。ノイズフィルター内蔵。2Aヒューズ内蔵
    ケーブル長(m)1.9±0.1出力電圧(V)DC16定格出力DC12V 2000mAプラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
  • アイコム HM-215 スピーカーマイク ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-215 スピーカーマイク ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    UP/DOWN/POWERキースイッチを装備。TX/Bluetooth(BC-218)接続状態確認用LEDを装備
    質量(g)約200備考BC-218と接続して使用コネクタ形状モジュラータイプケーブル長(mm)890(カールした最短状態)
  • アイコム HM-167 防水型スピーカーマイク(M72J用) ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-167 防水型スピーカーマイク(M72J用) ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    無線機本体装着時IPX8の防水性能
    コネクタ形状4ピン防水コネクターケーブル長(mm)335(カールした最短状態)防水性IPX8(本体装着時)
  • アイコム HM-195B コマンドマイク ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-195B コマンドマイク ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    VHFマリントランシーバー(IC-M506J等)に接続して、本体から離れた別の場所から無線通信が可能。スピーカー内蔵型リモートコントロールマイク。6mケーブル、取付基台付属
    質量(g)400ケーブル長(mm)560(カールした最短状態)防水性IPX7相当
  • アイコム HM-223 防水スピーカーマイク  IC-DV6010S用 ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-223 防水スピーカーマイク IC-DV6010S用 ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    車載型業務無線機の防塵防滴スピーカーマイク。36Φのスピーカーを内蔵
    質量(g)約215コネクタ形状モジュラーケーブル長(mm)860(カールした最短状態)防水性IP54(本体装着時)
  • アイコム HM-224 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-224 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    車載型業務無線機のコマンドマイク。28Φのスピーカーを内蔵
    質量(g)約200コネクタ形状モジュラーケーブル長(mm)860(カールした最短状態)防水性IP54(本体装着時 )
  • アイコム HM-204 スピーカーマイク(DU6505B/D6005/DPR100用) ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-204 スピーカーマイク(DU6505B/D6005/DPR100用) ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    IP54防塵防滴性能。Φ36mmスピーカーを搭載。エマージェンシーボタンを装備
    質量(g)約190コネクタ形状8ピンモジュラープラグケーブル長(mm)870(カールした最短状態)防水性IP54
  • アイコム HM-230 スピーカーマイク  IP500M用 ICOM  トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-230 スピーカーマイク IP500M用 ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    テンキーで相手局指定や呼び出しが可能。テンキーでメッセージの編集が可能。防塵防噴流(IP55)
    質量(g)約250コネクタ形状モジュラータイプケーブル長(mm)約850(カールした最短状態)防水性IP55(本体装着時)
  • アイコム BC-225 インテリジェントチャージャー(BP-290用) ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム BC-225 インテリジェントチャージャー(BP-290用) ICOM

    ICOM(アイコム)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    6日以内出荷
    充電タイマー機能による各種保護機能。リーダーソフトRS-BC225により各種設定の変更およびバッテリー情報のリスト表示が可能。USBケーブル(市販品:A-microBタイプ)によりRS-BC225がインストールされたパソコンへ接続
    温度範囲(℃)充電:+15~+40入力電圧(V)DC12~16電流(mA)充電:925~1050
  • アイコム ACアダプター(OPC-2480必要) BC-258 ICOM 充電器 ICOM(アイコム)

    アイコム ACアダプター(OPC-2480必要) BC-258 ICOM 充電器

    ICOM(アイコム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    USBアダプター(Type-A)
    出力電圧(V)5出力電流(A)2
  • アイコム 2口連結型充電器 BC-256 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム 2口連結型充電器 BC-256 ICOM

    ICOM(アイコム)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    本体とバッテリー単体を同時充電可能。1台の充電器で、本体を充電しながら予備のバッテリーも同時に充電することができます。最大6台まで連結可能。
    質量(g)約137温度範囲(℃)充電:10~+40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.0×71.4×77.8(カバー装着状態)電源電圧(V)DC 15 /DC 12電流(mA)充電:840±10%
  • アイコム 6連急速充電器 BC-214N-64 (IC-DPR7・DU75等用) ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム 6連急速充電器 BC-214N-64 (IC-DPR7・DU75等用) ICOM

    ICOM(アイコム)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    4日以内出荷
    自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-132N付属
    温度範囲(℃)充電:15~40入力電圧(V)DC12~DC16電流(mA)充電:880
  • 液晶保護フィルム ICOM 広帯域ハンディレシーバー IC-R30 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ICOM 広帯域ハンディレシーバー IC-R30 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ICOM 広帯域ハンディレシーバー IC-R30寸法(mm)37.9×47取付方式シリコン吸着硬度9H枚数1枚特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム AOR デジタルレシーバー AR-DV10 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム AOR デジタルレシーバー AR-DV10 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥919税込¥1,011
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AOR デジタルレシーバー AR-DV10寸法(mm)48.5×57.6取付方式シリコン吸着硬度9H枚数1枚特性光沢ブルーライトカット対応
  • マイクロホンスタンド ユニペックス(UNI-PEX)

    マイクロホンスタンド

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    6日以内出荷
    高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。
    質量(kg)約1.5ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ634.5(ベース) ×900~1600
  • ソーラーパネル200W 新ダイワ

    ソーラーパネル200W

    新ダイワ
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    5日以内出荷
    SLG1800B、SLG2400B用のソーラーパネルです。折りたためて収納に便利です。
    寸法(mm)充電時:L2440×W540×H25/収納時:L540×W580×H60質量(kg)7.2最大出力(W)200
  • 充電器 新ダイワ

    充電器

    新ダイワ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷
    拡張バッテリーを単独で充電できます。
    寸法(mm)L327×W158×H144質量(kg)5.7
  • スタンド型充電器セット アルインコ

    スタンド型充電器セット

    アルインコ
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    3日以内出荷
    DJ-X81標準付属充電器のスペアです。放電したEBP-179を約10時間で満充電します。
    適合機種DJ-X81、DJ-X82RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトケース アルインコ

    ソフトケース

    アルインコ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    DJ-X82用ソフトケースです。
    適合機種DJ-X82RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH‐381A4B用オプション スタンダード

    MH‐381A4B用オプション

    スタンダード
    ¥439税込¥483
    1個
    8日以内出荷
    モトローラ製の小型イヤホンマイクJSPRN0001/JSPRN0002/MH-381A4B対応した取替え用イヤースポンジ(パッド)です。
    用途MH‐381A4B用イヤーパッド仕様MH‐381A4B用イヤーパッドトラスコ品番124-5796
  • マグネットブラケット(DR-PM300SE、DJ-P102R用) アルインコ

    マグネットブラケット(DR-PM300SE、DJ-P102R用)

    アルインコ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    マグネットブラケットとねじのセット商品です。DR-PM300SEの無線部設置時、またDJ-P102Rの設置時に使用します。
    適合機種DR-PM300SE、DJ-102RRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトケース (DJ-P421シリーズ対応) アルインコ

    ソフトケース (DJ-P421シリーズ対応)

    アルインコ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    高価な修理の原因となる、汚れや衝撃から無線機を守る実用的なアクセサリーです。
    適合機種DJ-P421MA、DJ-P421LARoHS指令(10物質対応)対応

『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

オプション トランシーバー