絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(10)
ノズル口径(Φmm)
  • 3.5
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1(13)
  • 1.1(1)
  • 1.3(2)
  • 1.4(1)
  • 1.6(2)
  • 2(45)
  • 2.2(2)
  • 2.3(8)
  • 2.5(8)
  • 3(28)
  • 3.7(2)
  • 6.5(3)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 43.5(2)
ノズル長(mm)
  • 30(1)
  • 100(3)
  • 200(3)
  • 300(3)
  • 500(3)
  • 750(1)
  • 1000(2)
  • 1300(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(4)
ブランド
  • WTB(4)
  • SK11(4)
  • E-Value(1)
  • TRUSCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルノズル E-ValueアングルノズルE-Value(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。ノズル内径(Φmm)3.5ノズルねじ径PF1/8パイプ径(Φmm)6.0先端ノズル径(Φmm)2.75
アングルノズル伸縮 SK11アングルノズル伸縮SK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。ノズル内径(Φmm)3.5取付ねじG1/8おねじ仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7
アングルノズル SK11アングルノズルSK11
689税込758
1個
当日出荷
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
アングルノズル伸縮 SK11アングルノズル伸縮SK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。 ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。ノズル内径(Φmm)3.5取付ねじG1/8おねじ仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7
軽量ノズル500mm WTB軽量ノズル500mmWTB
6,198税込6,818
1本
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9400質量(g)54
エアダスター用超軽量マグネシウムノズル TRUSCOエアダスター用超軽量マグネシウムノズルTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8材質アルミマグネシウム合金
軽量ノズル300mm WTB軽量ノズル300mmWTB
4,198税込4,618
1本
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9396質量(g)34
軽量ノズル200mm WTB軽量ノズル200mmWTB
3,798税込4,178
1本
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9388質量(g)26
アングルノズル SK11アングルノズルSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質全長(mm)1300最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
軽量ノズル100mm WTB軽量ノズル100mmWTB
3,298税込3,628
1本
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9370質量(g)15
エアダスターガン関連商品