絞り込み
接続口径
- M12(2)
ノズル口径(Φmm)
- 2(1)
ノズル長(mm)
- 150(1)
使用圧力(MPa)
- 1.2
- 0.4(2)
- 0.7(49)
- 0.8(3)
- 0.85(2)
- 0.9(3)
- 1(13)
- 1.0(2)
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 3(1)
- 3.0(1)
ブランド
- エスコ(2)
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

エアダスター用ノズル(多機能)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷通常ノズルと同じエアー消費量で20%以上UPの吹きつけ効果が得られます。仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール質量(g)31使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2取付ねじM12×1.25mm適合流体空気穴径(mm)1.5
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm























![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)