絞り込み
接続口径
  • M12(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(1)
ノズル長(mm)
  • 150(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.2
  • 0.4(2)
  • 0.7(47)
  • 0.8(2)
  • 0.9(3)
  • 1(13)
  • 1.0(2)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 3(1)
  • 3.0(1)
ブランド
  • エスコ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスター用ノズル(多機能) エスコ

    エアダスター用ノズル(多機能)

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1個
    翌日出荷
    通常ノズルと同じエアー消費量で20%以上UPの吹きつけ効果が得られます。
    仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール質量(g)31使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2取付ねじM12×1.25mm適合流体空気穴径(mm)1.5
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
エアダスターガン関連商品