絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,715件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックランプ エスワイエス

    バックランプ

    エスワイエス(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラック用のバックランプです。
  • 流星ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック

    流星ポイントマーカーシグマ

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。 意匠登録 第1350840号
    付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約91定格電流(mA)(DC28V時):約35
  • JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み
    質量(kg)0.251
  • LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED10 H3タイプNEO LB-02

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
    タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
  • 3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)

    3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
    レッド質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
  • 補修レンズ エスワイエス

    補修レンズ

    エスワイエス
    489税込538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    トラック用の補修テールレンズです。
  • 工事用安全ルーフ灯 日恵製作所

    工事用安全ルーフ灯

    日恵製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    工事用車両(維持指定以外)のルーフに取り付け高速道路上で走行し、工事規制手前で全灯させ、一般車両や工事関係者に注意喚起を行う警告灯です。発光色は青色で点灯パターンは全灯(点灯)のみです。電源は車両シガーソケットから取り、DC12~24V対応のワイド電源です。本体底面にあるマグネットで車両ルーフに取り付けします。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。最大光度255cdで300cd以下の製品です。
    トラスコ品番336-0097長さ(mm)185幅(mm)142高さ(mm)130奥行(mm)142電源コード(m)3.6色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
  • ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)370奥行(mm)35定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PE動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
  • マーカーランプステー(L型/2段用) 信和自動車工業

    マーカーランプステー(L型/2段用)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マーカーランプ2段の取付が可能です
    材質SUS304長さL(mm)200表面処理#400板厚t(mm)1.5
  • s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】。バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【車検対応!】。もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト消費電力(W)10口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.85・24v/0.42
  • ぱふぱふホーン JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ぱふぱふホーン

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    昔懐かし 昭和レトロなパフパフホーン。
    付属品取付用ステー(本体装着済み)材質本体・ステー/スチールメッキ、手持ち部分/ゴム動作方式手動式
  • ガラスマーカーレンズ 槌屋ヤック

    ガラスマーカーレンズ

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ(レンズ)
    適合Y-44、Y-89材質ガラス材質(レンズ)ガラス主材質ガラス
  • フェンダーランプ ドーワ

    フェンダーランプ

    ドーワ(26件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ルームランプ、マップランプ用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ルームランプ、マップランプ用電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用

    竹村商会(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):12消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 1W×5灯 IP67/IP69K 信和自動車工業

    LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 1W×5灯 IP67/IP69K

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷
    Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
    用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
  • オンダッシュスタンド クラリオン (Clarion)

    オンダッシュスタンド

    クラリオン (Clarion)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    ダッシュボードに簡単取り付け。
    適合品番CJ-7800A/CJ-7600A/CJ-7610A/CJ-7000B/CJ-5600B/CJ-5605A/CJ-981B共通
  • 防水トグルスイッチ 伊原電子工業

    防水トグルスイッチ

    伊原電子工業(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    IS-401WPは、IS-451WPをコンパクトにした仕様のスイッチです.スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で防水効果があります。野外及び多湿な場所での取付に利用いたでけます。
    使用温度範囲(℃)-20~60(凍結不可)定格電圧(V)DC12 10A定格電流(A)AC125 10A防水性JIS防雨形(IP63対応)
  • LEDハイマウントストップランプ 信和自動車工業

    LEDハイマウントストップランプ

    信和自動車工業(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。 小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。 UN規格認証取得商品。
    幅(mm)25【コード】黒/赤高さ(mm)20ねじピッチ(mm)108横(mm)18コード長さ(cm)15
  • バスマーカーランプ取付ステー Z型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バスマーカーランプ取付ステー Z型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
  • シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
    309税込340
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ全長(mm)35クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18
  • ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H11 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFSタイプH11定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
  • ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H3 24V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    クリア定格電力(W)55
  • LSL-1009AV  LED NOランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1009AV LED NOランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
    用途電装パーツ材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095定格消費電力(W)3入力電圧(V)DC12/24対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応使用環境温度(℃)-40~50実効値(W)2.2入力電圧許容範囲(V)DC10~40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品防水性IP65
  • s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

    竹村商会(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
    用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
  • リフレックスリフレクター CATEYE(キャットアイ)

    リフレックスリフレクター

    CATEYE(キャットアイ)
    599税込659
    1組(2枚)
    当日出荷
    日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
    用途トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。高さ(mm)7.3質量(g)40外径(Φmm)59.8取付け方法両面テープ貼り付け色(本体)
  • LEDワークライト(作業灯)  角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水) 信和自動車工業

    LEDワークライト(作業灯) 角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水)

    信和自動車工業(3件のレビュー)
    5,388税込5,927
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
    付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)40高さ(mm)129(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)100電圧(V)10~30(DC12/24対応)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×129(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック
  • 24V耐振型警光灯白熱電球 KOITO(小糸製作所)

    24V耐振型警光灯白熱電球

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球
  • ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会

    ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用

    竹村商会(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
    用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×26消費電力(W)4(左右)口金T10対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
  • JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載
    質量(kg)0.12消費電力(W)0.9定格電流(A)0.38
  • LED6ハイパワー路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6ハイパワー路肩灯

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
    用途電装パーツ寸法(mm)202×72×高さ35定格DC24V時・約170mA
  • ボーマーカーランプ 電球タイプ 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ボーマーカーランプ 電球タイプ 24V専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
    仕様24V・12W、バルブ2個付ねじピッチ(mm)118定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
  • ハロゲンバルブ H3 24V 55W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H3 24V 55W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)55
  • 日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)

    日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
    タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
  • LEDマーカー&アンダーⅡイエロー KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカー&アンダーⅡイエロー

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
    用途自動車専用その他灯火イエロー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
  • 閃光ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック

    閃光ポイントマーカーシグマ

    槌屋ヤック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。 発光面が大きく存在感抜群です。
    付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約129定格電流(mA)(DC28V時):約50
  • LEDワークライト カシムラ

    LEDワークライト

    カシムラ(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
    付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス奥行(mm)85入力電圧(V)DC12/24光源LEDコード径(Φmm)9色温度(K)6000LED色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)コード長さ(cm)40防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)電球の種類LED
  • Φ55リフレクター カシムラ

    Φ55リフレクター

    カシムラ(4件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    付属品両面テープ規格ECE規格認証品外径(Φmm)55×7曲率半径平面
  • 交換ガラスレンズ マーカーランプ用 モノタロウ

    交換ガラスレンズ マーカーランプ用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    モノタロウマーカーランプ用のガラス製スペアレンズです。
    用途トラックのマーカーに。適合モノタロウ品番(男前モノタロウ含む)M-441G専用材質ガラス販売区分業務用
  • フラットマーカーランプ取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカーランプ取付ステー L型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
    適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装