絞り込み
入力電圧(V)
- DC18~72(1)
出力電圧(V)
- -(1)
ブランド
- マリンテック
- セルスター(8)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- Meltec(大自工業)(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- アーガス(2)
- 雅(2)
- エフ・アール・シー(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- FIRSTCOM(1)
特価

DCDCコンバーター
マリンテック¥6,498税込¥7,1481式6日以内出荷材質(本体)アルミ筐体モールド質量(g)230使用温度(℃)50以下出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC20-72出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×76 ※取付部を含む保証期間1年ケーブル長(mm)120最大出力電力(W)120防水保護等級IP67