絞り込み
入力電圧(V)
  • DC12(1)
  • DC24(4)
出力電圧(V)
  • 12(1)
  • 13.8(3)
  • 24(1)
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • セルスター(8)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(5)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • アーガス(2)
  • BRAITH(ブレイス)(2)
  • (2)
  • エフ・アール・シー(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • マリンテック(1)
  • FIRSTCOM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC12V→DC24 昇圧コンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC12V→DC24 昇圧コンバーター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
    用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC24ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
  • DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC/DCコンバーター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
    用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12材質アルミブラック材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24使用電源(V)24V保護回路パルス幅変調
  • コンセントプラグツキコード付 スイング式 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コンセントプラグツキコード付 スイング式

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    コンセント付き車両専用です。電装品との接続にお使いください。
    用途電装パーツ材質樹脂ホワイト定格24V10A以下コード長さ(cm)30
  • DC-DCコンバーター DT931M 30A JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC-DCコンバーター DT931M 30A

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
    用途電装パーツ使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2内蔵ヒューズ平型30A保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
  • DC-DCコンバーター DT921 20A JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC-DCコンバーター DT921 20A

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
    用途電装パーツ付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC24(21~28)出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2内蔵ヒューズ平型20A保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)逆接続電源切断寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
  • DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC/DCコンバーター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
    用途電装パーツ出力電圧(V)DC13.8(固定)ブラック
インバーター/コンバーター