バフは自動車の塗装の際の研磨に使います。布製、ウレタン製、革製などがあり、コンパウンドを塗って研磨作業を行います。研磨力の強弱によりいろいろな種類がありますが、研磨力の弱いものはごく浅いキズの修理や、塗装の際の仕上げに使用します。形状がテーバー状のバフであれば、細部まで磨くことができます。大きさも直径50mmから180mmのものなどいろいろあり、塗装が必要な部分の大きさや形状によって使い分ける必要があります。
商品豆知識

ウールバフ イエロータイプ
(16件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。 メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩外径(Φmm)170厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5タイプ中目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用










![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)