絞り込み
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(1)
- 350~400未満(1)
- 3000~4000未満(1)
刃長(mm)
- 115
- 35(37)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(58)
- 55(50)
- 60(68)
- 100(37)
- 105(32)
- 120(113)
- 130(36)
- 150(103)
- 160(61)
- 165(179)
- 170(88)
- 180(284)
- 195(134)
- 210(143)
- 240(115)
- 270(71)
- 300(64)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- 天六(2)
- 千吉(1)
- 菊堂(1)
- ドウカン(1)
- 伝匠(1)
- 星馬(1)
- おの義刃物(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。

アルミ柄藻刈鎌(ステンレス鋸目)
天六(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181丁翌々日出荷から3日以内出荷伸縮式アルミポール使用用途藻刈り、水際での除草材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)ステンレス刃物鋼
片手刈込鋏ガード付金止
おの義刃物¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷葉刈り用に!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の湧く逸品になります。 両刃の為、新芽や若葉もよく切れます。 刃の裏側を透いてありますのでシャープな切味と、樹液焼きのヤニなどが裏透き部分にたまり、刃の開き詰まりを軽減します。 ガード付は、作業中、持ったまま剪定した落葉を掃う際、手を守り、ケガ防止になります。 丈夫な特殊ネジを使用。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 植木の刈り込み剪定作業、形を整える仕上げや植木の植え替え時に鉢の大きさに合わせるために根切り、盆栽用としても愛用されています。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)270刃長(mm)115使用目的剪定切断対象葉刈り用
磯次郎印 収穫包丁 本惣型収穫包丁(安来白鋼)
ドウカン¥8,398税込¥9,2381丁当日出荷突いて切るタイプの収穫包丁です。刃は安来白鋼を使用し、片刃で仕上げています。レタス、白菜の収穫に。全長(mm)240刃長(mm)115柄長さ(mm)120グリーン購入法適合
日立YSS高級鋼SLD材ステンレス割込小木鎌
伝匠¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷日立YSS高級鋼SLD材採用。ステンレスを割り込み鋭い切れ味が得られる良好な材料で鎌を仕上げました。切れ味は永く、錆にも強く、高硬度(HRC63)だから粘り強さに砥ぎやすさを兼ね備えた極上鎌です。用途笹竹や小枝の伐採に。全長(mm)295質量(g)95刃形両刃柄長さ(mm)240材質(刃)日立YSS高級鋼SLD材刃渡り(mm)115
星馬 万能雑木鎌 片刃 135
星馬¥2,798税込¥3,0781丁翌々日出荷荒草、細枝、小笹はつりに最適用途荒草・細枝・小笹はつり用鎌全長(mm)355質量(g)185材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)115