絞り込み
切断対象
  • 庭木(1)
  • 生け垣(1)
  • (1)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(1)
  • 剪定(1)
切断能力(Φmm)
  • 8(1)
刃長(mm)
  • 115
  • 30(13)
  • 35(37)
  • 40(28)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(36)
  • 50(57)
  • 55(49)
  • 60(66)
  • 65(23)
  • 70(28)
  • 75(13)
  • 80(14)
  • 130(12)
  • 150(44)
  • 160(15)
  • 165(33)
  • 180(35)
  • 195(23)
  • 210(15)
全長(mm)
  • 260~280未満(2)
ブランド
  • 菊堂(1)
  • おの義刃物(1)
菊堂・おの義刃物
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
園芸・ガーデニングセール

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 葉刈鋏 菊堂

    葉刈鋏

    菊堂(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能。若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
    用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に寸法(mm)325×80×30全長(mm)270材質(本体)S58C質量(g)253刃長(mm)115切断能力(mm)Φ8使用目的仕上げ、葉刈り切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)60±1
  • 片手刈込鋏ガード付金止 おの義刃物

    片手刈込鋏ガード付金止

    おの義刃物
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    葉刈り用に!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の湧く逸品になります。 両刃の為、新芽や若葉もよく切れます。 刃の裏側を透いてありますのでシャープな切味と、樹液焼きのヤニなどが裏透き部分にたまり、刃の開き詰まりを軽減します。 ガード付は、作業中、持ったまま剪定した落葉を掃う際、手を守り、ケガ防止になります。 丈夫な特殊ネジを使用。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 植木の刈り込み剪定作業、形を整える仕上げや植木の植え替え時に鉢の大きさに合わせるために根切り、盆栽用としても愛用されています。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
    仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)270刃長(mm)115使用目的剪定切断対象葉刈り用

農具』には他にこんなカテゴリがあります
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
鋏 【通販モノタロウ】 農具:農業資材・園芸用品