絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
刃長(mm)
- 44
- 35(37)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(58)
- 55(50)
- 60(68)
- 100(37)
- 105(32)
- 120(113)
- 130(36)
- 150(103)
- 160(61)
- 165(180)
- 170(88)
- 180(285)
- 195(134)
- 210(143)
- 240(115)
- 270(71)
- 300(64)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- アルス(2)
- FUKUZEN×TAKAGI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。

本刃付ステンレス芽切小枝切鋏
FUKUZEN×TAKAGI(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁欠品中サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ショート刃だから気になる部分を的確に剪定。全長(mm)約160切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm刃渡り(mm)約44使用目的フラワーアレンジメント、剪定切断対象小枝、芽材質(刃)ステンレス鋼WR-2
剪定鋏ミニエース用替刃
アルス¥799税込¥8791個3日以内出荷ミニエース133DX-W用替刃。用途生木の剪定全長(mm)60刃長(mm)44質量(g)15表面処理フッ素樹脂加工刃使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ミニエース デラックス
アルス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁翌々日出荷約50%握力軽減(アルス製品比較)のユニバ―サルデザイン。 より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。 高齢の方や女性にオススメです。用途生木の剪定切断能力(mm)15刃長(mm)44全長(mm)184質量(g)160仕様アンビル設計、エラストマーグリップ、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番396-5635材質刃:高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)、グリップ:エラストマー使用目的剪定切断対象生木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15