絞り込み
切断対象
  • 庭木(2)
  • 枝・小枝(1)
  • (1)
使用目的
  • 剪定(3)
切断能力(Φmm)
  • 5(1)
  • 15(1)
刃長(mm)
  • 44
  • 30(13)
  • 35(37)
  • 40(28)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(36)
  • 50(57)
  • 55(49)
  • 60(66)
  • 65(23)
  • 70(28)
  • 75(13)
  • 80(14)
  • 130(12)
  • 150(44)
  • 160(15)
  • 165(34)
  • 180(35)
  • 195(23)
  • 210(15)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
ブランド
  • アルス(2)
  • FUKUZEN×TAKAGI(1)
アルス・FUKUZEN×TAKAGI
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
園芸・ガーデニングセール

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 本刃付ステンレス芽切小枝切鋏 FUKUZEN×TAKAGI

    本刃付ステンレス芽切小枝切鋏

    FUKUZEN×TAKAGI(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    欠品中
    サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
    用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ショート刃だから気になる部分を的確に剪定。全長(mm)約160切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm刃渡り(mm)約44使用目的フラワーアレンジメント、剪定切断対象小枝、芽材質(刃)ステンレス鋼WR-2
  • 剪定鋏ミニエース用替刃 アルス

    剪定鋏ミニエース用替刃

    アルス
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ミニエース133DX-W用替刃。
    用途生木の剪定全長(mm)60刃長(mm)44質量(g)15表面処理フッ素樹脂加工刃使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニエース デラックス アルス

    ミニエース デラックス

    アルス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    翌々日出荷
    約50%握力軽減(アルス製品比較)のユニバ―サルデザイン。 より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。 高齢の方や女性にオススメです。
    用途生木の剪定切断能力(mm)15刃長(mm)44全長(mm)184質量(g)160仕様アンビル設計、エラストマーグリップ、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番396-5635材質刃:高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)、グリップ:エラストマー使用目的剪定切断対象生木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15

農具』には他にこんなカテゴリがあります