絞り込み
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
商品豆知識

廃プラ対応焼却炉(大型投入口・高性能タイプ)
DAITO¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台46日以内出荷全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入できます。 最適な燃焼エアーで焼却効率が向上します。 Wカット集塵室により、消煙、集塵能力が向上しました。 燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に電源(V)単相100
廃プラ対応焼却炉(高性能タイプ)
DAITO¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台46日以内出荷燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。 Wカット集塵室の採用により消煙と塵の飛散を更に削減しました。 鋼板の暑さ、耐火材壁の厚さを厚くすることで耐久性がアップしました。用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に電源(V)単相100
廃プラ対応焼却炉(水冷式)
DAITO¥6,198,000税込¥6,817,8001台76日以内出荷廃プラスチックに対応する水冷式焼却炉です。 水管ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 水冷式で長時間安定燃焼が可能です。 サイクロン集塵により、高い消煙、集塵能力を発揮します。 大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7321質量(kg)1700電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1250×590焼却能力(kg/h)29(12)
紙くず・木くず用焼却炉(水冷式)
DAITO¥5,698,000税込¥6,267,8001台76日以内出荷燃焼用エアーのバランスを最適にすることで1ランク上の燃焼を実現しました。 サイクロン集塵により消煙、集塵能力が大幅に向上しました。 水冷式により安定燃焼と長時間連続運転を可能にしました。 全面開放扉と大容量燃焼室で大きなごみをらくらく投入できます。用途紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7328質量(kg)1750電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1500×630焼却能力(kg/h)49
廃プラ対応焼却炉
DAITO¥3,198,000税込¥3,517,8001台76日以内出荷大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。 ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。 届出不要です。 構造基準適合保証付です。 高性能タイプの焼却炉です。用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。トラスコ品番206-5621質量(kg)2400電源(V)単相100消費電力(W)1000/h燃料消費量(L/h)9.5投入口幅(mm)1100×550標準消費電力料金(円/h)27焼却能力(kg/h)29(12)