絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 防除機・噴霧器

防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
3,807件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ 工進工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ工進
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノズルパイプの交換用として
用途交換・補修用として
扇状噴霧ノズルセット フルプラ扇状噴霧ノズルセットフルプラ
429税込472
1個
当日出荷
噴霧器 No.5501、5701用扇状噴霧ノズルセットです。
適合本体No.5501、No.5701
ピストンパッキング フルプラピストンパッキングフルプラ
189税込208
1個
当日出荷
噴霧器 No.8000シリーズの、ピストン部のパッキングです。
用途31mm径用適合本体No.8000シリーズ
ポンプシリンダーセット フルプラポンプシリンダーセットフルプラ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
No.7400、7450、8241、8740、8744、8760、8766用のポンプシリンダーセットです。
全長(cm)27適合本体No.7400、No.7450、No.8241、No.8740、No.8744、No.8760、No.8766アズワン品番64-6732-31
レバー式バルブ本体セット フルプラレバー式バルブ本体セットフルプラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
噴霧器 No.7000シリーズの、伸縮ノズルタイプのレバー式バルブ本体部品です。
適合本体No.7000
ノズルパッキング フルプラノズルパッキングフルプラ
179税込197
1個
当日出荷
噴霧器 No.5501、5701、7400、7500、7700用のノズルパッキングセット部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700アズワン品番64-6732-26
延長ジョイントパイプ ダリヤ延長ジョイントパイプダリヤ(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
更に高い所に散布をしたい時に。
種類手動式噴霧器パーツ長さ(cm)34適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400
マキ太郎 HARAX(ハラックス)マキ太郎HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
仕様Φ8.5より戻し金具付全幅(mm)413
背負い動噴用ノズル LD型 永田製作所背負い動噴用ノズル LD型永田製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378穴径(Φmm)墳板:1.5本体質量(g)360機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
ツーウェイグリーン フルプラツーウェイグリーンフルプラ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
押しても引いても霧がでる・連続噴霧。1回の往復操作で10mL噴霧します(ハンドルを引いた時に5mL、ハンドルを押した時にも5mL噴霧)。 持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。 ノズルをゆるめると霧の角度が約80度から直射に変えられます。直射にすると約7m噴出します。 耐薬品、耐久性抜群。
種類手動式タンク容量(L)1.7型式手持式ノズル長(mm)300材質ステンレス(ノズルパイプ)グリーン質量(kg)0.42
肩掛S5型 BIGM(丸山製作所)肩掛S5型BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)5型式肩掛式ホース長さ(m)1.0ノズル長(mm)360対応溶液薬剤ノズル一頭口ホース内径(Φmm)5常用吐出圧力(MPa)0.475付属品計量機能付キャップ質量(kg)1.2外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360
アルミノズル底出 BIGM(丸山製作所)アルミノズル底出BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。取付ねじG1/4パイプ径(Φmm)8.5
新広角スズラン7頭口 BIGM(丸山製作所)新広角スズラン7頭口BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
予約販売
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉長さ(mm)1900吐出量15.3L/1.5MPa(15kgf)
ワイドノズル BIGM(丸山製作所)ワイドノズルBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
広角に広がる噴口2個付で広範囲を散布。
用途一般吐出量3.5L/2.0MPa(20kgf)
T型分水器 BIGM(丸山製作所)T型分水器BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホースニギリ BIGM(丸山製作所)ホースニギリBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
ホースとノズルパイプの間をつなぎます。
ねじ径(Φmm)8.5
アルミ巻取機SAL-100 (1/4捩戻付) 永田製作所アルミ巻取機SAL-100 (1/4捩戻付)永田製作所
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
10ワンタッチカプラー(B)(G3/8) 永田製作所10ワンタッチカプラー(B)(G3/8)永田製作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ねじ径G3/8(SW10)
丸5頭口(角) (G1/4) 永田製作所丸5頭口(角) (G1/4)永田製作所
2,898税込3,188
1個
予約販売
質量(g)99内径×外径(Φmm)68×53水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
ミニ鉄砲ノズル(G1/4) 永田製作所ミニ鉄砲ノズル(G1/4)永田製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。全長(mm)700タイプ動力本体質量(g)445最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
コルト噴口C-2 (G1/4) 永田製作所コルト噴口C-2 (G1/4)永田製作所(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹、野菜、立木園芸。全長(mm)315タイプ動力本体質量(g)495最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ工進(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ピストンの交換用として
用途交換・補修用として質量(g)10材質(本体)ゴム・プラスチック関連資料(31.8MB)
リサイクル水差くん コンパルリサイクル水差くんコンパル(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
PETボトル利用でそのまま「水さし」のできあがり。
種類手動式(半自動式)型式手持式材質(本体)ポリプロピレン質量(g)10寸法(cm)H6×W3.2×3.2
畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー和コーポレーション
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
石灰散布における作業負担を大幅軽減・均一でムラのない散布を実現・動力不要の手押し式で簡単・エコ・畜産現場、防疫ライン、園芸施設周りなど幅広く活用可能「粉石灰を手で撒くのは重労働」という声に応えた、高密度石灰散布の決定版。”コロコロと転がすだけ”でプロのような仕上がりが得られる、現場の声から生まれた実用的な製品です。
用途石灰散布性能(畜産用メッシュ装着時)・消石灰20kgで約120m(1m2あたり約280g)・農業用メッシュ使用時:約300m(1m2あたり約110g)※散布密度が高く、1回で路面が白くなるまでしっかり撒けます。 補助機能:メッシュ袋を外せば、たい肥・鶏ふん等の散布も可能・たい肥20kgで約30m(1m2あたり約1kg)・発酵鶏ふん30kgで約15m(1m2あたり約3.3kg)材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル黒色種類手動式奥行(mm)400容量(L)【ローラー】70ローラー幅(mm)610本体質量(kg)10ハンドル高さ(mm)1150関連資料(1.02MB)
充電式噴霧器Nebel アルミス充電式噴霧器Nebelアルミス
4,898税込5,388
1台
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー内臓型2種類の噴口付き!
用途除草剤や園芸薬剤散布に!満充電で約5杯分可動ノズルは伸縮式で作業に応じて長さ調整可能!材質PP・ABS・PE質量(g)860電圧(V)3.6タンク容量(L)5連続使用時間(時間)約1.5(噴口の使用状況に変動します)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×13×29噴霧量(mL/min)一頭口(約)310・直射時(約)640充電時間(時間)(約)4~5ノズル長(cm)約59バッテリー容量(mAh)2000圧力(MPa)噴霧力:約0.3
【部品】 薬剤タンク 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 薬剤タンク 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
129税込142
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品 工進エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番MS-ERH100-AAA-1関連資料部品展開図(2.49MB)
散粉器 エスコ散粉器エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
粉状の殺虫剤等を均等に蒔くのに役立ちます。
材質ポリプロピレン寸法(mm)300×90×150容量(mL)350質量(g)90
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1エンジン型式KC26関連資料※部品展開図(1.7MB)
背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】 工進背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22関連資料※部品展開図(1.21MB)
背負い式肥料散布機 HD-20-AAA-0 部品 工進背負い式肥料散布機 HD-20-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い式肥料散布機 HD-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.24MB)
蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム EPOCA蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴムEPOCA(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)幅(mm)227
背負動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器BIGM(丸山製作所)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7種類エンジン式最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式)使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.5吐出口ネジ:G1/4吸水量(L/min)7.1エンジン総排気量(cm3)25.4
タンクキャリー動噴(モーター式) BIGM(丸山製作所)タンクキャリー動噴(モーター式)BIGM(丸山製作所)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。質量(kg)21.5種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)タンク容量(L)30最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)対応溶液薬剤
キリナシ除草5頭口(G1/4) ヤマホ工業キリナシ除草5頭口(G1/4)ヤマホ工業
7,898税込8,688
1本
当日出荷
取付ねじG1/4
充電式噴霧器 MUS078DZ マキタ充電式噴霧器 MUS078DZマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
バッテリ・充電器別売り
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業関連資料(6.78MB) (2.24MB)
ホースカップリング 50mm(2") オネジ 麻場ホースカップリング 50mm(2") オネジ麻場
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG2適合ホース径(Φmm)50
レバーコックS型 G1/4 麻場レバーコックS型 G1/4麻場(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
レバーを握って放して簡単開閉!
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
KCボールコック(6) G1/4 麻場KCボールコック(6) G1/4麻場
999税込1,099
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
防除機・噴霧器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら