絞り込み
タンク容量(L)
  • 1
  • 0.2(4)
  • 0.25(2)
  • 0.5(9)
  • 1.2(5)
  • 1.5(6)
  • 2(10)
  • 2.5(3)
  • 3(4)
  • 4(18)
  • 5(22)
  • 6(14)
  • 7(10)
  • 8(5)
  • 9(3)
  • 10(13)
  • 12(4)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 50(3)
タイプ
  • タイプ手持式(11)
種類
  • 手動式(半自動式)(2)
  • 蓄圧式(11)
ノズル長(mm)
  • 27.5(1)
  • 170(1)
  • 235(1)
  • 250(1)
  • 275(1)
  • 500(1)
  • その他(1)
ホース長さ(m)
  • 1.2(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • E-Value(1)
  • EPOCA(2)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • アークランズ(1)
  • エスコ(1)
  • クラマタ産業(1)
  • セフティー3(4)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(4)
  • ハゼット(1)
  • フルプラ(3)
  • ヨコヤマ(1)
  • リンレイ(1)
  • 工進(1)
  • 麻場(1)
モノタロウ・E-Value・EPOCA・TAKAGI(高儀)・アークランズ・エスコ・クラマタ産業・セフティー3・ダリヤ(マルハチ産業)・ハゼット・フルプラ・ヨコヤマ・リンレイ・工進・麻場
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手動式噴霧器とは、園芸や農作業において必要な液体を散布することができる道具です。散布用の液体を入れるタンク、噴霧するノズル部分から成り立ち、中に入れる薬剤によって殺虫や殺菌、除草などの目的に利用できます。タンクの素材には軽いポリエチレンやステンレスなどが使われているのが特徴。容量には大小様々なものがあり、大きなものでは作業をスムーズにする肩かけ式、背負い式などから選択が可能です。ノズルには伸縮できるもの、霧の状態を操作できるものもあります。
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.5(9)
1
1.5(6)
2(10)
4(18)
5(22)
6(14)
7(10)
8(5)
10(13)
タンク容量(L)をもっと見る
  • オートスプレー 加圧式 モノタロウ

    オートスプレー 加圧式

    モノタロウ(291件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
    用途植物の水やりに。薬品の散布に。材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮型式手持式種類蓄圧式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水
  • 蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)

    ダリヤ(マルハチ産業)(33件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    当日出荷
    業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
    型式手持式種類蓄圧式材質(ノズル)真鍮製対応溶液アルコール
  • オートスプレー セフティー3

    オートスプレー

    セフティー3(29件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
    用途植物の水やり、薬品の散布仕様180度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
  • 蓄圧スプレー スーパー ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧スプレー スーパー

    ダリヤ(マルハチ産業)(5件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1台
    当日出荷
    ●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
    トラスコ品番215-1367型式手持式質量(g)330種類蓄圧式タンク容量(L)1耐熱温度(℃)-7~40
  • 蓄圧スプレー ハイパー(ロングロータリー) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧スプレー ハイパー(ロングロータリー)

    ダリヤ(マルハチ産業)(22件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    型式手持式種類蓄圧式タンク容量(L)1材質(ノズル)ファイバーグラスノズル長(cm)27.5
  • 蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)

    ダリヤ(マルハチ産業)(19件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番355-8363型式手持式質量(g)350種類蓄圧式タンク容量(L)1ノズル長(mm)-材質(ノズル)真鍮
  • 使いやすいハンドスプレー セフティー3

    使いやすいハンドスプレー

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
    用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業型式手持式種類手動式材質(ノズル)真鍮主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水噴霧量(mL)1.2(1回)
  • 使いやすいハンドスプレー セフティー3

    使いやすいハンドスプレー

    セフティー3(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
    用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業型式手持式種類手動式材質(ノズル)真鍮主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水噴霧量(mL)1.2(1回)
  • オートスプレーロングノズル セフティー3

    オートスプレーロングノズル

    セフティー3(16件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
    用途植物の水やり、薬品の散布。仕様360度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式ノズル長(mm)235材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
  • 蓄圧式ガーデンスプレー TAKAGI(高儀)

    蓄圧式ガーデンスプレー

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
    用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式タンク容量(L)1アズワン品番64-4078-27
  • 蓄圧式スプレーガン TEC 360° EPOCA

    蓄圧式スプレーガン TEC 360°

    EPOCA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。バイトン[[R上]]ゴムのガスケットを備えており、耐薬品性、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
    用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R)幅(mm)227色青
  • ロングノズルシースルー フルプラ

    ロングノズルシースルー

    フルプラ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    使いやすくて、充分な圧力でよい霧。安心して使える安全弁装置付き。 ステンレス製の25cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 霧の角度が調整できます。直射OK! ポンプをはずすだけで液の注入ができる。 安心して使える安全弁装置付き。 液量が見えるシースルータンク。 タンクの耐圧性を充分に高めた新設計の耐圧強化支柱構造。 タンク内の液はほとんど残らず噴霧できる構造です。 ノズルパイプはステンレス製で軽くて丈夫。 主要部は高強度樹脂製で耐久性に優れる。
    用途園芸用、観賞植物の殺虫・殺菌剤の散布、潅水に質量(g)510タンク容量(L)1幅(cm)39寸法(Φmm)タンク:128全高(cm)27.5ノズル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 フルプラ

    ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器

    フルプラ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。
    用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布トラスコ品番126-0155材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル幅(mm)140高さ(mm)350奥行(mm)145容量(L)1最高圧力(MPa)0.4ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)500ノズル一頭口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム EPOCA

    蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム

    EPOCA(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
    用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)幅(mm)227色赤
  • クロームメッキ噴霧器 防水型 ヨコヤマ

    クロームメッキ噴霧器 防水型

    ヨコヤマ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルコールも使用できます。
    型式手持式材質(本体)真鍮種類蓄圧式材質(台)プラスチック対応溶液アルコール材質(パッキン)バイトン(フッ素ゴム)
  • ステンレス製杓型噴霧器 1L 工進

    ステンレス製杓型噴霧器 1L

    工進
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水やりや薬剤の散布にタイプスプレータイプタンク容量(L)1本体質量(kg)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3]噴射能力(mL/min)600噴霧能力(mL/min)300材質(タンク)ステンレス主な用途殺虫・消毒剤用ポンプー噴霧調整霧・直射アズワン品番64-9482-44噴口自在1頭口噴口
  • 蓄圧式スプレー 1L アークランズ

    蓄圧式スプレー 1L

    アークランズ
    ¥818税込¥900
    1個
    翌々日出荷
    農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
    用途農薬の散布や植物の水やり作業に材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレン色グリーン/ホワイト容量(L)1目盛(幅)250cc
  • 正殿誘導式ガンスプレー SHS e-Spray リンレイ

    正殿誘導式ガンスプレー SHS e-Spray

    リンレイ
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    3日以内出荷
    スプレーヤーに静電誘導機能をプラスし、微細な噴霧液を対象物の表面を覆うように効果的に行き渡らせます。ハイジェニック除菌消臭剤の使用がベストマッチです。最大約1.5mまで薬液が到達し、ショルダーベルト付で機動性よく広範囲に噴霧が可能です。周囲へのアピール効果もあり、安心と安全をもたらします。※対象物の素材、電位差により、すべての対象物に静電誘導効果を発揮するものではありません。SHS e-Spray は、ボタンひとつで静電誘導による噴霧作業が手軽にできるスプレーヤーです。ドアノブ、手摺り、遊戯機器、フィットネス機器など、手拭きで届きにくい場所にも均一に噴霧でき、作業効率を高めます。オプションの 2Lバックパックタンクでより広範囲の作業ができます。
    付属品バッテリー、充電器、ショルダーベルト、ポータブルケース、タンク蓋、ノズルレンチ適合噴霧量:75(毎分)(cc)質量(kg)バッテリー:0.4寸法ノズル径:0.3mm / 噴霧液滴径:50μmタンク容量(L)1方式噴霧:静電誘導式スプレー本体質量(kg)1.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×90×280時間噴霧:約13分(1タンク)バッテリーリチウムイオンバッテリー 18V / 2Ahバッテリー容量(Ah)24素材本体:抗菌樹脂製運転音<70dB(A)稼働時間(時間)連続:4総質量(kg)2.7(タンク満水時)
  • ハンドスプレー エスコ

    ハンドスプレー

    エスコ
    ¥6,500税込¥7,150
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。調整ノズル。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。
    用途産業、家庭用、配管、ガーデニング、農業に。材質【タンク】HDPE、【ノズル】PA寸法(mm)230×110×290質量(g)420容量(L)1
  • フロアブル剤専用噴霧機1L 麻場

    フロアブル剤専用噴霧機1L

    麻場
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    水田の初期除草剤散布用におすすめです。
    直径(Φmm)タンク:110高さ(mm)273質量(g)300タンク容量(L)1最高圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5到達距離(m)10
  • オートスプレー ガーデン E-Value

    オートスプレー ガーデン

    E-Value
    ¥729税込¥802
    1台
    当日出荷
    蓄圧式で、加圧後レバーを押すだけで連続噴霧が出来ます。蓄圧式ですので、加圧後レバーを押すだけで、連続噴霧ができます。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧状態・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。レバーを押した状態でストッパーを前にスライドさせることで噴霧状態を固定することができます。
    用途噴霧作業。材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール種類蓄圧式容量(L)1
  • 蓄圧式スプレー容器 ハゼット

    蓄圧式スプレー容器

    ハゼット
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    各種クリーニング溶剤、潤滑剤スプレーイングができます。円錐形ノズル、フラットノズルが付属しています。安全弁が付いているため安全です。開封前は安全弁で減圧できます。使用する薬剤等の取扱方法を厳守してください。
    用途自動車・産業機械洗浄作業などに。トラスコ品番147-9078セット内容本体、コニカルノズル、フラットノズル幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)460奥行(mm)113容量(L)1.35リットル最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)流量白色ノズル0.5 l/min/グレーノズル0.81 l/min (調整可能)
  • 充填式大型噴霧器 クラマタ産業

    充填式大型噴霧器

    クラマタ産業
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    ポンプを押す手間が要りません コンプレッサー併用型
    仕様安全弁付型式手持式材質(本体)真鍮製(錆止めリンス処理済)質量(g)700種類蓄圧式タンク容量(L)1材質(台)プラスチック寸法(Φ×mm)97×180対応溶液薬剤/水材質(パッキン)バイトン
  • ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 ホルモン剤用1L フルプラ

    ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 ホルモン剤用1L

    フルプラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。
    用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布トラスコ品番126-3260材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル幅(mm)140高さ(mm)350奥行(mm)145容量(L)1最高圧力(MPa)0.4ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)170ノズル一頭口RoHS指令(10物質対応)対応
手動式噴霧器