絞り込み
タンク容量(L)
  • 0.5(5)
  • 1(5)
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 9(2)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 19(1)
タイプ
  • タイプ手持式(12)
  • タイプ肩かけ式(2)
  • タイプ背負式(1)
種類
  • オプション品(2)
  • 手動式(半自動式)(12)
  • 蓄圧式(4)
ノズル長(mm)
  • 235(2)
  • 355(1)
  • 490(2)
  • 900(1)
  • 1300(1)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
ブランド
  • セフティー3
  • モノタロウ(3)
  • 工進(50)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(36)
  • MESTO(28)
  • フルプラ(22)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • IK[農業機械](10)
  • EPOCA(8)
  • MATABi(8)
  • 麻場(6)
  • PRESSOL(5)
  • TAKAGI(高儀)(5)
  • コンパル(4)
  • 永田製作所(4)
  • E-Value(3)
  • GLORIA(3)
  • ダイヤスプレー(3)
  • Nichiryu and Nature(3)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
0.5(5)
1(5)
2(1)
4(2)
9(2)
11(1)
14(1)
19(1)
  • オートスプレー セフティー3

    オートスプレー

    セフティー3(29件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
    用途植物の水やり、薬品の散布種類蓄圧式型式手持式対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
  • 使いやすいハンドスプレー セフティー3

    使いやすいハンドスプレー

    セフティー3(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
    用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
  • 使いやすいハンドスプレー セフティー3

    使いやすいハンドスプレー

    セフティー3(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
    用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
  • オートスプレーロングノズル セフティー3

    オートスプレーロングノズル

    セフティー3(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
    用途植物の水やり、薬品の散布。種類蓄圧式型式手持式ノズル長(mm)235対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
  • 肩掛半自動噴霧器 セフティー3

    肩掛半自動噴霧器

    セフティー3(12件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。種類半自動式型式肩掛式ホース長さ(m)1.0主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3
  • オートスプレー 2L ロング セフティー3

    オートスプレー 2L ロング

    セフティー3
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレーです。ノズルより液だれしない構造です。軽い力でレバーを押すことができます。タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。23.5cmノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
    用途噴霧作業。仕様360度可変ノズル付属品減圧力弁付材質本体・ノズル:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン ロングノズル:スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(mL)2000ノズル長(cm)23.5
  • オールフリーハンドスプレー セフティー3

    オールフリーハンドスプレー

    セフティー3(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。
    用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。寸法(m)直噴距離:4材質PP PE種類手動式型式手持式
  • ペットボトルスプレーヘッド セフティー3

    ペットボトルスプレーヘッド

    セフティー3(3件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
    用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類手動式型式手持式タイプペットボトル取付型材質(本体)ポリプロピレン
  • ペットボトル加圧式スプレー セフティー3

    ペットボトル加圧式スプレー

    セフティー3(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
    用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類蓄圧式型式手持式タイプペットボトル取付型・加圧式材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン
  • ペットボトル複式スプレー セフティー3

    ペットボトル複式スプレー

    セフティー3(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
    用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類手動式型式手持式タイプペットボトル取付型・複式ノズル2頭口材質(本体)PP・真鍮
  • 複式スプレー セフティー3

    複式スプレー

    セフティー3(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    押しても引いても水が出ます。
    用途高い植木の消毒に。種類手動式型式手持式幅(mm)40高さ(mm)780奥行(mm)40質量(g)600
  • 半自動9L用イエローホース セフティー3

    半自動9L用イエローホース

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    半自動用9L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
    用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)7.5
  • ハンドスプレー 500ML セフティー3

    ハンドスプレー 500ML

    セフティー3
    549税込604
    1個
    当日出荷
    おしゃれで使いやすいハンドスプレーです。真鍮噴口で細かな霧で作業効率アップします。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。
    用途プランター・観葉植物の水やり・防虫。仕様真鍮噴口材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン型式手持式質量(g)100種類手動式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×225×95タンク容量(mL)500
  • 半自動4L用イエローホース セフティー3

    半自動4L用イエローホース

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    半自動用4L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
    用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)4.5
  • ダイヤフラム背負式噴霧器 セフティー3

    ダイヤフラム背負式噴霧器

    セフティー3
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
    用途噴霧作業。ノズル長(cm)49型式背負式ねじ規格ISOネジ(PF1/4)最高圧力(MPa)常用:0.5耐圧(MPa)0.7材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
  • スクエアハンドスプレー セフティー3

    スクエアハンドスプレー

    セフティー3
    598税込658
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水やり・防虫に適したハンドスプレーです。真鍮の噴口採用でより細かな霧がでます。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
    用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業。容量(mL)約500材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン 噴口:真鍮種類手動式型式手持式
  • 半自動4L用ホース セフティー3

    半自動4L用ホース

    セフティー3
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類噴霧器ホースホース長さ(m)1幅(mm)8高さ(mm)1000奥行(mm)8質量(g)160
  • 噴霧器用パッキンセット Y セフティー3

    噴霧器用パッキンセット Y

    セフティー3
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    手動式噴霧器用パーツです。ダイヤフラム背負式噴霧器用のパッキンセットです。
    用途噴霧器パーツ。適合機種セフティ-3 ダイヤフラム背負式噴霧器 14、17Lの手動式噴霧器材質ゴム
  • 半自動噴霧器     4L用 セフティー3

    半自動噴霧器 4L用

    セフティー3
    649税込714
    1個
    当日出荷
    手動式噴霧器パーツです。半自動噴霧器4L用コシ網です。
    用途噴霧器パーツ。仕様4L用種類オプション品
  • ロングタッチ肩掛半自動噴霧器 セフティー3

    ロングタッチ肩掛半自動噴霧器

    セフティー3(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。種類半自動式型式肩掛式ホース長さ(m)1.0主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3
手動式噴霧器