絞り込み
タンク容量(L)
- 0.5(2)
- 1(4)
- 2(1)
- 4(2)
- 9(2)
タイプ
手持式(9)
肩かけ式(2)
種類
- オプション品(1)
- 手動式(半自動式)(9)
- 蓄圧式(4)
ノズル長(mm)
- 235(2)
- 355(1)
- 490(1)
- 900(1)
- 1300(1)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(2)
ブランド
- セフティー3
- モノタロウ(3)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- 工進(32)
- MESTO(28)
- フルプラ(20)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- IK[農業機械](10)
- EPOCA(8)
- MATABi(8)
- TAKAGI(高儀)(5)
- コンパル(4)
- 永田製作所(4)
- ダイヤスプレー(3)
- Nichiryu and Nature(3)
- ハゼット(2)
- 佐藤金属興業(2)
- サンエー(2)
- アークランズ(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.5(2)
1(4)
2(1)
4(2)
9(2)

オートスプレー
セフティー3(29件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。用途植物の水やり、薬品の散布仕様180度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
使いやすいハンドスプレー
セフティー3(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業型式手持式種類手動式材質(ノズル)真鍮主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水噴霧量(mL)1.2(1回)
使いやすいハンドスプレー
セフティー3(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業型式手持式種類手動式材質(ノズル)真鍮主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水噴霧量(mL)1.2(1回)
オートスプレーロングノズル
セフティー3(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。用途植物の水やり、薬品の散布。仕様360度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式ノズル長(mm)235材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
オートスプレー 2L ロング
セフティー3¥2,998税込¥3,2981台当日出荷可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレーです。ノズルより液だれしない構造です。軽い力でレバーを押すことができます。タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。23.5cmノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。用途噴霧作業。付属品減圧力弁付仕様360度可変ノズル材質本体・ノズル:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン ロングノズル:スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(mL)2000ノズル長(cm)23.5
肩掛半自動噴霧器
セフティー3(12件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。型式肩掛式種類半自動式ホース長さ(m)1.0ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
ペットボトル加圧式スプレー
セフティー3(7件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。用途水道がない場所での水やり、お掃除など。型式手持式材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレンタイプペットボトル取付型・加圧式種類蓄圧式
ペットボトルスプレーヘッド
セフティー3(3件のレビュー)¥218税込¥2401個当日出荷ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。用途水道がない場所での水やり、お掃除など。型式手持式材質(本体)ポリプロピレンタイプペットボトル取付型種類手動式
ペットボトル複式スプレー
セフティー3(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。用途水道がない場所での水やり、お掃除など。型式手持式材質(本体)PP・真鍮タイプペットボトル取付型・複式種類手動式ノズル2頭口
半自動9L用イエローホース
セフティー3¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷半自動用9L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)7.5
半自動4L用イエローホース
セフティー3¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷半自動用4L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)4.5
噴霧器用パッキンセット Y
セフティー3¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷手動式噴霧器用パーツです。ダイヤフラム背負式噴霧器用のパッキンセットです。用途噴霧器パーツ。適合機種セフティ-3 ダイヤフラム背負式噴霧器 14、17Lの手動式噴霧器材質ゴム
ロングタッチ肩掛半自動噴霧器
セフティー3(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。型式肩掛式種類半自動式ホース長さ(m)1.0ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン



















![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)