カテゴリ
絞り込み
種類
- オプション品(2)
- 手動式(半自動式)(12)
- 蓄圧式(4)
- 電気式(1)
- 電池式(5)
タンク容量(L)
- 0.5(6)
- 1(6)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(4)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 14(1)
- 19(1)
ノズル長(mm)
- 160(1)
- 235(2)
- 355(1)
- 490(2)
- 900(4)
- 1300(1)
- 1600(1)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 1.7(3)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(2)
- 10(1)
ブランド
- セフティー3
- モノタロウ(6)
- 永田製作所(1,866)
- 工進(1,642)
- 麻場(679)
- フルプラ(238)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- 共立(89)
- 丸山製作所(88)
- 藤原産業(60)
- ヤマホ工業(50)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- マキタ(32)
- MESTO(31)
- みのる産業(25)
- IK[農業機械](14)
- 和コーポレーション(13)
- 初田工業(13)
- MATABi(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- ブランドをもっと見る

ハイパワー電池式噴霧器
セフティー3(36件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。種類電池式型式手持式ホース長さ(m)約1.7ノズル長(cm)約40~90噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660主な用途ガーデニング対応溶液薬剤ノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリエチレン電源単1形乾電池6個電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
オートスプレー
セフティー3(29件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。用途植物の水やり、薬品の散布種類蓄圧式型式手持式対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
動噴用ホース
セフティー3(18件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースですホース内径(Φmm)8.5ねじPF1/4仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
使いやすいハンドスプレー
セフティー3(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
電池式噴霧器
セフティー3(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。種類電池式タンク容量(L)1ノズル長(mm)約160噴霧能力(mL/min)約200主な用途ガーデニング対応溶液薬剤材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン電源単3形乾電池4個電池寿命(総噴霧量):約20L噴射量(mL/min)約320
ストレーナー
セフティー3(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
使いやすいハンドスプレー
セフティー3(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
オートスプレーロングノズル
セフティー3(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。用途植物の水やり、薬品の散布。種類蓄圧式型式手持式ノズル長(mm)235対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
噴霧器用除草剤ノズル(安全カバーあり)
セフティー3(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷除草剤の噴霧に最適です。 軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。 飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。適合本体SSD-3、SSD-5ねじ径G1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
除草剤用電池式噴霧器 5L
セフティー3(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。 薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。種類電池式タンク容量(L)5ホース長さ(m)約1.7ノズル長(cm)約40~90噴霧能力(mL/min)540対応溶液薬剤材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360電源単1形乾電池4個電池寿命約120L質量(kg)1.8(電池含む・タンク空)
噴霧器散布用ゴーグル
セフティー3(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷噴霧作業時の薬品等から目を守ります。L型空気口に為、薬剤が目に入る心配が少なく安全です。くもり止め付きレンズ採用で快適な噴霧作業ができます。用途噴霧器作業の目の保護。寸法(mm)170×80×60材質(本体)PVC・プラスチック
電気式噴霧器
セフティー3(19件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。種類電気式ホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600主な用途ガーデニング対応溶液薬剤コード長さ(m)約2.5タイプACタイプノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン高さ(mm)385電源AC100V噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
肩掛半自動噴霧器
セフティー3(12件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。種類半自動式型式肩掛式ホース長さ(m)1.0主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3
ジョーゴ
セフティー3¥189~税込¥208~1個当日出荷薬剤希釈の必需品です。側面が球面になっているので注いだ液が溢れにくくなっています。農薬・その他液体に小分けに最適です。用途園芸用のジョーゴ。材質PP
ラウンドノズル25動力
セフティー3(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。材質PPPOMSUS304質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4
オートスプレー 2L ロング
セフティー3¥2,998税込¥3,2981台当日出荷可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレーです。ノズルより液だれしない構造です。軽い力でレバーを押すことができます。タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。23.5cmノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。用途噴霧作業。仕様360度可変ノズル付属品減圧力弁付材質本体・ノズル:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン ロングノズル:スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(mL)2000ノズル長(cm)23.5
スーパーノズル 3000
セフティー3(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。用途手動式噴霧器用伸縮ノズルノズル長(cm)86~300幅(mm)30奥行(mm)40
電池式噴霧器
セフティー3¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ種類電池式電源単1形乾電池4個ホース長さ(m)約1.7噴霧量(mL/min)約300噴射量(mL/min)約440電池寿命(総噴霧量)約120Lノズル長(cm)約40~90
オールフリーハンドスプレー
セフティー3(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。寸法(m)直噴距離:4材質PP PE種類手動式型式手持式
ペットボトル加圧式スプレー
セフティー3(7件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類蓄圧式型式手持式タイプペットボトル取付型・加圧式材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン
新広角 人力用 2頭口
セフティー3(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル。用途防除用(立体野菜用)材質NBRPOMSUS304幅(mm)40高さ(mm)80質量(g)40奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルNN-SL-10噴出量(mL/min)1910(0.2MPa)
ラウンドノズル25人力1頭口
セフティー3(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。 セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。用途除草用(ラウンドアップ用)材質PPPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)65質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-9SB噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
ペットボトルスプレーヘッド
セフティー3(3件のレビュー)¥218税込¥2401個当日出荷ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類手動式型式手持式タイプペットボトル取付型材質(本体)ポリプロピレン