絞り込み
タンク容量(L)
- 0.58(1)
種類
- エンジン式(1)
ノズル長(mm)
- 620
- 50(1)
- 160(1)
- 420(1)
- 460(1)
- 480(1)
- 500(2)
- 520(1)
- 540(2)
- 550(1)
- 600(4)
- 700(3)
- 830(3)
- 900(3)
- 930(2)
- 1000(2)
- 1040(1)
- 1160(1)
- 1180(4)
- 1600(1)
- 2010(1)
- ノズル長(mm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 50(1)
ブランド
- 工進(1)
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。

エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ
工進¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類エンジン式ノズル長(mm)1090~620主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4吸水量(L/min)最大8.6ポンプ二連ピストン式最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]材質(タンク)PE燃料自動車用無鉛ガソリン連続使用時間約40分燃料タンク容量(L)0.58