絞り込み
タンク容量(L)
- 25
- 0.5(8)
- 0.55(4)
- 0.6(3)
- 0.65(9)
- 0.8(8)
- 1(3)
- 1.6(3)
- 2(9)
- 3(8)
- 3.6(4)
- 5(23)
- 10(30)
- 13(5)
- 15(28)
- 20(21)
- 23(7)
- 26(5)
- 30(6)
- 50(7)
- タンク容量(L)をもっと見る
種類
- 電気式(1)
ノズル長(mm)
- 540(1)
ホース長さ(m)
- 20(1)
ブランド
- 共立(1)
- 工進(1)
- 丸山製作所(1)
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。

電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き
工進¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に仕様25Lタンクキャリー付き付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケトラスコ品番458-6719質量(kg)23.5出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370タンク容量(L)25モーター分相起動形単相モーター材質(ホース)塩化ビニール(PVC)電源コード(m)5ホース長さ(m)20ノズル長(mm)540材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700材質(タンク)ポリエチレン(PE)主な用途殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0対応溶液薬剤アズワン品番64-6358-30
タンクキャリー動噴 TK25P
共立¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×472×900ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可)乾燥質量(kg)22.5燃料タンク容量(L)0.8ポンプピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】6.3使用ホース7.5mm×20m圧力(MPa)【ポンプ】~2.4
背負動噴
丸山製作所¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷スイングタンク Wユニフローポンプ ダブルマジかる長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.6高さ(mm)635タンク容量(L)液剤:25圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル