絞り込み
タンク容量(L)
- 7(1)
- 10(2)
種類
- 電池式(2)
ノズル長(mm)
- 480(1)
- 500(1)
- 600(1)
ホース長さ(m)
- 1.2
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.3(1)
- 1.42(1)
- 1.5(5)
- 1.6(3)
- 1.7(6)
- 1.8(2)
- 3(8)
- 3.6(3)
- 10(7)
- 20(13)
- 30(6)
- 40(3)
- 50(7)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(3)
- 130(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 工進(1)
- ヤマト農磁(1)
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。

背負い式乾電池噴霧器
工進(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電池式ホース長さ(m)1.2主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35使用電池アルカリ単一形 6本(別売)接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16電池寿命(時間)約4ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)噴霧調整霧・直射・泡状
らくらくサンプ
ヤマト農磁¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷種類電池式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)480噴霧能力(mL/min)700ノズル縦型2頭口(G1/4)バッテリーリチウムイオンポンプダイヤフラム式モーター10.8V・直流質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×285×185定格圧力(MPa)0.3