6ページ目: 動力式噴霧器

動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
334件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力噴霧器 ゴローちゃん 初田工業動力噴霧器 ゴローちゃん初田工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
2サイクルエンジン搭載で更なる軽量化を実現。軽量アルミフレームセット台の採用で楽に移動できます。
用途除草剤等の散布ホース内径(Φmm)噴霧:5最高圧力2.5MPaエンジン形式空冷2サイクル D26C給水量(L/分)常用:8.0
背負動力噴霧器 初田工業背負動力噴霧器初田工業
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布寸法(mm)長さ565×幅400×360最高圧力2.5MPaポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)吸水量(L/min)8噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
【部品】 マグネト 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 マグネト 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
588税込647
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
【部品】 ポンプ駆動・調圧弁 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 ポンプ駆動・調圧弁 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
56税込62
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
【部品】 マフラ 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 マフラ 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
71税込78
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 マグネト 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 マグネト 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
【部品】 ノズル 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 ノズル 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
【部品】 ファンカバー 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 ファンカバー 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
43税込47
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 マグネト 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 マグネト 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
【部品】 背負フレーム 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 背負フレーム 背負動力噴霧機SHRE15DX共立(1件のレビュー)
43税込47
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.23MB)
【部品】 背負フレーム 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 背負フレーム 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
【部品】 薬剤タンク 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 薬剤タンク 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
599税込659
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
【部品】 背負フレーム 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 背負フレーム 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
999税込1,099
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
【部品】 付属品背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 付属品背負動力噴霧機SHRE15DX共立
499税込549
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.07MB)
【部品】 リコイルスタータ・プーリ 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 リコイルスタータ・プーリ 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
189税込208
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 薬剤タンク 背負動力噴霧機SHRE20DX 共立【部品】 薬剤タンク 背負動力噴霧機SHRE20DX共立
728税込801
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
【部品】 リコイルスタータ・プーリ 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 リコイルスタータ・プーリ 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 燃料タンク 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 燃料タンク 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
【部品】 薬剤タンク 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 薬剤タンク 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
71税込78
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 スロットル 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 スロットル 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
43税込47
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
【部品】 クランクケース 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 クランクケース 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
【部品】 エアクリーナ・キャブレタ 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 エアクリーナ・キャブレタ 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 エアクリーナ・キャブレタ 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 エアクリーナ・キャブレタ 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
【部品】 クラッチ 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 クラッチ 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
119税込131
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
【部品】 スロットル 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 スロットル 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
43税込47
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
【部品】 クラッチ 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 クラッチ 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
43税込47
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
ステンダイヤフラム噴霧機13型 SD-13 麻場ステンダイヤフラム噴霧機13型 SD-13麻場
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)質量(kg)3.8タイプダイヤフラム式噴霧器寸法(幅W×高さH)(mm)420×535最高圧力(MPa)0.4液量(L)13商品タイプ背負式
ステンダイヤフラム噴霧機10型 SD-10 麻場ステンダイヤフラム噴霧機10型 SD-10麻場
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)質量(kg)3.7タイプダイヤフラム式噴霧器寸法(幅W×高さH)(mm)420×535最高圧力(MPa)0.4液量(L)10商品タイプ背負式
ステンダイヤフラム噴霧機18型 SD-18 麻場ステンダイヤフラム噴霧機18型 SD-18麻場
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)質量(kg)4.1タイプダイヤフラム式噴霧器寸法(幅W×高さH)(mm)420×570最高圧力(MPa)0.4液量(L)18商品タイプ背負式
30Lタンク車(モーター式) AT-31MPM 麻場30Lタンク車(モーター式) AT-31MPM麻場
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
動噴・タンク・巻取機・噴口すべてが一体になってコンパクトに作業しやすい!
質量(kg)26.1電源AC100Vモーターコード長さ(m)5最高圧力(MPa)2.5ホース長さ(m)(噴霧)20ホース径(Φmm)(噴霧)7.5吸水量(L/min)3.8(50Hz)/4.4(60Hz)液量(L)30
ポンプティ MP-392AM 「巻取機付」 麻場ポンプティ MP-392AM 「巻取機付」麻場
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
質量(kg)1電源AC100Vモーター定格電力(W)300コード長さ(m)5最高圧力(MPa)ポンプ:2.5ホース長さ(m)(噴霧)20(巻取機・ホースガイド付)ホース径(Φmm)(噴霧)7.5吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
ポンプティ MP-391A 麻場ポンプティ MP-391A麻場
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
質量(kg)9.3電源AC100Vモーター定格電力(W)300コード長さ(m)5最高圧力(MPa)ポンプ:2.5ホース長さ(m)(噴霧)10ホース径(Φmm)(噴霧)7.5吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
エンジンポンプ AKP-250D 麻場エンジンポンプ AKP-250D麻場
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
用途洗浄・散水質量(kg)5.3最大揚程(m)35揚水量(L/min)115口径(mm)25エンジン型式D26C 2サイクル
車輪付ハンドルASSY(ガードマン用) 麻場車輪付ハンドルASSY(ガードマン用)麻場
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ガードマン・ガードマンジュニアと組み合わせてることで、作業時間の短縮等に繋がります。 ハンドルを折りたたんでコンパクトに運べます。
質量(kg)3全長(cm)161高さ(cm)【カバー(底部)】最下位置:タイヤ接地部から13、最上位置:タイヤ接地部から5
エンジン式除草エース EP-20WA-DX(電動アシスト付) 麻場エンジン式除草エース EP-20WA-DX(電動アシスト付)麻場
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
モーターが走行をアシストし、作業の際に負担軽減になります。 タイヤが太く大きいため、砂地や凹凸も楽に進めます。 手元のスロットルを押すだけの簡単操作 (前進のみ)。 最高速度は5段階で切り替えできます。 (MAX5km/h)
質量(kg)24排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5連続運転時間(h)4タイヤタイプインホイールモーター 2.50 1033J(ブロックタイヤ)ポンプ対向2連プランジャ式吸水量(L/min)7充電時間(時間)6.5噴口スーパー25動力用2頭口:約0.9L/min (1.0MPa時)、吊下げZノズル2頭口:約1.8L/min(1.0MPa時)エンジン型式D26C 空冷2サイクル走行速度(km/h)~5(5段階調整)散布幅(m)~0.8 (カバー有)、~1.2 (カバー無)
電動化キット一式(電動アシスト式除草エース) 麻場電動化キット一式(電動アシスト式除草エース)麻場
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
通常の除草エースに取り付けることで電動アシスト仕様に変更することができます。
容量(L)20
バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場 麻場バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場麻場
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
繰り返し使用できる充電式。 液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。 1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。
用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル) 麻場バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル)麻場
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
3箇所にフィルタがついておりゴミ詰まりしづらい設計です。 液を入れすぎた際の液漏れを防止する外付けタンク付き。 選んで装着できる2種類のバンドが付属します。
用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.15
背のう樹脂噴霧機 SP-15J 麻場背のう樹脂噴霧機 SP-15J麻場
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間型式背負式質量(kg)4.7容量(L)15寸法(幅W×高さH)(mm)355×575最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
動力式噴霧器