絞り込み
柄長さ(mm)
- 210(46)
- 360(5)
- 1050(1)
刃長(mm)
- 170
- 80(8)
- 90(15)
- 100(29)
- 105(31)
- 110(20)
- 120(98)
- 130(14)
- 135(15)
- 140(10)
- 145(9)
- 150(35)
- 155(23)
- 160(44)
- 165(115)
- 175(14)
- 180(179)
- 195(110)
- 210(40)
- 240(9)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 300~350未満(16)
- 350~400未満(5)
- 400~450未満(2)
- 900~1000未満(1)
ブランド
- ホウネンミヤワキ(27)
- 豊稔企販(18)
- 近與(5)
- 金星(3)
- 道刃物工業(3)
- 浅香工業(2)
- DAISHIN(大進)(2)
- エスコ(1)
- 千吉 金(1)
- 天寿(1)
- 闘虎(1)
- 美斬(1)
- 宝長久(1)
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
商品豆知識

光山作 ステンレス鋼鋸鎌
豊稔企販(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。用途稲刈り草取り用。刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335柄長210質量(g)100刃部硬度HRC58~59
光山作 特殊目立鋸鎌
豊稔企販(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷特殊目立仕様です。刃先が薄くシャープな刃付けでよく切れます。用途草刈用。草取り・草刈・稲刈り・野菜の収穫など刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)330トラスコ品番400-2601材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)100
風雅 ステン鋸鎌
ホウネンミヤワキ¥1,298税込¥1,4281丁翌々日出荷から4日以内出荷【材質:ステンレス1K-6を使用!「風雅」シリーズ!】。ステンレス1K-6は医療用メスに使用されているステンレス材です。軽い切れ味で作業効率もアップ致します!用途稲刈り・草刈り用材質ステンレス(1K-6)柄長さ(mm)210
宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌
浅香工業¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。用途草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌刃渡り(mm)150全長(mm)320柄長さ(mm)210材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)100刃長(mm)170
新型鋸鎌
金星¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷メーカー独自の製法鋸鎌用途稲刈り・麦刈り・除草用に刃長(mm)170刃渡り(mm)165刃幅(mm)25全長(mm)340トラスコ品番474-7551材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
光山作 改良目鋸鎌左用
豊稔企販¥999税込¥1,0991丁当日出荷左用です。用途草取り用。稲刈・草取用。刃長(mm)170刃幅(mm)28全長(mm)210トラスコ品番404-8873材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)100
裏目鋸鎌 背金付
千吉 金¥2,098税込¥2,3081個当日出荷全鋼刃で耐久性抜群。用途除草・稲刈り作業用刃長(mm)170全長(mm)340仕様全鋼幅(mm)160高さ(mm)340質量(g)100奥行(mm)25
中厚鎌 195全鋼 グリップ付
宝長久¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。やわらかい草から、ややかための草までオールマイティーに使用できます。刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。用途やわらかい草から、ややかたい草の草刈作業。全長(mm)430質量(g)260刃長(mm)195柄長さ(mm)360サイズ(mm)195刃渡り(mm)170
光山作 裏目式刈払鎌170mm
豊稔企販(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷従来の鎌の用途に、削るをプラスした便利な鎌です。払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。用途草刈・草削用。刃長(mm)170刃幅(mm)35全長(mm)360トラスコ品番382-4152質量(g)200材質(柄部)ポプラ材質(刃)高炭素刃物鋼
光山作 鋸鎌
豊稔企販¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷極薄に仕上げ、特殊な焼き入れを施しているため他に類を見ないほどの、シャープで軽い切れ味を実現しています。用途稲刈り草取り用。刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)210トラスコ品番249-4086質量(g)85
KAMA収穫鎌 大
豊稔企販¥1,298税込¥1,4281丁3日以内出荷SK-5鋼使用。硬く、鋭利な特殊裏目刃の滑らかな切れ味。用途小松菜、チンゲン菜など野菜の収穫に。刃長(mm)170柄長さ(mm)210
リアルエッジ鋸鎌
豊稔企販¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷匠の技が成す究極の切れ味は、一つ一つの刃にかかる圧力が分散され、摩耗しにくく軽い切れ味を実現しました。2018年三木金物ニューハードウェア賞受賞製品です。用途収穫、草刈り、ロープ切り用に。トラスコ品番126-6529全長(mm)335材質/仕上刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)95刃長(mm)170刃幅(mm)30
鳳力 ステンレス鋸鎌
DAISHIN(大進)¥729税込¥8021丁当日出荷稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃のため、サビに強い商品です。 稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃の為、サビに強い商品です。用途稲刈り、除草用、稲刈り除草用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)340トラスコ品番818-4417材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)90
光山作 特殊焼入鋸鎌 左用
豊稔企販(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷左用です。極薄に仕上げ、特殊な焼き入れを施しているため他に類を見ないほどの、シャープで軽い切れ味を実現しています。用途稲刈・草取用。刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335質量(g)80トラスコ品番404-8865材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
豊稔光山作 豆刈鎌
豊稔企販¥989税込¥1,0881丁3日以内出荷SK-5鋼使用。刃の硬度が高く、鋭利な刃のため永切れがします。大豆などの硬い作物の収穫用に目を粗くしています。刃長(mm)170柄長さ(mm)210
鋸鎌
近與¥799税込¥8791個5日以内出荷一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。SK-5鋼を使用し切味を求めた鋸鎌。普通目で柔らかい草から硬い草、稲もラクラク刈れる!用途稲刈り、硬い草の草刈り、野菜の収穫に!仕様鋸目:普通目全長(mm)335刃長(mm)170柄長さ(mm)210材質(刃)SKS5
ステンレス鋸鎌
天寿¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷医療用のステンレス鋼材を使用した鋸鎌。 刃先の硬度を上げることで今までにない切れ味を実現しました。用途草刈作業、梱包時のローブの切断等刃渡り(mm)170柄長さ(mm)210質量(g)90
鉄光 改良鋸鎌
DAISHIN(大進)¥499税込¥5491丁当日出荷稲刈りや除草作業に最適です。 焼き入れ処理済です。 稲刈りや除草作業に最適です。 焼入れ処理済です。用途稲刈り作業用、稲刈り除草用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)340トラスコ品番818-4414材質刃:炭素鋼、柄:ポプラ質量(g)97