絞り込み
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 300~350未満(17)
- 350~400未満(5)
- 400~450未満(2)
- 550~600未満(1)
- 650~700未満(6)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(2)
刃長(mm)
- 170
- 35(37)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(58)
- 55(50)
- 60(68)
- 100(37)
- 105(32)
- 120(113)
- 130(36)
- 150(103)
- 160(61)
- 165(179)
- 180(284)
- 195(134)
- 210(142)
- 240(115)
- 270(71)
- 300(64)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- ホウネンミヤワキ(27)
- 豊稔企販(18)
- Silky(ユーエム工業)(6)
- ゴールデンスター(6)
- 近與(5)
- 天寿(3)
- 金星(3)
- 道刃物工業(3)
- アルス(2)
- 浅香工業(2)
- DAISHIN(大進)(2)
- 国之長(2)
- エスコ(1)
- 岡恒(1)
- 吉岡刃物製作所(1)
- 千吉(1)
- 千吉 金(1)
- 菊堂(1)
- 闘虎(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。

角型パイプ柄軽量刈込鋏
千吉(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。用途刈込鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)660質量(g)600刃長(mm)170切断能力(mm)10使用目的刈込
光山作 ステンレス鋼鋸鎌
豊稔企販(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。用途稲刈り草取り用。全長(mm)335柄長210質量(g)100刃長(mm)170刃幅(mm)30刃部硬度HRC58~59
荒木用鋏
吉岡刃物製作所(21件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷切れはバツグン。身近に使う優れもの。仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙全長(mm)670最大切断能力(mm)15刃渡り(mm)170
光山作 特殊目立鋸鎌
豊稔企販(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷特殊目立仕様です。刃先が薄くシャープな刃付けでよく切れます。用途草刈用。草取り・草刈・稲刈り・野菜の収穫などトラスコ品番400-2601材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ全長(mm)330質量(g)100刃長(mm)170刃幅(mm)30
新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大)
ゴールデンスター(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481丁当日出荷楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。トラスコ品番275-3251全長(mm)700~1000質量(g)920刃長(mm)170切断能力(mm)12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼
山菜堀り ケース付
菊堂(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷特殊鋼焼入。刃に直刃とギザ刃の付いた移植ゴテ。主に固い土に生えた草を根と一緒に掘り起こします。目盛り付き用途枝打キャンプのお供に。山菜掘りに。花壇のお手入れ、苗木・球根の植え替えに寸法(mm)320×70×40全長(mm)310質量(g)280刃長(mm)170(ギザ150)刃幅(mm)42材質(ケース)PVC+合成皮革材質(柄部)樫材質(刃)S55Cアズワン品番64-4066-31
ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなし
Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイカーブは、刃がカーブしているので、切る方向に自然と刃が食い込み、引くだけでスムーズな切断ができます。 肩から上の剪定や、足場が不安定な場所でも力を入れずに楽に剪定できます。用途剪定作業に。ハンドル色オレンジ切り幅(mm)1.1目数(mm)10枚目/30
宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌
浅香工業¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。用途草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)320質量(g)100刃長(mm)170柄長さ(mm)210刃渡り(mm)150
風雅 ステン鋸鎌
ホウネンミヤワキ¥1,298税込¥1,4281丁翌々日出荷から4日以内出荷【材質:ステンレス1K-6を使用!「風雅」シリーズ!】。ステンレス1K-6は医療用メスに使用されているステンレス材です。軽い切れ味で作業効率もアップ致します!用途稲刈り・草刈り用材質ステンレス(1K-6)柄長さ(mm)210
光山作 改良目鋸鎌左用
豊稔企販¥999税込¥1,0991丁当日出荷左用です。用途草取り用。稲刈・草取用。トラスコ品番404-8873材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ全長(mm)210質量(g)100刃長(mm)170刃幅(mm)28
ポケットボーイ DIY 本体 ケースなし
Silky(ユーエム工業)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ DIYは、ポケットボーイ 大工と同じ刃を採用しており、目が細かくて引っかからず、スムーズな切断が可能です。 女性や初めてノコギリをご使用される方にも最適です。ワークエプロンのポケットにも収納できて、持ち運びにも便利です。用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。ハンドル色ピンク目数(mm)22枚目/30
鳳力 ステンレス鋸鎌
DAISHIN(大進)¥729税込¥8021丁当日出荷稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃のため、サビに強い商品です。 稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃の為、サビに強い商品です。用途稲刈り、除草用、稲刈り除草用トラスコ品番818-4417材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ポプラ全長(mm)340質量(g)90刃長(mm)170刃幅(mm)30
新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏
ゴールデンスター¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる刈込ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。 刃は2度焼入れを行う「複式焼入」により滑らかな切れ味が持続します。用途庭木、生垣などの刈り込みにトラスコ品番788-1550材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金全長(mm)700~1000刃長(mm)170切断能力(mm)6~12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
新型鋸鎌
金星¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷メーカー独自の製法鋸鎌用途稲刈り・麦刈り・除草用にトラスコ品番474-7551材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ全長(mm)340刃長(mm)170刃幅(mm)25材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)165
剪定鋸カーブソー替刃
アルス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷カーブソーGR-17用の替刃です。用途生木の剪定トラスコ品番396-5767材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)202質量(g)30刃長(mm)170表面処理ハードクローム仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
裏目鋸鎌 背金付
千吉 金¥2,098税込¥2,3081個当日出荷全鋼刃で耐久性抜群。用途除草・稲刈り作業用仕様全鋼幅(mm)160全長(mm)340高さ(mm)340質量(g)100奥行(mm)25刃長(mm)170
光山作 裏目式刈払鎌170mm
豊稔企販(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷従来の鎌の用途に、削るをプラスした便利な鎌です。払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。用途草刈・草削用。トラスコ品番382-4152全長(mm)360質量(g)200刃長(mm)170刃幅(mm)35材質(柄部)ポプラ材質(刃)高炭素刃物鋼
光山作 鋸鎌
豊稔企販¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷極薄に仕上げ、特殊な焼き入れを施しているため他に類を見ないほどの、シャープで軽い切れ味を実現しています。用途稲刈り草取り用。トラスコ品番249-4086全長(mm)210質量(g)85刃長(mm)170刃幅(mm)30
KAMA収穫鎌 大
豊稔企販¥1,298税込¥1,4281丁3日以内出荷SK-5鋼使用。硬く、鋭利な特殊裏目刃の滑らかな切れ味。用途小松菜、チンゲン菜など野菜の収穫に。刃長(mm)170柄長さ(mm)210
中厚鎌 195全鋼 グリップ付
宝長久¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。やわらかい草から、ややかための草までオールマイティーに使用できます。刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。用途やわらかい草から、ややかたい草の草刈作業。全長(mm)430質量(g)260刃長(mm)195柄長さ(mm)360サイズ(mm)195刃渡り(mm)170
リアルエッジ鋸鎌
豊稔企販¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷匠の技が成す究極の切れ味は、一つ一つの刃にかかる圧力が分散され、摩耗しにくく軽い切れ味を実現しました。2018年三木金物ニューハードウェア賞受賞製品です。用途収穫、草刈り、ロープ切り用に。トラスコ品番126-6529全長(mm)335材質/仕上刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)95刃長(mm)170刃幅(mm)30
ポケットボーイ 大工 本体 ケースなし
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ 大工は、先端に穴あけ用の刃を装備しているので、内装建築で行うコンセントボックス等の穴あけに最適です。 また、コンパクトで携帯性に優れているので、釘袋等に入れておき、使いたいときにサッと取り出して使えます。用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。ハンドル色ホワイト目数(mm)22枚目/30
ポケットボーイ カーブ 替刃
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイカーブは、刃がカーブしているので、切る方向に自然と刃が食い込み、引くだけでスムーズな切断ができます。 肩から上の剪定や、足場が不安定な場所でも力を入れずに楽に剪定できます。用途剪定作業に。切り幅(mm)1.1目数(mm)10枚目/30