カテゴリ
絞り込み
柄長さ(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
- 120~140未満(7)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(25)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(17)
- 260~280未満(20)
- 280~300未満(31)
- 300~350未満(138)
- 350~400未満(123)
- 400~450未満(84)
- 450~500未満(28)
- 500~550未満(17)
- 600~650未満(16)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(17)
- 800~900未満(11)
- 900~1000未満(9)
- 1000~1200未満(16)
- 1200~1400未満(9)
- 5000以上(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- ホウネンミヤワキ(144)
- 豊稔企販(102)
- カネコ総業(70)
- 千吉(67)
- 浅野木工所(58)
- エスコ(45)
- キンボシ(42)
- 浅香工業(38)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(37)
- 千吉 金(37)
- 菊堂(34)
- 大五郎(32)
- ね鹿(31)
- 金星(28)
- ゴールデンスター(26)
- 竹本鎌製作所(25)
- BIGMAN(ビッグマン)(22)
- 伝匠(22)
- 近與(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

折りたたみ式 草刈り鎌
ウィキャン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷折りたたみ式なので使わないときはコンパクトに収納可能 本製品は草刈り用です 刃部は約230mmと大きく作業がしやすい 刃先を収納できるので安全に持ち運べます 滑りにくいゴム製グリップを採用 本体カラーは安全に配慮した目立つ赤橙系色仕様●サイズ:使用時/23×39×2.5cm、収納時/8×39×2.5cm●材質:マンガン鋼・鉄・PP●※草刈り用となります●刃部約230mmとなりますので使用時以外折りたたむこと●ストッパー付きアズワン品番68-4067-80
はさみクリーナ
建築の友(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(40mL)当日出荷事務ばさみ、カッターナイフ等に付いたねちゃねちゃの粘着剤を落とします。 花ばさみ、剪定ばさみ、刈込ばさみ、植木ばさみ等に付いた樹液を落とします。 浸透性に優れているので、粘着剤や樹液を溶かして強力に落とします。 手軽に使用できるペンタイプで、手も汚れません。 ふき取る必要がないので刃物に触れることなく安心です。 使用後はサビ止め効果もあり、大切なはさみをサビから守り、汚れも付きにくくなります。 ペン先が削れても、付属のペンチップと取り替えて使用できます。成分エタノール、テレピン油、アセトン、サビ止め剤セット内容はさみのクリーナー、取替ペンチップ、ヘラアズワン品番64-5076-16
宝長久 ステン 除草鎌
浅香工業(2件のレビュー)¥719税込¥7911丁当日出荷刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。 刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。用途根こそぎの除草作業刃長(mm)105刃渡り(mm)80柄長さ(mm)150全長(mm)205材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)70
アルミ柄刈払鎌 中厚
千吉(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個翌日出荷硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。用途除草作業用刃長(mm)200全長(mm)1330仕様鋼付幅(mm)220高さ(mm)1320質量(g)580奥行(mm)35刃の種別片刃
先細鋸鎌ステン
千吉¥1,598税込¥1,7581個当日出荷先端まで鋸目を切った先細の鋸鎌です。鋸の先端まで目を切り、かつ先を可能な限り尖らせた鋸鎌です。先まで目を切る事で、先端を使った細かな除草作業にも使えます。特殊な刃先の形状ですべるような軽い切れ味を実現しました。用途収穫・除草作業。刃長(mm)150柄朴(黒色粉体塗装仕上げ)材質(刃)ステンレス(AUS-8)
3段伸縮 万能草刈鎌
石黒金属¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷3段伸縮柄シリーズ 使いやすい長さに調節 サビにくいステンレス製 よく切れる万能波刃全長(mm)490~875質量(g)165柄長さ(mm)400~800
落ち葉・庭枝焼却器
グリーンライフ(16件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。材質ステンレス
ヤニ取り エコスプレー
天寿(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(250mL)当日出荷頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス!。 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】。 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。成分アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤材質ボトル:PE / スプレー:PP、PE
GC/DX 両面鎌砥石 #150/#800 荒研/仕上
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷両面に砥石があり1本で2通りの研ぎ方ができる、便利な砥石です。吊紐付き!用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。全長(mm)132幅(mm)40厚さ(mm)28
(特)鋸鎌 (全鋼)
カネコ総業¥629税込¥6921本当日出荷稲刈や収穫、縄切りなどに重宝するのが鋸鎌です。もちろん草刈り用としても使用できます。刃渡り(mm)160柄長さ(mm)210全長(mm)約350材質ポプラ柄
除菌もできる刃物クリーナー
サボテン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷清潔な刃物で植物笑顔、アルカリ電解水100パーセントで強力洗浄、除菌もできる刃物クリーナーです。刃物についた樹液・ ヤニ・ シブに浸透し浮き上がらせ分解し強力に落とすことができ除菌もできます。アルコール・ リン・ 酸・ 界面活性剤等の薬品は使っていませんので環境・ 人に優しいです。成分アルカリ電解水100%材質ボトル:PP樹脂・ PE樹脂内容量(mL)300
光山作 クロマックス鋼 中厚鎌 長柄
豊稔企販(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。用途かたい草刈り用。刃長(mm)195刃幅(mm)42全長(mm)700トラスコ品番404-8971材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ質量(g)300
波目鋸鎌
千吉 金¥899税込¥9891個当日出荷除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。用途鋸鎌仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)80寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×130×30
ステンレス両刃草刈鎌 180
E-Value¥1,798税込¥1,9781個当日出荷柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。用途除草作業用刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330全長(mm)390仕様全鋼幅(mm)180高さ(mm)390質量(g)180奥行(mm)25刃の種別両刃、全鋼
油つぼ
喜久和¥1,288税込¥1,4171個当日出荷赤いキャップを外すと直接刃物に油を塗ることができる布が出てきますので安全にお手入れができます。手入れ油の補充は中段部分を回して外してください。用途刃物用の油を入れる容器。高さ(mm)(容器)85
ステンレス 万能鎌 900mm
石黒金属¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷サビにくいステンレス製 山菜取りやアウトドアに便利な機能がいっぱい コンバインの清掃など農作業にも最適です たぐり寄せる、かき取る、はがし取る、ナイフ刃で切る、ノコ刃で切る 用途いろいろのスグレモノ質量(g)235サイズ(mm)900×80×25