絞り込み
柄長さ(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目:

商品豆知識

1,218件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両刃厚鎌 千吉 金

    両刃厚鎌

    千吉 金
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
    用途枝払い用仕様鋼付刃の種別両刃
  • 替刃式草刈鎌 替刃 千吉

    替刃式草刈鎌 替刃

    千吉
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    全鋼刃で耐久性抜群。
    仕様全鋼幅(mm)180高さ(mm)60質量(g)40奥行(mm)2刃長(mm)180刃の種別片刃
  • 宝長久 小鎌 浅香工業

    宝長久 小鎌

    浅香工業(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
    用途草削り作業材質(刃先)スチール/(柄部)天然木全長(mm)305質量(g)100刃長(mm)120柄長さ(mm)270刃の種別全鋼刃渡り(mm)100
  • 油つぼ 喜久和

    油つぼ

    喜久和
    1,288税込1,417
    1個
    当日出荷
    赤いキャップを外すと直接刃物に油を塗ることができる布が出てきますので安全にお手入れができます。手入れ油の補充は中段部分を回して外してください。
    用途刃物用の油を入れる容器。高さ(mm)(容器)85
  • 先細鋸鎌ステン 千吉

    先細鋸鎌ステン

    千吉
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    先端まで鋸目を切った先細の鋸鎌です。鋸の先端まで目を切り、かつ先を可能な限り尖らせた鋸鎌です。先まで目を切る事で、先端を使った細かな除草作業にも使えます。特殊な刃先の形状ですべるような軽い切れ味を実現しました。
    用途収穫・除草作業。刃長(mm)150朴(黒色粉体塗装仕上げ)材質(刃)ステンレス(AUS-8)
  • 得得除草鎌(小鎌) 千吉

    得得除草鎌(小鎌)

    千吉(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    雑草を刈る、雑草を削ります。雑草を刈る、削るの2通りの使い方ができます。サビに強いステンレス刃です。作業性抜群の長柄タイプです。柔らかい草を逃がしにくいギザ刃付き刃です。
    用途除草作業用。材質刃部:ステンレス 柄部:木刃長(mm)110
  • 縄切鎌 千吉

    縄切鎌

    千吉(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    縄切りやPPバンド切りにも使え、全鋼刃で抜群の耐久性です。除草・稲刈り作業用です。PPバンド・縄切りにも便利です。全鋼刃で耐久性抜群です。
    用途鋸鎌。材質刃部:刃物鋼 柄部:ホー全長(mm)240刃長(mm)100
  • ステンレス藻刈鎌J 鋸目替刃 天六

    ステンレス藻刈鎌J 鋸目替刃

    天六
    1,798税込1,978
    1丁
    3日以内出荷
    錆びにくいステンレス刃
    用途藻刈り、水際での除草用替刃材質(刃)ステンレス刃物鋼
  • アルミ柄藻刈鎌(ステンレス鋸目) 天六

    アルミ柄藻刈鎌(ステンレス鋸目)

    天六(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    伸縮式アルミポール使用
    用途藻刈り、水際での除草材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)ステンレス刃物鋼
  • 全鋼草刈鎌 薄鎌 新 鎌物語

    全鋼草刈鎌 薄鎌

    新 鎌物語
    359税込395
    1個
    当日出荷
    除草・稲刈り作業用
    用途除草・稲刈り作業用全長(mm)380質量(g)125刃渡り(mm)180
  • 除菌もできる刃物クリーナー サボテン

    除菌もできる刃物クリーナー

    サボテン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    清潔な刃物で植物笑顔、アルカリ電解水100パーセントで強力洗浄、除菌もできる刃物クリーナーです。刃物についた樹液・ ヤニ・ シブに浸透し浮き上がらせ分解し強力に落とすことができ除菌もできます。アルコール・ リン・ 酸・ 界面活性剤等の薬品は使っていませんので環境・ 人に優しいです。
    成分アルカリ電解水100%材質ボトル:PP樹脂・ PE樹脂内容量(mL)300
  • ダイヤモンド鎌砥石 GREEN FINGER

    ダイヤモンド鎌砥石

    GREEN FINGER
    899税込989
    1個
    当日出荷
    握りやすく使いやすい形状です。2種類の粒度仕様。 携帯に便利な紐付き。
    材質(本体)ダイヤモンド粒子、鉄、ABS樹脂
  • 木サヤ ホウネンミヤワキ

    木サヤ

    ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 花つみ鎌アルミパイプ柄 ホウネンミヤワキ

    花つみ鎌アルミパイプ柄

    ホウネンミヤワキ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    刃長(mm)50柄長さ(mm)700
  • ミニなた鎌 約15.63g(50匁) ホウネンミヤワキ

    ミニなた鎌 約15.63g(50匁)

    ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    欠品中
    立っての草刈りや荒刈りに!
    質量(g)190刃長(mm)165柄長さ(mm)240刃の種別鋼付
  • らくかり中厚鎌 左手用 ホウネンミヤワキ

    らくかり中厚鎌 左手用

    ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    左利きの方用。
  • ダルマ鎌 ホウネンミヤワキ

    ダルマ鎌

    ホウネンミヤワキ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    畑の草取りやお庭のお手入れに!
    刃長(mm)130柄長さ(mm)210刃の種別鋼付
  • 秋田型鋸鎌(細目) ホウネンミヤワキ

    秋田型鋸鎌(細目)

    ホウネンミヤワキ(2件のレビュー)
    719税込791
    1本
    30日以内出荷
    稲刈り・草刈等に!
    刃長(mm)170柄長さ(mm)210刃の種別全鋼
  • 荒目鋸鎌 豊稔企販

    荒目鋸鎌

    豊稔企販
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    切れ味、価値を求めた鋸鎌。
    用途大豆など硬い作物の収穫、草取り用。トラスコ品番111-4035刃長(mm)170柄長さ(mm)210材質(刃)SK-5鋼
  • 替刃式草刈鎌 千吉

    替刃式草刈鎌

    千吉(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    全鋼刃で耐久性抜群。 経済的な替刃式。
    仕様全鋼幅(mm)180全長(mm)360高さ(mm)350質量(g)200奥行(mm)20刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)340刃の種別片刃
  • 鋼付両刃中厚鎌 葛城山

    鋼付両刃中厚鎌

    葛城山
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    しゃがまずに使えるから膝や腰に負担が少ない長柄仕様
    全長(mm)560質量(g)250柄長さ(mm)500刃渡り(mm)195
  • 鎌 アークランドサカモト

    アークランドサカモト
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途稲刈り、麦刈り、草刈り、草取り等仕様安心安全の日本製ウッド柄長さ(mm)約210刃の種別普通目木柄硬度HRC(刃部)65材質(刃)SK-5
  • 空柄 ナタ柄東型用 225mm 浅野木工所

    空柄 ナタ柄東型用 225mm

    浅野木工所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    交換柄です 桂、釘付き
    柄長さ(mm)225
  • ダブル刃 雑草取鎌 近與

    ダブル刃 雑草取鎌

    近與
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。裏目式鋸鎌に角度を付けた鋸鎌です。草取り、草刈り、草削りにと使える鎌です。
    用途草刈や除草作業に!仕様鋸目:裏目式全長(mm)240刃長(mm)100柄長さ(mm)195材質(刃)SK85
  • 風雅 ステン鋸鎌 ホウネンミヤワキ

    風雅 ステン鋸鎌

    ホウネンミヤワキ
    1,298税込1,428
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    【材質:ステンレス1K-6を使用!「風雅」シリーズ!】。ステンレス1K-6は医療用メスに使用されているステンレス材です。軽い切れ味で作業効率もアップ致します!
    用途稲刈り・草刈り用材質ステンレス(1K-6)柄長さ(mm)210
  • 180x55mm鋸鎌用ケース エスコ

    180x55mm鋸鎌用ケース

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    仕様刃長170mmまでの鋸鎌の携帯に材質本革サイズ(mm)180×55ベルト通し幅(mm)50mm
  • 宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌 浅香工業

    宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌

    浅香工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
    用途草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)320質量(g)100刃長(mm)170柄長さ(mm)210刃渡り(mm)150
  • 除草鎌 葛城山

    除草鎌

    葛城山
    499税込549
    1個
    欠品中
    雑草取り、きのこの収穫に
    質量(g)約50全長(m)185柄長さ(mm)145刃先(mm)75
  • 全鋼ステンレス小鎌 花の友

    全鋼ステンレス小鎌

    花の友
    399税込439
    1個
    当日出荷
    雑草刈り、狭い場所に便利
    質量(g)約110全長(m)310柄長さ(mm)270刃先(mm)120
  • フレッシュ鋸鎌 ゴールデンスター

    フレッシュ鋸鎌

    ゴールデンスター
    1,198税込1,318
    1丁
    3日以内出荷
    刃が小さくてコンパクト
    用途草刈り用鎌全長(mm)280刃長(mm)100材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
  • GC/微粒 両面鎌砥石 #150/#800 荒研/仕上 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    GC/微粒 両面鎌砥石 #150/#800 荒研/仕上

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    両面に砥石があり1本で2通りの研ぎ方ができる、便利な砥石です。吊紐付き!
    用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。幅(mm)40厚さ(mm)28全長(mm)132
  • 星馬 草ぬき鎌 星馬

    星馬 草ぬき鎌

    星馬
    839税込923
    1丁
    当日出荷
    ガンコな雑草も根こそぎカット。
    用途庭草の除草作業に全長(mm)215質量(g)60材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)75
  • 小鎌 ステン 千吉

    小鎌 ステン

    千吉
    559税込615
    1個
    当日出荷
    除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。錆び強いステンレス製です。
    用途草削り。仕様(刃部)ステンレス材質刃部:3CR13、柄:椿
  • 光山作 登型造林鎌 380g 豊稔企販

    光山作 登型造林鎌 380g

    豊稔企販(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    職人が一つ一つ鍛造しています。 強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。 刃研ぎも可能です。
    用途山の下刈や雑木など、林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業にトラスコ品番778-6000材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:椎全長(mm)1440質量(kg)1刃長(mm)150刃幅(mm)60柄長さ(mm)1200
  • 鎌の柄 薄鎌・中厚鎌用 コブ付 BIGMAN(ビッグマン)

    鎌の柄 薄鎌・中厚鎌用 コブ付

    BIGMAN(ビッグマン)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    仕様コブ柄寸法(mm)365×33×23質量(g)73タイプ薄鎌・中厚鎌用幅(Φmm)【差込】18
  • 縄切鎌 TRUSCO

    縄切鎌

    TRUSCO
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
    用途ロープや縄切りに。梱包開封作業に。トラスコ品番818-4362材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)、柄/ポプラ全長(mm)350質量(g)60刃長(mm)120刃幅(mm)27刃渡り(mm)110
  • 縄切鎌 ね鹿

    縄切鎌

    ね鹿(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。縄切り作業に便利な鋸鎌。
    質量(g)74寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)240×90×23
  • ヤニクリーナー 近正

    ヤニクリーナー

    近正(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    欠品中
    驚異的な洗浄力。 ムース(泡)状で汚れをキャッチし、目や喉への刺激が少ない。 一時防錆剤配合でサビにくい。 用途に合わせて水で20倍程度の希釈可能。
    用途刃物等の刃先に付着した汚れ(ヤニ・シブ等) タバコのヤニやレンジ、ガス器具、機械、工具等に付着した頑固な油汚れ成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤(グリコール系溶剤)、防錆剤、アルカリ剤トラスコ品番497-1531使用方法1.ノズル先端を回し「ON」にする。2.汚れた箇所に直接噴霧(塗布)する。3.汚れが分解されたら、水で完全に洗い流すかウエス等で完全に拭き取る。4.防錆剤は配合していますが、錆びやすい箇所には防錆油を塗布する。液性アルカリ性使用の目安100mL/m2
  • ニチエイ いしみ 大 浅香工業

    ニチエイ いしみ 大

    浅香工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    手に優しくフィットする、使いやすいデザイン。
    用途砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、遺跡発掘作業などに材質PE寸法(mm)490×461×H140
  • ホウレン草鎌A 豊稔企販

    ホウレン草鎌A

    豊稔企販(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    翌日出荷
    鋭利な切れ味の特殊裏目仕上げ。ホウレン草、水菜など軟弱野菜の収穫用。
    トラスコ品番123-1781刃長(mm)120柄長さ(mm)210材質(刃)SK-5鋼

農具』には他にこんなカテゴリがあります