絞り込み
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(2)
- 900~1000未満(2)
- 1200~1400未満(3)
- 1400~1600未満(3)
先幅(mm)
- 135
- 35(6)
- 80(6)
- 100(10)
- 110(12)
- 115(5)
- 120(14)
- 125(24)
- 130(22)
- 140(29)
- 145(8)
- 150(7)
- 155(7)
- 160(6)
- 170(11)
- 175(11)
- 180(8)
- 190(7)
- 230(7)
- 235(8)
- 先幅(mm)をもっと見る
刃高(mm)
- 235(2)
- 240(2)
- 250(2)
- 255(1)
- 265(1)
- 300(4)
- 305(1)
ブランド
- 豊穣(6)
- SENNARI(3)
- フジカワ(2)
- 安隨製作所(2)
- 浅香工業(1)
- 千吉 金(1)
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
商品豆知識

鍛造 三本爪備中鍬
安隨製作所¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用に比べて刃の長さヘッドの重量を抑え、手軽に家庭菜園を楽しめる軽作業用。 柄は軽さを求めた椎材を使用し、グリップは細めで女性にも持ちやすいつくりとなっています。用途家庭菜園柄長さ(mm)900材質(柄部)椎爪長さ(mm)235先幅(mm)135総質量(kg)1
鍛造 三本爪備中鍬 補強付
安隨製作所¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用に比べて刃の長さヘッドの重量を抑え、手軽に家庭菜園を楽しめる軽作業用。 柄は軽さを求めた椎材を使用し、グリップは細めで女性にも持ちやすいつくりとなっています。用途家庭菜園柄長さ(mm)900材質(柄部)椎(焼ニス)爪長さ(mm)235先幅(mm)135総質量(kg)1
但馬丹後型 割込式ステン平鍬
豊穣¥9,298税込¥10,2281丁翌々日出荷鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1440質量(kg)1.6柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部長(mm)240頭部幅(mm)135材質(刃先)利器材
広島型 平鍬 黒
豊穣¥16,980税込¥18,6781丁翌々日出荷鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1365質量(kg)1.3柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)305頭部幅(mm)135材質(刃先)利器材
割込式ステン平鍬
豊穣¥9,198税込¥10,1181丁翌々日出荷鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1435質量(kg)1.6サイズ小柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部長(mm)255頭部幅(mm)135材質(刃先)利器材
割込式平鍬
豊穣¥7,498税込¥8,2481丁翌々日出荷鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1425質量(kg)1.6サイズ小柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)250頭部幅(mm)135材質(刃先)利器材
奈良型 金鋤
豊穣¥27,980税込¥30,7781丁翌々日出荷鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。用途畑を掘ったり、土を起こしたり、草の根を取ったりすることに使用仕様柄付き全長(mm)910質量(kg)2.2タイプ直柄長さ(mm)600材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300頭部幅(mm)135材質(刃先)全鋼
奈良型角ヒツステン平鍬
豊穣¥14,980税込¥16,4781丁翌々日出荷鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1370質量(kg)1.5柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部長(mm)265頭部幅(mm)135材質(刃先)利器材
家庭菜園鍬 極 ステン鋼付
SENNARI¥8,998税込¥9,8981本当日出荷お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。錆びに強いステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。刃長(mm)300刃幅(mm)135柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
家庭菜園鍬
SENNARI¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷から8日以内出荷家庭菜園での畝作り、耕し作業に最適です。刃部の部分に土寄せの効率を良くするU字を付けて土をすくい易くしています。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。U字の型押しで土運びも楽々です。用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。刃幅(mm)135柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
家庭鍬 極 3.5尺
SENNARI¥4,498税込¥4,9481本当日出荷お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。刃長(mm)300刃幅(mm)135柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木・塗木柄材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
ステンとりかえっこ鍬 巾広鍬
フジカワ¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。幅(mm)135全長(mm)230質量(g)1000材質(ヘッド)鍛造ステンレス丈(mm)230
とりかえっこ鍬 巾広鍬
フジカワ¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。幅(mm)135全長(mm)230質量(g)1000材質(ヘッド)手打ち鍛造丈(mm)230
金象 MFステンうね上げ鍬 1200柄付
浅香工業¥5,298税込¥5,8281丁翌日出荷頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 頭部刃先に約3mmの耳を出す事で土ささりを良くしています。用途うね上げ 土寄せ 整地作業材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)1210質量(kg)1.1頭部厚(mm)2.5頭部長(mm)250頭部幅(mm)135