備中鍬とは、刃先が分かれているタイプの鍬。3本に分かれたものが主ですが、用途に合わせて2本や4本のものもあります。土離れが良い形状をしているため粘土質の土地を耕すのに適しており、田畑を耕したり土を掘り起こすのに便利です。硬い土に空気を入れて柔らかくするのにも適しています。長い柄の先に鋭角な角度で刃先が付いており、立って作業できるのが特徴。柄には主に木が使われ、刃先の素材はスチールやサビにくいステンレス等を使用。刃先のみを取り換えることもできます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
万能備中鍬 千吉万能備中鍬千吉(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。耕起作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。
用途鍬。柄長さ(mm)約1050爪長さ(mm)170×125材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
鍛造三本備中鍬 雄峰鍛造三本備中鍬雄峰(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
家庭菜園の土起こしに
全長(mm)1050先幅(mm)120頭部長(mm)210質量(g)約1150
金象印 ステンレス三本鍬 浅香工業金象印 ステンレス三本鍬浅香工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
翌日出荷
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業全長(mm)1050頭部幅(mm)130頭部長(mm)180材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木質量(kg)1.1
三本備中鍬 1200樫柄付 金象印三本備中鍬 1200樫柄付金象印(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
3本爪タイプ/頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.9頭部長(mm)205先幅(mm)165
園芸用備中鍬 千吉園芸用備中鍬千吉(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
小型サイズで土作り作業が楽々です。土づくり作業用です。扱いやすい小型タイプです。耕起作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。
用途鍬。柄長さ(mm)約900爪長さ(mm)160×135材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
金象印 三本備中鍬タモ柄付 浅香工業金象印 三本備中鍬タモ柄付浅香工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
翌日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。全長(mm)1050頭部幅(mm)140頭部長(mm)185材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.3
象 三本鍬1050椎柄付 浅香工業象 三本鍬1050椎柄付浅香工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 鍛造仕上げ 木柄は椎材使用により軽量です 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業全長(mm)1050頭部幅(mm)130頭部長(mm)155材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)850
備中鍬 千吉 金備中鍬千吉 金(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
用途土づくり作業用材質頭部:刃物鋼柄部:樫全長(mm)1060高さ(mm)1060質量(g)1820奥行(mm)170
三本爪備中鍬(くわ) トンボ工業三本爪備中鍬(くわ)トンボ工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業全長(mm)1050爪数3本先端幅(mm)170爪長さ(mm)220質量(kg)1.9トラスコ品番177-6533材質(柄)木、(爪)スチール
畑万能鍬 3.3尺柄 SENNARI畑万能鍬 3.3尺柄SENNARI(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
プロ仕様の大振りな四本刃が畑の土起こしに威力を発揮する、手のひらを大きく広げたように湾曲した四本刃をもつ大型の鍬です。畑の耕うんに使うプロ仕様の備中鍬、収穫後や春先の耕地を起こすのに最適です。土との摩擦で摩耗しやすいカドを長持ちさせるために丸く太らせたスペード型の刃先が特長です。一本ずつの枝刃に、しのぎを付けて補強した全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える背金で補強した桂止め式です。握りやすいコブ付きの取手が手元のすべりを防止します。
用途畑の耕うん。刃幅(mm)230柄長さ(mm)1000刃長(mm)335材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
ステンとりかえっこ鍬 4本備中 フジカワステンとりかえっこ鍬 4本備中フジカワ(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)285幅(mm)170全長(mm)285質量(g)1150材質(ヘッド)鍛造ステンレス

』には他にこんなカテゴリがあります

備中鍬