絞り込み
刃長(mm)
- 5.5(1)
- 70(1)
全長(mm)
- 200~220未満(2)
切断能力(Φmm)
- 10
- 1.2(4)
- 2(3)
- 3(2)
- 5(11)
- 6(12)
- 8(6)
- 9(8)
- 12(1)
- 15(5)
- 16(2)
- その他(1)
切断対象
- 芽(1)
ブランド
- 浅香工業(1)
- DAISHIN(大進)(1)
「使用目的」から絞り込む

宝長久寛文作 刃長園芸鋏鋼付
浅香工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁7日以内出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます用途込み入った場所での芽切りに材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)(生木)約10切断対象芽刃渡り(mm)70
EG 紅白剪定鋏 200mm
DAISHIN(大進)¥1,398税込¥1,5381丁翌々日出荷剪定や整枝作業に最適です。クロームメッキ仕上げでサビやヤニに強い仕様です。用途枝木の剪定や整枝作業に。トラスコ品番120-5303材質刃:刃物鋼 柄:PVC全長(mm)205刃長(mm)5.5切断能力(mm)10