絞り込み
使用目的
刃長(mm)
全長(mm)
切断能力(Φmm)
切断対象
ブランド
モノタロウ・アルス・ビクトリノックス・近正・千吉・エスコ・岡恒・BIGMAN(ビッグマン)・TAKAGI(高儀)・TRUSCO・ゴールデンスター・sita(サイタ)・FUKUZEN×TAKAGI・喜久和・サボテン・E-Value・KEIBA・吉岡刃物製作所・ツリー・EBM(江部松商事)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
園芸鋏とは、植木や草花、果樹の手入れや収穫の際に使われる園芸用の鋏です。軽量な鋏は、フラワーアレンジメントにも使用できます。フラワーデザインなどで細いワイヤーを切断するには、クラフトチョキが最適です。園芸鋏の種類は多く、その他にも草花や小枝を束ねて切れる高い切断能力の園芸鋏、磁石の力で開閉し、腕への負担を抑え、長時間の作業が可能なマグネット鋏もあります。片手で簡単に胡瓜を収穫できる胡瓜カッターは使いやすく、切り口もきれいで好評です。
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用目的から絞り込む
  • はさみ 園芸用 モノタロウ

    はさみ 園芸用

    モノタロウ(81件のレビュー)
    399税込439
    1丁
    当日出荷
    園芸全般に使用できる便利なハサミです。
    用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約153刃長(mm)約61切断能力(mm)(生木)2材質(刃部)ステンレス、(柄部)PVC質量(g)約49使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC45±2
  • ガーデン万能鋏 サック 千吉

    ガーデン万能鋏 サック

    千吉(19件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
    用途園芸鋏。全長(mm)170刃長(mm)80切断能力(mm)(生木)6仕様ギザ刃材質刃部:ステンレス、ハンドル:PP・TPR板厚(mm)2.5使用目的園芸鋏
  • ガーデニング鋏強力万能 千吉

    ガーデニング鋏強力万能

    千吉(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    しっかり切断できる強力タイプです。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。厚刃タイプの強力型でしっかり切断できます。
    用途園芸鋏。材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏
  • ガーデニング鋏 小型刃 千吉

    ガーデニング鋏 小型刃

    千吉(18件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。 ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
    用途園芸鋏全長(mm)約165刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)5仕様刃部:SK-5質量(g)約67使用目的園芸鋏材質(ハンドル部)PP・TPR
  • ガーデニング鋏ロング刃 千吉

    ガーデニング鋏ロング刃

    千吉(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ロング刃で奥まった場所でもピンポイント剪定が可能です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。狭所作業や奥まった部分の剪定に最適です。
    用途園芸鋏。全長(mm)約197刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)8材質刃部:SK-5、ハンドル部:PP・TPR質量(g)約79使用目的園芸鋏
  • 軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー アルス

    軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー

    アルス(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
    用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど全長(mm)192質量(g)130刃長(mm)42仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式使用目的手入れ、束ね切り切断対象庭、草花RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
  • 園芸用万能鋏 E-Value

    園芸用万能鋏

    E-Value(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    園芸作業全般用です。万能タイプで多用途に使えます。段ボール、PPバンド、アルミ線も切断。
    用途園芸鋏全長(mm)200刃長(mm)95切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼質量(g)200材質(グリップ)樹脂使用目的園芸鋏
  • ステンぶどう鋏ピンセット付 袋入 近正

    ステンぶどう鋏ピンセット付 袋入

    近正(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    背研ぎ丸加工でキズつけにくい。サビにくいステンレス刃仕様。小さい粒のぶどうの摘粒作業に便利なU型ピンセット付き。
    全長(mm)210刃長(mm)35質量(g)50
  • 高級剪定鋏PRO アルス

    高級剪定鋏PRO

    アルス(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
    用途生木の剪定仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • ガーデニング鋏キャップ付長刃 千吉

    ガーデニング鋏キャップ付長刃

    千吉(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。
    用途園芸鋏。全長(mm)約185切断能力(mm)(生木)5仕様キャップ付材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR質量(g)約68使用目的園芸鋏
  • 剪定鋏ミニチョキデラックス アルス

    剪定鋏ミニチョキデラックス

    アルス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
    用途生木の剪定全長(mm)185刃長(mm)43質量(g)135表面処理ハードクローム仕上げ使用目的剪定切断対象生木対応商品KC-VS材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • ハサミ用スプリング BIGMAN(ビッグマン)

    ハサミ用スプリング

    BIGMAN(ビッグマン)(7件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    園芸鋏専用取り替えバネ。
    寸法(mm)約48×13×13ブラック質量(g)約3タイプハサミ用対応商品白足剪定鋏(SP-12)・剪定鋏パワー型(SP-80)・剪定鋏スリム型(SP-81)
  • ガーデニング鋏小型長刃 千吉

    ガーデニング鋏小型長刃

    千吉(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    家庭菜園や農作業、園芸資材の切断など幅広く使えるスタンダードタイプです。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
    用途園芸鋏。材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約170質量(g)約75切断能力(mm)生木:5使用目的園芸鋏
  • 刃物シャープナー 千吉

    刃物シャープナー

    千吉(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切れ味復活、刃物シャープナーです。刃物の切れ味が復活します。園芸作業で使う刃物や、日常で使用するちょっとした刃物(カッター・包丁等)の研磨が行えます。溝に合わせてスライドさせるだけで初心者でも簡単に研磨が行えます。刃研ぎ後のメンテナンスとして、注油できるメンテナンスツール付です。
    用途刃物メンテナンス用品。仕様研ぎ部:超硬タングステン、仕上部:仕上用砥石1000番手、DX材質仕上げ用砥石:超硬タングステン使用目的メンテナンス
  • リング付園芸鋏(芽切) 千吉

    リング付園芸鋏(芽切)

    千吉(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    両手が使える芽切鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
    用途剪定作業用。全長(mm)150質量(g)50使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)目安:6材質(刃)SK-5材質(ハンドル)PP
  • ステンぶどう鋏 曲先丸フッソ 近正

    ステンぶどう鋏 曲先丸フッソ

    近正(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ぶどうの実を傷つけにくい刃先丸タイプ。L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。 房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記)。手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
    全長(mm)155刃長(mm)35質量(g)42
  • 本刃付ステンレスロング芽切小枝切鋏 FUKUZEN×TAKAGI

    本刃付ステンレスロング芽切小枝切鋏

    FUKUZEN×TAKAGI(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
    用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ロング刃なので土・肥料袋の開封にも便利全長(mm)約190切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm刃渡り(mm)約74使用目的フラワーアレンジメン、剪定、開封切断対象土・肥料袋、小枝、芽材質(刃)ステンレス鋼WR-2
  • アルスロングファミリーデラックス アルス

    アルスロングファミリーデラックス

    アルス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
    用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。全長(mm)210刃長(mm)58切断能力(mm)-仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替トラスコ品番396-5643材質刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)質量(g)150使用目的カット、束ね切り切断対象リサイクル品、草花アズワン品番6-3006-04RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
  • ステンフッ素ぶどう鋏L型 BP 近正

    ステンフッ素ぶどう鋏L型 BP

    近正
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。 房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
    全長(mm)155刃長(mm)35質量(g)42
  • ロングクラフト直刃 アルス

    ロングクラフト直刃

    アルス(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    長い刃先で文具使用に最適。 クラフトチョキの長刃タイプです。 封筒の開封、布を大きく裁つときには刃の長いはさみが便利です。 直刃タイプ。
    用途封筒の開封や布の切断に仕様ソフトグリップトラスコ品番001-3196材質高炭素刃物鋼ベージュ質量(g)65表面処理ハードクローム仕上げ使用目的切断、開封切断対象封筒、布RoHS指令(10物質対応)対応全長×刃長(mm)190×65
  • ステンレス園芸鋏 OWL

    ステンレス園芸鋏

    OWL(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス鋼 ワイヤーカット機能付き
    用途園芸用全長(mm)160刃長(mm)41質量(g)73使用目的園芸
  • ステン芽切鋏 尖直刃 BP 近正

    ステン芽切鋏 尖直刃 BP

    近正
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サビに強いステンレス刃仕様。収穫物を傷つけにくい背砥丸加工。
    全長(mm)185刃長(mm)48質量(g)105
  • 業務用花はさみフルール アルス

    業務用花はさみフルール

    アルス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    花とお花屋さんのための花はさみフルールが花が持つ美しさを最大限に引き出します。 人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。 プロの現場における作業をきめ細かくサポートし、花本来の美しさを最大限に引き出してくれる、花と花屋さんのための花はさみです。
    用途生花・フラワーアレンジメントに全長(mm)171刃長(mm)41質量(g)140表面処理フッ素樹脂加工刃使用目的フラワーアレンジメント、生花材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:12
  • 伸縮式強力刈込鋏 アルス

    伸縮式強力刈込鋏

    アルス
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
    用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に全長(mm)690-1020刃長(mm)120仕様刃カバー付き、ダイヤルナット質量(g)930使用目的整枝、葉刈り切断対象植え込み、生垣材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • バッテリー BR1225 ビクトリノックス

    バッテリー BR1225

    ビクトリノックス
    599税込659
    1個
    欠品中
  • 採果鋏 BP 岡恒

    採果鋏 BP

    岡恒
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    柿・梨の収穫や芯切に適します。
    全長(mm)162刃長(mm)24質量(kg)0.1
  • ガーデン万能鋏 ブリスター 千吉

    ガーデン万能鋏 ブリスター

    千吉(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
    用途園芸鋏。仕様ギザ刃材質刃部:ステンレス ハンドル:PP・TPR切断能力(mm)生木:6板厚(mm)2.5使用目的園芸鋏
  • 本刃付ステンレス芽切小枝切鋏 FUKUZEN×TAKAGI

    本刃付ステンレス芽切小枝切鋏

    FUKUZEN×TAKAGI(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
    用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ショート刃だから気になる部分を的確に剪定。全長(mm)約160切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm刃渡り(mm)約44使用目的フラワーアレンジメント、剪定切断対象小枝、芽材質(刃)ステンレス鋼WR-2
  • 鋏ケース B3 近正

    鋏ケース B3

    近正(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
    全長(mm)210刃長(mm)0適合B-300 / B-300S / B-300SF / B-300SP / B-300SU / B-500S / B-500SF / B-500SL / B-500SLF / B-500SLMF / B-500H / B-200EX / CRI-360SFP / CRI-360SFY / CRI-360SFB / CRI-360SFW / CRI-360SFV / CRI-360SFBK / CRIL-360SFP / CRI-160SP / FG-1500 / FB-200質量(g)120
  • 芽切鋏 BP 岡恒

    芽切鋏 BP

    岡恒(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    果樹などの芽摘み等に適します。
    全長(mm)190刃長(mm)45質量(kg)0.11
  • 採果鋏 箱入 アルス

    採果鋏 箱入

    アルス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
    用途果実の収穫作業に全長(mm)160刃長(mm)26仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)90使用目的収穫作業切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 虫ばね BIGMAN(ビッグマン)

    虫ばね

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    159税込175
    1袋(2個)
    当日出荷
    園芸鋏専用取り換え用ばね 剪定鋏180mm~200mm用
    質量(g)9入数2
  • ファミリーブラック アルス

    ファミリーブラック

    アルス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルスが誇る軽量小型 刃長剪定はさみの決定版。真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに適しています。お花屋さんも愛用のロングセラー園芸用ハサミ。真刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに最適。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
    用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)130刃長(mm)42表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×192×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木直径/9
  • クラフトチョキ プリザ アルス

    クラフトチョキ プリザ

    アルス
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。
    用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング)全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40切断能力(mm)Φ1.2使用目的カット、フラワーアレンジメント切断対象ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット S ビクトリノックス

    ピンセット S

    ビクトリノックス
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • ガーデニング長刃鋏 ツリー

    ガーデニング長刃鋏

    ツリー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量な樹脂グリップに、お手入れが楽なステンレス刃を採用!刃部の根本に切断物をシッカリとらえてすべらないギザ刃付!
    用途ガーデニング等の各種剪定作業に。全長(mm)190刃渡り(mm)約70切断能力(mm)約5(生木)使用目的ガーデニング、各種剪定作業材質(刃)ステンレス鋼(S420J2)
  • 採果鋏 曲刃 BP 近正

    採果鋏 曲刃 BP

    近正
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    曲刃仕様。窪んだヘタの軸切りに最適。
    全長(mm)160刃長(mm)23質量(g)100
  • 刈込鋏 60型 ショート 岡恒

    刈込鋏 60型 ショート

    岡恒
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    枝葉の刈込作業に適します。
    全長(mm)535刃長(mm)175質量(kg)0.8
  • ガーデニング鋏ワイヤーカット 千吉

    ガーデニング鋏ワイヤーカット

    千吉(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    便利なワイヤーカット付です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。便利なワイヤーカット付です。
    用途園芸鋏。仕様ワイヤーカット付材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏
  • キリ娘万能鋏 カット&キャッチ ゴールデンスター

    キリ娘万能鋏 カット&キャッチ

    ゴールデンスター(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    翌々日出荷
    錆に強いステンレスR刃
    用途薔薇の剪定、茄・きゅうりなどの採果全長(mm)172刃長(mm)60材質(柄部)樹脂使用目的剪定、採果切断対象きゅうり、茄、薔薇材質(刃)炭素刃物鋼
園芸棒特集
おすすめ人気ランキング
園芸鋏