カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業・園芸資材
        • ネット・シート・マルチ(8)
        • 散水・かん水資材(3)
        • プランター・鉢(1)

農業・園芸資材 :「mx-50」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アニマルネット ファームガーデンアニマルネットファームガーデン
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
設置がし易いロール巻き
用途丹精込めて育てた大切な農作物を食い荒らす野生動物の侵入をシャットアウト
超強力 防草シート キンボシ超強力 防草シートキンボシ
84,980税込93,478
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
厚み約1.5倍、耐久性約2倍の超強力タイプ。従来品に比べ約1.5倍の厚みを持ち、耐久性・耐候性を約2倍にアップ(メーカー国産従来品比)。防草効果がさらに向上しました。20cm格子ライン入り。日本製。
用途雑草対策に。材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.65ブラック使用目的雑草対策遮光率(%)約99.9耐用年数(年)10
パスカル5-ライト カクイチパスカル5-ライトカクイチ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)
用途農薬散布 外注防除 洗浄用許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40ブルー材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
パスカル4-4S カクイチパスカル4-4Sカクイチ
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
用途農薬散布 外注防除許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40イエロー(ホワイトライン入り)材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
パスカル5 カクイチパスカル5カクイチ
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。
用途農薬散布 外注防除 洗浄用許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40ブラック材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧
高密度防草シート 玄 SK11高密度防草シート 玄SK11
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷
薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレンブラック長さ(m)50使用目的除草・草よけ幅(m)2耐候年数(年)約3
ポリエステル防草シート 2mX50m 法山本店ポリエステル防草シート 2mX50m法山本店
22,980税込25,278
1巻(50m)
3日以内出荷
人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など材質ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)50構造高密度不織布使用目的除草質量(g/m2)100遮光率(%)98以上幅(m)2通気性あり耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的透水性あり
防虫銅鉢底 セフティー3防虫銅鉢底セフティー3(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3枚)
当日出荷
鉢植えの必需品です。鉢底からの土の流出防止、ナメクジの侵入防止に最適です。銅イオンがナメクジ・ミミズ等虫をシャットアウトできます。
用途鉢植用銅鉢底。材質形状角型寸法(mm)60×50
目立ちにくいネット 日本マタイ目立ちにくいネット日本マタイ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
庭周りの簡易柵や菜園の侵入防止として景観を損なわないフェンスネットです。展張するのに便利なロープが上下50m方向に取り付けてあり、網目が12x8mmと細かく、見た目がスッキリした景観配慮型のネットです。
用途シルバーグレー色の目立ちにくいフェンスネット。仕様上下50m方向に取り付け材質ポリエチレンシルバーグレー目合い(mm)12mm×8
ポリエステル防草シート 1mX50m 法山本店ポリエステル防草シート 1mX50m法山本店
11,980税込13,178
1巻(50m)
3日以内出荷
人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など材質ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)50構造高密度不織布使用目的除草質量(g/m2)100遮光率(%)98以上幅(m)1通気性あり耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的透水性あり
鹿よけくるりん 一色本店鹿よけくるりん一色本店
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
ぐるっと巻けば鹿対策ができます。厚手ポリエチレン製のネットです。たくさんの穴が空いており光と風を通して苗木の成長を妨げません。鹿よけくるりんは鹿の食害から苗木を守ります。軽いので持ち運びが楽で取り付け、取り外しが簡単に出来ます。
用途鹿の対策。材質ポリエチレン寸法93cm×50m巻コード101-6123入数1巻
コニコ菜園マルチ 日本マタイコニコ菜園マルチ日本マタイ
889税込978
1個
当日出荷
キュウリ、トマト、インゲン、ホウレンソウ、レタス、サツマイモ等の野菜づくりの必需品です。野菜つくりに45cmまでの幅の狭い畝に適した75cm幅のマルチシートです。
用途地温上昇の抑制、土壌乾燥防止、雑草防止に。仕様穴なし材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

mx-50特集
おすすめ人気ランキング
農業・園芸資材